ボールねじアクチュエーターとは、エネルギーを変換するための機器。アクチュエータにはボールねじだけでなくベルトやリニアモータを使用したものがあり、多様な自動機器を動かしたり制御したりする駆動源として使用します。位置決めピン用の穴があるものやカバー付きなど仕様が異なるため、利用目的に合わせて選びましょう。防錆黒色被膜処理が施されているものもあり、サビが発生しやすい現場ではこちらを選ぶことをおすすめします。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様クリーン度:ISO CLASS 3(ISO14644-1)相当 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと) 繰り返し位置決め精度(mm)±0.005(片振り)
1台
72,880 税込80,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (827種類の商品があります)

『産業用ロボット』には他にこんなカテゴリがあります