ボールねじアクチュエーターとは、エネルギーを変換するための機器。アクチュエータにはボールねじだけでなくベルトやリニアモータを使用したものがあり、多様な自動機器を動かしたり制御したりする駆動源として使用します。位置決めピン用の穴があるものやカバー付きなど仕様が異なるため、利用目的に合わせて選びましょう。防錆黒色被膜処理が施されているものもあり、サビが発生しやすい現場ではこちらを選ぶことをおすすめします。
仕様クリーン度:ISO CLASS 3(ISO14644-1)相当
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)
繰り返し位置決め精度(mm)±0.005(片振り)
仕様クリーン度:ISO CLASS 3(ISO14644-1)相当
全長(mm)ST+288.5
使用環境温度(℃)0~40
吸引量エアー:30NL/min~90NL/min
断面寸法(mm)本体最大断面外形:W200×H140
減速方法研削ボールねじΦ20(C5級)
使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)
適合モータ容量(W)750
適合モーター【サーボモータ】オムロン(R88M-K75030・R88M-1M75030)、パナソニック(MSMD08・MSMF08・MHMF08)
繰り返し位置決め精度(mm)±0.005(片振り)
適合モーター750W
位置決め精度(mm)±0.005(片振りでの繰り返し時)
減速方法研削ボールねじΦ20(C5級)
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
適合モーター750W
位置決め精度(mm)±0.005(片振りでの繰り返し時)
減速方法研削ボールねじΦ20(C5級)
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。