絞り込み
ブランド
  • クリーンケミカル
  • モノタロウ(2)
  • SARAYA(サラヤ)(49)
  • オオサキメディカル(31)
  • ナビス(アズワン)(28)
  • アズワン(27)
  • 三和製作所(25)
  • コクゴ(23)
  • ヒルソン・デック(23)
  • フリッツメディコ(22)
  • エスコ(21)
  • ハクゾウメディカル(20)
  • 松吉医科器械(20)
  • アルボース(16)
  • 大一産業(16)
  • ライオンハイジーン(15)
  • ユーアイ化成(14)
  • メディコムジャパン(13)
  • アムテック(13)
  • 片桐医科工業(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スティンミルク,S-200,1リットル入 クリーンケミカルスティンミルク,S-200,1リットル入クリーンケミカル
7,098税込7,808
1本
4日以内出荷
主成分に食品添加剤を使用し、さまざまな安全性試験を実施した潤滑・防錆剤です。 濃縮タイプのため経済性に優れます。
用途浸漬用潤滑防錆剤液性中性
SクリーンEM,4kg入 クリーンケミカルSクリーンEM,4kg入クリーンケミカル
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
用途浸漬洗浄・ブラッシング洗浄液性中性
アラエテルン CLEAR セット クリーンケミカルアラエテルン CLEAR セットクリーンケミカル
4,758税込5,234
1箱
6日以内出荷
ブラッシング洗浄評価用テストソイル。器材が効果的に洗浄されているかどうかを目視で確認するための洗浄評価用テストソイルです。洗いにくい器材の洗浄手順確認用洗浄作業者のトレーニングにご利用頂けます。器材に塗って洗い方をチェック。作業者が正しく洗浄できたかどうか作業者の教育に使用できる透明タイプ。
使用方法1.器材の汚れが付着しやすい部分、洗いにくい部分に適量塗布します。2.触って手につかない程度に乾燥させて下さい。室温で8~10分程度の乾燥を推奨します。3.洗浄を行います。4.汚れが残っていないかを目視で確認し、洗浄性を評価して下さい。形態A剤(粉末/別毛付容器)、B剤(液体/20ml)アズワン品番69-4894-76
S CLEAN 90 4kg 4本 クリーンケミカルS CLEAN 90 4kg 4本クリーンケミカル
29,038税込31,942
1箱(4本)
6日以内出荷
酸素系粉末洗浄剤。強力な洗浄力とともに除菌・漂白・脱臭作用を発揮します。
成分酸素系化合物、蛋白分解酵素、高級アルコール系非イオン界面活性剤使用方法0.5%~1%希釈(汚れの度合いによっては0.1%~2%に調整して下さい。)洗浄時間30分~1晩浸漬し、その後に水で充分にすすいで下さい。容量4kg外観青色顆粒入り白色~淡黄色粉末アズワン品番69-4893-70
スティンミルク DF クリーンケミカルスティンミルク DFクリーンケミカル
17,980税込19,778
1本ほか
6日以内出荷
●ウォッシャーディスインフェクター用潤滑防錆・乾燥促進剤●高倍率希釈を可能とした経済性に優れた濃縮潤滑防錆剤です。
使用方法標準使用濃度300倍(0.2%~1%)主成分食品添加物グレード
クリーナー X クリーンケミカルクリーナー Xクリーンケミカル
12,980税込14,278
1箱(6本)ほか
6日以内出荷
●スプレーして拭き取るだけで除菌を清掃が行えるクリーナー。●帯電防止効果を有する事で装置及び電気機器への静電気による汚染の吸着防止が行えます。●2度拭きなしで簡単に使用できます。
使用方法直接スプレーして、すぐに乾いた布などで拭き取って下さい。主成分ヤシ油脂肪酸系界面活性剤、塩化ベンザルコニウム(0.4%含有)、静電気防止剤、香料
クリーナー 1000 クリーンケミカルクリーナー 1000クリーンケミカル
22,998税込25,298
1箱(5本)ほか
6日以内出荷
●防藻剤●究室や試験室、病院の検査室の恒温槽、分析槽などの水槽内の液体に藻や水垢が発生するのを防ぎ、金属表面を錆や腐食から守ります。●無臭型で安全なタイプです。
使用方法水槽内の総量に対して1%を注入して下さい。親水性が極めて高いので自然に拡散し、注入後の効力は、かなりの日数を持続して頻繁な水の入れ替え作業も不要です。水槽、機械の寿命も飛躍的に伸びます。
S CLEAN M-10 5kg 2本 クリーンケミカルS CLEAN M-10 5kg 2本クリーンケミカル
29,980税込32,978
1箱(2本)
6日以内出荷
ステンレス器材に発生した錆や酸化被膜を強力に除去する除錆剤。
成分グリコール酸塩化化合物・水溶性溶剤・pH調整剤使用方法原液~2倍希釈液(数分~15分以内)、5倍希釈液(~30分以内)、10倍希釈液(~60分以内)器材は完全に浸漬して除錆処理後は直ちに水で充分にすすぎ、乾燥して下さい。容量5kgアズワン品番69-4893-48
ナイスフェッチ CA 4kg 4本 クリーンケミカルナイスフェッチ CA 4kg 4本クリーンケミカル
32,918税込36,210
1箱(4本)
6日以内出荷
医療・理化学用CAE配合浸漬・超音波洗浄機用洗浄剤。特殊活性剤とCAEの相乗効果により、優れた洗浄力と除菌作用を兼ね備えています。一般細菌やウイルスに汚染された血液・血清に使用された試験管・ピペット・チップ・金属類の除菌をかねた洗浄に適しています。
使用方法浸漬洗浄の場合は2%~5%、超音波洗浄の場合は0.5%~1%、洗浄後は充分にすすいで下さい。容量(kg)4主成分高級アルコール系非イオン界面活性剤、CAE、洗浄助剤アズワン品番69-4894-39
ナイスチェック 1セット クリーンケミカルナイスチェック 1セットクリーンケミカル
9,678税込10,646
1セット
6日以内出荷
管状医療器材用清浄度確認キットアミドブラック10Bを応用し、汚れ(蛋白質)に結合した色素を抽出することで、今まで確認できなかった管状器材内部の汚染度が確認できます。
成分1液/200ml(メタノール、酢酸、アミドブラック10B、水)、2液/500ml(酢酸、水)、3液/200ml(水酸化ナトリウム、水)使用方法1ナイスチェック1液を器材全体に注入します。アズワン品番69-4894-78
ドクターメイト 4L 4本 クリーンケミカルドクターメイト 4L 4本クリーンケミカル
31,198税込34,318
1箱(4本)
6日以内出荷
使用後の器材にスプレーし、3分程度放置した後にブラッシングするだけで、除菌・洗浄が行えます。防錆剤配合で器材の腐食を抑制します。
成分トリクロサン0.3%・アルキルアミンオキシド・pH調整剤(pH8.5)・防錆剤容量(mL)500アズワン品番69-4893-95
ジャックリン A剤 4kg 4本 クリーンケミカルジャックリン A剤 4kg 4本クリーンケミカル
34,318税込37,750
1箱(4本)
6日以内出荷
人工呼吸器に使用される回路(蛇管)専用の除菌洗浄剤。A剤は安全性の高い食品添加物グレードの次亜塩素酸ナトリウムを主剤とした回路の除菌・清浄。
成分次亜塩素酸ナトリウム、安定化剤、金属イオン封鎖剤、金属腐食抑制剤使用方法50倍~100倍に希釈(有効塩素濃度約1,000ppm~500ppm)溶液に1時間以上の浸漬洗浄を行います。洗浄後は充分に水ですすいで下さい。容量(kg)4アズワン品番69-4893-93
S CLEAN M 4kg 4本 クリーンケミカルS CLEAN M 4kg 4本クリーンケミカル
41,158税込45,274
1箱(4本)
6日以内出荷
浸漬用錆除去剤錆の再発生を抑えた錆除去剤
成分有機酸系化合物使用方法原液~5倍希釈液に30分~5時間浸漬。錆の状態に応じて時間と濃度を調整して下さい。除去後はすばやく流水で充分すすいで下さい。本液は数回繰り返しご使用できます。容量(kg)4外観淡黄色~淡茶色透明液状アズワン品番69-4893-47
S CLEAN ES 20kg P クリーンケミカルS CLEAN ES 20kg Pクリーンケミカル
27,498税込30,248
1本
6日以内出荷
蛋白分解酵素配合噴射型洗浄機用洗浄剤手術器材に付着した血液や粘液などの汚れを酵素力により分解・除去する中性酵素系洗浄剤です。低泡性のため泡切れが良くすすぎ性に優れております。
成分蛋白分解酵素・グリコール類・水溶性溶剤容量(kg)20(ポリ容器)アズワン品番69-4893-39使用濃度標準使用濃度0.2%~0.5%
S CLEAN CLA 4kg 4本 クリーンケミカルS CLEAN CLA 4kg 4本クリーンケミカル
37,998税込41,798
1箱(4本)
6日以内出荷
鋼製小物のリフレッシュ洗浄次亜塩素酸ナトリウムに特殊な金属腐食防止剤を配合する事で金属腐食を極めて軽減頑固な変性汚染物質をしっかりと除去
成分次亜塩素酸ナトリウム・陰イオン界面活性剤・アルカリビルダー・分散剤・金属腐食防止剤使用方法希釈溶液を完全に浸漬する。浸漬時間は2時間を目安に、汚れ及び腐食の状況を確認しながら最長4時間までとする。洗浄液から取り出した器材は1本ずつ直ちに充分すすぐ。容量(kg)4濃度(%)【使用可能】1~5(有効塩素濃度500ppm~2,500ppm)時間【浸漬時間】2時間(汚染度により30分~4時間)外観黄色透明液体アズワン品番69-4893-26使用濃度2%(有効塩素濃度1,000ppm・pH12.4)不適合カーバイト鋼(持針器のチップ部など)・アルミ製品(整形器械セットのハンマー柄など)・剥がれかけたメッキ製品
S CLEAN ES 4kg 4本 クリーンケミカルS CLEAN ES 4kg 4本クリーンケミカル
25,518税込28,070
1箱(4本)
6日以内出荷
蛋白分解酵素配合噴射型洗浄機用洗浄剤手術器材に付着した血液や粘液などの汚れを酵素力により分解・除去する中性酵素系洗浄剤です。低泡性のため泡切れが良くすすぎ性に優れております。
成分蛋白分解酵素・グリコール類・水溶性溶剤容量(kg)4アズワン品番69-4893-40使用濃度標準使用濃度0.2%~0.5%
S CLEAN BL 500mL G 6本 クリーンケミカルS CLEAN BL 500mL G 6本クリーンケミカル
12,898税込14,188
1箱(6本)
6日以内出荷
スプレータイプの血液溶解剤泡状スプレー容器洗浄前の器材にスプレーする事で洗浄力向上繊維(リネン類)の血液汚染(シミ)もスプレー後に洗濯機にかける事でしっかり除去
成分蛋白分解酵素・防腐剤・オレンジ香料・非イオン界面活性剤容量(mL)500(スプレーガン付き)液性中性外観褐色液状アズワン品番69-4893-25
S CLEAN BL 4kg 4本 クリーンケミカルS CLEAN BL 4kg 4本クリーンケミカル
52,798税込58,078
1箱(4本)
6日以内出荷
スプレータイプの血液溶解剤泡状スプレー容器への詰替用洗浄前の器材にスプレーする事で洗浄力向上繊維(リネン類)の血液汚染(シミ)もスプレー後に洗濯機にかける事でしっかり除去
成分蛋白分解酵素・防腐剤・オレンジ香料・非イオン界面活性剤容量(kg)4(スプレー容器への詰替用)液性中性外観褐色液状アズワン品番69-4893-24
S CLEAN 40 20kg クリーンケミカルS CLEAN 40 20kgクリーンケミカル
41,138税込45,252
1本
6日以内出荷
次亜塩素酸ナトリウム配合除菌洗浄剤界面活性剤と次亜塩素酸ナトリウム、アルカリの作用により蛋白質系の汚れに優れた洗浄性を発揮します。油脂の分解除去に効果的です。泡切れが良く、水洗が容易です。
成分次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度48,000ppm)、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、金属イオン封鎖剤、水酸化アルカリ使用方法使用濃度1%~5%2時間~24時間完全に浸漬し、器具を直ちに水ですすいで下さい。汚れの程度により濃度及び洗浄時間を適宜、調整して下さい。容量(kg)20pH12.1(2%水溶液・代表値)外観黄色透明液体アズワン品番69-4893-58
キンサールR,液状タイプ,1リットル クリーンケミカルキンサールR,液状タイプ,1リットルクリーンケミカル
4,398税込4,838
1本
4日以内出荷
どこでも使える除菌スプレー。 エチルアルコールにCAEを調剤した除菌清浄剤です。(液状タイプ76.9~81.4%、スプレータイプ50%) 病院内の手術室・中央材料室・検査室・病棟などにおける、あらゆる箇所の除菌・清浄ができ環境衛生に優れた効果を発揮します。 使用後のべとつきやいやな臭いが残りません。
SクリーンES,10kg,ポリ容器 クリーンケミカルSクリーンES,10kg,ポリ容器クリーンケミカル
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
低泡性で泡切れが良くすすぎ性に優れた中性洗浄剤です。 無泡性のため、各種噴射型洗浄装置にご使用いただけます。
用途ウォッシャーディスインフェクター液性中性
SクリーンDR,4kg入 クリーンケミカルSクリーンDR,4kg入クリーンケミカル
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
短時間浸漬するだけで熱ヤケの除去が可能な洗浄剤です。 溶液は繰り返し使用できる経済性に優れたタイプです。
用途浸漬用熱ヤケ除去剤液性酸性
キンサールR,スプレー缶タイプ,400ml クリーンケミカルキンサールR,スプレー缶タイプ,400mlクリーンケミカル
3,598税込3,958
1本
4日以内出荷
どこでも使える除菌スプレー。 エチルアルコールにCAEを調剤した除菌清浄剤です。(液状タイプ76.9~81.4%、スプレータイプ50%) 病院内の手術室・中央材料室・検査室・病棟などにおける、あらゆる箇所の除菌・清浄ができ環境衛生に優れた効果を発揮します。 使用後のべとつきやいやな臭いが残りません。
ドクター・メイト(医療用 除菌・防錆洗浄剤) 500mL クリーンケミカルドクター・メイト(医療用 除菌・防錆洗浄剤) 500mLクリーンケミカル(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
効果除菌成分トリクロサン0.3%・アルキルアミンオキシド・pH調整剤(pH8.5)・防錆剤内容量(mL)500アズワン品番8-9310-01
S CLEAN EC 2本 クリーンケミカルS CLEAN EC 2本クリーンケミカル
17,980税込19,778
1箱(2本)
6日以内出荷
●濃縮型高力価酵素剤●各種洗浄剤の洗浄性を増強するために添加して使用
使用方法あらかじめ作製した洗浄剤に対して0.025%~0.05%になるように添加(キャップ1杯が約20mlです。)洗浄液量10L~20Lで本剤5ml・20L~40Lで本剤10ml・30L~60Lで本剤15ml・40L~80Lで本剤20ml
消毒・除菌・洗剤