25ページ目: 消毒・除菌・洗剤

1,151件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AIR ADE エアエイド インターリンクスAIR ADE エアエイドインターリンクス
6,598税込7,258
1ケース(6本)
8日以内出荷
アミノ酸ベースのウイルス対策、抗菌消臭剤。気になる悪臭を包み隠すのではなく、ニオイの原因を素早く吸着・分解・除去が期待できます。消臭した空間は、天然香料のほのかな香りが包み込みます。生活空間全般・トイレ・下駄箱・ベッドなどに。
成分複合アミノ酸、植物抽出油、シュガーエステル、天然香料材質本体/PET、ラベル/PP、ノズル/PP高さ(mm)【ボトル】215内容量(mL)300
FUJI除菌ウェットティッシュ 尚美堂FUJI除菌ウェットティッシュ尚美堂
8,298税込9,128
1ケース(24個×100枚)
7日以内出荷
ボトル式除菌ウェットティッシュエタノール+銀イオン+アロエエキス配合
寸法(幅W×高さH)(mm)【シート】180×140寸法(Φ×高さH)(mm)100×170アズワン品番64-8874-96
表示プレート LJ01シリーズ ライズテック表示プレート LJ01シリーズライズテック
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
リキッドジェット表示プレート「ブラック」です。
寸法(mm)160×110×100質量(g)90
ウイルス・菌 除去シート ドクターシールド フリーサイズ 110×290mm 2枚 KGMLP 1129シリーズ 北川工業ウイルス・菌 除去シート ドクターシールド フリーサイズ 110×290mm 2枚 KGMLP 1129シリーズ北川工業
999税込1,099
1枚
5日以内出荷
材質シート層/抗ウイルス製剤(USAFDA適合品)含有・特殊塩化ビニール樹脂、粘着層/アクリル系粘着剤長さ(mm)290幅(mm)110
ウイルス・菌 除去シート ドクターシールド スイッチ用 半透明 KGMLPシリーズ 北川工業ウイルス・菌 除去シート ドクターシールド スイッチ用 半透明 KGMLPシリーズ北川工業
599税込659
1枚
5日以内出荷
ウイルス・菌 除去シートです!!スイッチに貼り付ける用のシートで、代表的なウイルス・菌について99%ウイルス・細菌の増殖を抑制します。(1時間~24時間後)長期間(約10年)効力を発揮します。シート内に、抗ウイルス・抗菌パウダーを混ぜています。(シート表面が削られない限り抗ウイルス・抗菌効果が持続します。)汚れが付きにくく、落としやすくなっています。傷がつきにくく耐摩耗性に優れています。シートには、食品包装材料などの接触面に使用が認められている材料を使用していますので安全です。貼るだけで簡単です。(シートの粘着剤は、強粘着再剥離粘着剤を使用しておりますので、剥がした後も粘着剤が残りにくくなっています。)不特定多数の方が、菌やウイルスに汚染された手で触れる可能性のある箇所などにご使用ください。(濡れた手で直時間触れる箇所は除く。)スイッチの抗菌に本製品を使用することで、すべての感染症対策になるわけではありません。衛生的な環境を維持するための一つのアイテムとしてご使用ください。人体に影響を及ぼす可能性のある代表的な細菌、ウイルスで性能を確認しており、他の細菌、ウイルスに対しても効果が期待できます。フッ素系樹脂やシリコン等には貼り付け不可です。室内用途向けの設計の為、室外・半室外での用途には使用しないでください。本製品に記載の数値や表現は測定結果によるものであり、保証性能ではございません。また抗ウイルス・抗菌効果は、シートに付着したウイルス・細菌に対して増殖を抑制するものであり、感染を直接阻止するものではありません。本製品を使用して発生した破損やトラブル・感染症には一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
材質シート層/抗ウイルス製剤(USAFDA適合品)含有・特殊塩化ビニール樹脂、粘着層/アクリル系粘着剤半透明
カビ消臭なっとう君 ダイアックスカビ消臭なっとう君ダイアックス
28,980税込31,878
1箱(40個)
6日以内出荷から8日以内出荷
抗菌・防臭剤 守護神 アール・シー・ウメハラ抗菌・防臭剤 守護神アール・シー・ウメハラ
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
成分防カビ剤、水成二酸化塩素水
抗菌・防臭剤 カビ守護神 エアゾール200mL アール・シー・ウメハラ抗菌・防臭剤 カビ守護神 エアゾール200mLアール・シー・ウメハラ
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
632種ものほとんどのカビ・細菌・藻類に高い効果を短時間で発揮します。住環境に生息するあらゆる細菌・カビに効果があります。アレルギーの原因となるダニの忌避効果も。(財)日本食品分析センターをはじめ、各試験機関の様々な安全性試験を行っております。耐性菌が出来にくく、効果が持続します。発がん性物質は生成しません。また、環境ホルモンやダイオキシンも含んでいません。直射日光のあたる場所には置かないでください。
成分抗菌防カビ剤容量(mL)エアゾール200アズワン品番64-6544-84
パワーウォーター S-126シリーズ プラスリードパワーウォーター S-126シリーズプラスリード
49,980税込54,978
1箱(100本)
予約販売
界面活性剤及び薬品・添加物ゼロ、安全無公害、pH12.6の高機能アルカリ電解水100%クリーナーですアルカリ水の塩分を除去することにより、金属が腐食する心配も無く金属部分にも安心してご使用いただけます。帯電防止効果が有り、汚れが再付着しにくくなります。
容量(mL)50規格S-126 50mLスプレーボトル 100本アズワン品番64-5281-15
パワーウォーター S-126EXシリーズ プラスリードパワーウォーター S-126EXシリーズプラスリード
23,980税込26,378
1箱(4本)ほか
予約販売
ph12.6の高機能100%アルカリ電解水クリーナーに天然由来成分のグレープ種子抽出物質GSEを特許配合。従来品よりも強力な洗浄・除菌能力に加え、抗菌効果も発揮薬品・界面活性剤不使用で環境保護性に優れ、面倒な希釈も不要で作業従事の方の安全にも配慮。食品を扱う場所でも安全です。100%のアルカリ電解水の除菌能力とGSEの抗酸化能の相互作用で、安全でスピーディーな除菌・抗菌効果を確認。日々の施設衛生維持に最適です。スプレーして自然乾燥を行うだけで、強力な抗菌能力を24時間持続。塩素イオンが含まれていないので、金属が腐食する心配も無く金属部分にも安心してご使用いただけます。
空気除菌・脱臭機 IQ fresher ZERO EB-2012AC8Eシリーズ アイクォーク空気除菌・脱臭機 IQ fresher ZERO EB-2012AC8Eシリーズアイクォーク
239,800税込263,780
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
材質スチール寸法(mm)285×270×510質量(kg)約16電源(V)AC100(50/60Hz)機能スマホ対応・後部キャスター付最大風量(m3/min)5適合床面積63m2(~38畳)(※目安)、【VOC処理推奨/目安】42m2(~25畳)管数【光触媒反応】8本運転モード5段階(自動・弱・中・強・ターボ)
サージスリップ ルーホフサージスリップルーホフ
26,980税込29,678
1セット(4本)
4日以内出荷
非シリコン製、非油性、水溶性でべたつきがなく、取扱が用意です
用途内視鏡、医療用器具の保護潤滑剤
エンドザイムスポンジ ルーホフエンドザイムスポンジルーホフ
13,980税込15,378
1箱(25個)
3日以内出荷
スポンジにエンドザイムを含ませており、デリケートな内視鏡や医療器具の表面を簡単に洗浄できる用スポンジです
用途内視鏡、医療用器具の洗浄
洗浄評価インジケーター CDWAシリーズ Terragene洗浄評価インジケーター CDWAシリーズTerragene
6,398税込7,038
1個
当日出荷
トレイに固定可能ですので位置再現性の高いテストが可能です。
仕様ホルダー材質SUS304(クロムメッキ)サイズベース32×72.5mmアズワン品番4-4501-03
殺菌灯2台セット ステリフォースウルトラバイオレット バリデーター殺菌灯2台セット ステリフォースウルトラバイオレットバリデーター
179,800税込197,780
1セット(2台)
当日出荷
2台セットで死角を低減する事が可能で、可搬式で半径1mにて11μW/cm2を実現しました。
材質SUS304質量(kg)約4.1電源AC100V波長(nm)(UV)253.7(UV-C)サイズ(mm)250×250×950アズワン品番7-9174-01
バスケット6417用仕切板 ナビス(アズワン)バスケット6417用仕切板ナビス(アズワン)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
バスケット6410用仕切板 ナビス(アズワン)バスケット6410用仕切板ナビス(アズワン)
909税込1,000
1個
翌々日出荷
バスケット ナビス(アズワン)バスケットナビス(アズワン)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
材質ABS(持続性帯電防止)耐荷重(kg)10
紫外線除菌ハンディライト ぴかっときれい ブルー ナビス(アズワン)紫外線除菌ハンディライト ぴかっときれい ブルーナビス(アズワン)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
UV-C(280nm)を発するLEDを搭載したハンディタイプの紫外線除菌装置です。 最適照射距離が分かるよう、可視光によるガイドを搭載しています。 紫外線照射範囲を擬似的に可視光でを示しているため、どの部分に紫外線が照射されたかが良く分かります。 落下防止用に手首用ストラップがついています。 メインスイッチと操作スイッチによる2段階スイッチを搭載しています。 自動OFFタイマーにより、20秒で自動消灯します。(スイッチを押し続けることで20秒以上照射することも可能です。)
付属品紫外線カットゴーグル、落下防止用ストラップ材質本体/ABS樹脂、カバー/シリコーン、ストラップ/ナイロン・ポリエステル、紫外線カットゴーグル/PC(ポリカーボネート)寸法(mm)145×85×35質量(g)300電源単3乾電池×3本(テスト用付属)光源紫外線LED(UV-C LED)ピーク波長(nm)280時間連続照射:20秒(1回押下時)色(本体)ブルーアズワン品番7-465-01照射距離(m)0.05
YDM滅菌ケース YDMYDM滅菌ケースYDM
31,980税込35,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様<本体>材質:PES、耐熱温度:200℃、<青色部>材質:Si、耐熱温度:260℃材質【本体】PES、【青色部】Si耐熱温度(℃)【本体】200、【青色部】260
プロベスト希釈用スプレーボトル500mL SARAYA(サラヤ)プロベスト希釈用スプレーボトル500mLSARAYA(サラヤ)
429税込472
1個
翌々日出荷
医療従事者や患者の手の接触面や床の清掃などの日常の環境衛生に。洗浄と除菌が同時にできる医療施設用環境除菌洗浄剤プロベストの希釈用スプレーボトルです。
アズワン品番63-4061-84
パワークイック 洗浄機用洗浄剤M中性4L SARAYA(サラヤ)パワークイック 洗浄機用洗浄剤M中性4LSARAYA(サラヤ)
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
低起泡性で優れた洗浄力を発揮します。低起泡性で泡切れがよく、すすぎ性に優れています。プロテアーゼが血液・体液などのタンパク汚れを強力に分解・除去します。抜群の酵素安定性のため、高い洗浄力が長期間維持されます。天然の界面活性剤(ソホロリピッド(R))を配合した環境に優しい洗浄剤です。排水規制をクリアする中性の洗浄剤です。
形状液状(内容物)/液状(吐出・噴射)外観淡黄色~黄色 透明液体希釈希釈容器仕様ソフトボトル(減容容器)材質容器(ボトル・袋):PE/キャップ:PE/ノズル:PEアズワン品番63-4060-79
パワークイック サビ除去剤S 1L SARAYA(サラヤ)パワークイック サビ除去剤S 1LSARAYA(サラヤ)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
医療器具に発生したサビの除去に浸漬するだけでステンレススチールに発生したサビを短時間で除去する医療器具用メンテナンス剤です。
形状液状(内容物)/液状(吐出・噴射)外観無色~微黄色・透明液体希釈原液または希釈使用方法推奨使用濃度:50%(200mLの水に対し200mL)、サビの状況により10%~原液の間で調製材質ボトル:PE /キャップ:PPアズワン品番63-4060-78
スプレーボトル500mLPQ予備洗浄剤用 SARAYA(サラヤ)スプレーボトル500mLPQ予備洗浄剤用SARAYA(サラヤ)
519税込571
1本
当日出荷
使用後の器具にスプレーするだけで、血液など汚染物の乾燥防止効果が3日間以上持続(密封状態の場合)。抗菌効果に優れています。無泡性のため、スプレーした器具をそのまま洗浄機にセットすることができます。湿潤剤と血液凝固防止剤が汚れの乾燥を防ぎ、ジェット洗浄の効果を高めます。ステンレスはもちろん、銅、真鍮、アルミニウム製の器具にも使用できます。使用方法使用後の汚染した器具にムラなくスプレーしてください。汚染後、できるだけ早くスプレーする方が効果的です。
アズワン品番63-4060-76
パワークイック 予備洗浄剤4L SARAYA(サラヤ)パワークイック 予備洗浄剤4LSARAYA(サラヤ)
7,798税込8,578
1本
10日以内出荷
使用後の器具にスプレーするだけで、血液など汚染物の乾燥防止効果が3日間以上持続(密封状態の場合)。抗菌効果に優れています。無泡性のため、スプレーした器具をそのまま洗浄機にセットすることができます。湿潤剤と血液凝固防止剤が汚れの乾燥を防ぎ、ジェット洗浄の効果を高めます。ステンレスはもちろん、銅、真鍮、アルミニウム製の器具にも使用できます。使用方法使用後の汚染した器具にムラなくスプレーしてください。汚染後、できるだけ早くスプレーする方が効果的です。
形状液状(内容物)/液状(吐出・噴射)外観無色 透明液体希釈原液使用方法適量を噴霧する。容器仕様ソフトボトル(減容容器)材質容器(ボトル・袋):PE/キャップ:PE/ノズル:PEアズワン品番63-4060-75
消毒キット トップ消毒キットトップ
1個(100セット)
3日以内出荷
標準タイプの処置キットです。容器・内容物の両方とも焼却可能です。滅菌済。
区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)2年11ヶ月一般的名称(薬事)単回使用クラスⅡ処置キット医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21200BZZ00385A03松吉医科器械コード07-4500-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
プログレスウォータープッシュボトル100ppm プログレスプログレスウォータープッシュボトル100ppmプログレス
14,980税込16,478
1箱(10本)
8日以内出荷
容量(mL)500濃度(ppm)100
エレファジェルプラス ハクゾウメディカルエレファジェルプラスハクゾウメディカル
799税込879
1本(350mL)
6日以内出荷
酸性タイプの80%エタノールを含んだ速乾性手指消毒用ジェルです。 目盛がついていますので、使用量を一目で確認できます。 ご使用後は折りたたんで小さく廃棄することができます。 手すり用、壁掛け用のホルダーもご用意しており、使用環境に応じて使い分けすることができます。 ワンプッシュあたり約1mLです。
用途手指・皮膚の洗浄・消毒成分有効成分:日本薬局方エタノール83mL、添加物として、イソプロパノール、リン酸、グリセリン、マクロゴール200、トロフェロール酢酸エステル、ヒドロキシプロピルセルロースアズワン品番65-1842-47医薬品医療機器等法指定医薬部外品
除菌・抗菌スプレー ウィルヘルスプレー 棚橋工業除菌・抗菌スプレー ウィルヘルスプレー棚橋工業
13,980税込15,378
1式(6本)ほか
3日以内出荷
抗ウイルスウイルヘルスプレーは持続性・安全性を実現。 一吹きするだけで最長7日間抗ウイルス化。 アルコールフリーの為肌や素材を傷めず安心安全に利用が出来ます。
用途ソファ・衣類・制服・フロア・カーペット・スリッパ・カーテン・飛沫防止パネル・買い物かご・スポーツ用品、医療施設・商業施設・教育施設・オフィス・宿泊施設・故郷施設仕様持続性:7日間、短時間での効果:15分、ウイルス減少率:99.9%特性除菌・抗菌・抗ウイルス
マイクロプラズマ卓上殺菌庫 ケニスマイクロプラズマ卓上殺菌庫ケニス
279,800税込307,780
1台
10日以内出荷
マイクロプラズマ発生装置を内蔵した、全く新しい殺菌ロッカーです。保護めがね等の殺菌に最適です。 殺菌灯やフィルタなど交換部品がなく、メンテナンスフリーです。 ファンの効果でオゾンとマイナスイオンがまんべんなく庫内に広がり、すみずみまで殺菌効果が届きます。 マイナスイオンによって消臭効果もあります。 UVランプなどのように直視によって目を傷める心配がありません。
付属品棚板×2枚材質ステンレスSUS304寸法(mm)360×280×690質量(kg)15.3消費電力(W)13電源コード(m)3庫内寸法(mm)(有効内寸)290×260×510
紫外線殺菌機 マルチライザー トップ紫外線殺菌機 マルチライザートップ
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
環境に合わせた2種類(有人/無人)の除菌モ-ドを搭載。 様々なシーンで使えるコンパクトタイプ。
用途有人の環境では空気除菌モ-ド、無人の環境では照射除菌モ-ドにて使用できます。仕様【周囲気圧】使用:70~106kPa、保管:50~106kPa、【殺菌方式】紫外線照射殺菌、強制循環空気殺菌、【紫外線ランプ】型式:G6T5/225/4P、ランプ電力:5.9W、殺菌線出力:1.6W、紫外線照度:1mの距離で10uW/cm2以上(最大20uW/cm2程度)、有効照射範囲:ランプ中央より上方45°~下方45°、有効寿命:6000時間、紫外線波長:254nm(オゾンを生じない)付属品紫外線ランプ×1、ACアダプタ×1、フィルター×2、リモコン×1、メジャー×1、リモコン用電池(CR2032)×1、紫外線照射注意カード×1、取扱説明書×1、保証書×1質量(kg)約1.3電源(V)入力:AC100~240、出力:DC12/2A機能ブザー:有効(初期設定)/無効、人感センサー:有効(初期設定)/無効、消し忘れ防止:有効/無効(初期設定)設定時間照射:10分/60分/180分/420分寸法(縦×横×高さ)(mm)外形寸法:140×140×418周囲温度(℃)使用:0~40、保管:-10~45処理風量(m3/h)強:25、弱:21相対湿度(%RH)使用:20~85、保管:10~90
ウイルス増殖環境 消滅 染めQ(旧テロソン)ウイルス増殖環境 消滅染めQ(旧テロソン)
22,980税込25,278特価
1箱(300mL×12本)
当日出荷
独自のナノ密着技術で、長期間の抗菌状態を持続することを可能にしました。ドアノブ・手すりなど手の触れる場所に、週に1回塗布することにより抗菌効果を長期間保ちます。大学の研究室の検証で、ノロウイルス、O-157はもちろん、アシネトバクター菌、多剤耐性緑膿菌に対し有効であることや4週間以上その効果が持続することも実証されています。
用途衣類やマスクなど身に着ける物やドアノブ、手すり、テーブルなど手に触れる物を除菌・抗菌します。ドアノブやテーブル、スイッチなどよく手の触れる箇所や水まわりなどには 1週間に1度のご使用をお勧めします。容量(mL)300
ワンダーシェル 除菌・消臭スプレー WASABI 300mL サンユー印刷ワンダーシェル 除菌・消臭スプレー WASABI 300mLサンユー印刷
2,198税込2,418
1個ほか
6日以内出荷
こだわりの北海道産ホタテ貝殻で更に厳選した最高級仕様を目指したワンダーシェルです。100%天然成分なので安心・安全にご利用できます。脅威の除菌力で各種、菌に対する公的機関でも試験済みで一般家庭から業務用と幅広くご利用できます。(ノロウイルス、血清型O-157、大腸菌、黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌)さらに消臭効果として汗臭、加齢臭、ペットなどにご利用できます。
用途除菌や消臭として成分ホタテ貝殻焼成パウダー(北海道産)、水
ワンダーシェル 除菌・消臭スプレー WASABI 50mL MINI サンユー印刷ワンダーシェル 除菌・消臭スプレー WASABI 50mL MINIサンユー印刷
1,498税込1,648
1個ほか
6日以内出荷
こだわりの北海道産ホタテ貝殻で更に厳選した最高級仕様を目指したワンダーシェルです。100%天然成分なので安心・安全にご利用できます。脅威の除菌力で各種、菌に対する公的機関でも試験済みで一般家庭から業務用と幅広くご利用できます。(ノロウイルス、血清型O-157、大腸菌、黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌)さらに消臭効果として汗臭、加齢臭、ペットなどにご利用できます。
用途除菌や消臭として成分ホタテ貝殻焼成パウダー(北海道産)、水
ワイズフィルター ワイズ イノベーションワイズフィルターワイズ イノベーション
72,980税込80,278
1枚
8日以内出荷
強力な吸着効果と分解能力で、空気を浄化し続ける超高性能フィルターウイルスや花粉等のアレル物質、臭いの元となるタンパク質を吸着し、離さずに水(気体)と炭酸ガスに分解します。厚生労働省に認可された食品添加物を組み合わせているため、安心です。PM2.5、排気ガス、ニコチン、タール等の有害物質を吸着し、離しません。
用途エアコン、空気清浄機、ゴミ箱、ポータブルトイレ、スリッパ・靴、下駄箱等付属品ファスナーテープ寸法(mm)1000×5000アズワン品番7-6894-01使用期間約6カ月
プログレスウォーター 2年保持タイプ 200mL プログレスプログレスウォーター 2年保持タイプ 200mLプログレス
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
乳幼児から高齢者まで手軽に使用できる次亜塩素酸水溶液です。塩素濃度が低くても効果が出せる微酸性次亜塩素酸水で、塩素臭もほとんど感じません。消臭効果があります。
容量(mL)200主成分次亜塩素酸ナトリウム、酸性溶液、水アズワン品番7-6339-01保持期間未開封で24ヵ月(開封後は3ヵ月)
トップ滅菌パックシーラー トップトップ滅菌パックシーラートップ
399,800税込439,780
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
シールと印字が同時進行滅菌前作業の効率化に貢献します。
電源AC100V±10% 50/60Hz~設定可能温度(℃)100~220速度(m/min)シール:10温度上昇ヒーター:200℃設定の場合、約2分シール幅(mm)14(2mm×5本)警報機能ヒーター断線、温度センサー断線、紙詰まり、装置の内部的異常本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×270×228
除菌・消臭剤 グランミスト ハセガワ除菌・消臭剤 グランミストハセガワ
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
柿タンニンと微生物の力で瞬間消臭除菌と持続消臭除菌。 タバコに起因する臭いや悪臭の原因となる腐敗菌に吸着し、菌の繁殖を抑えます。
Qibio キビオ 除菌・消臭剤 日本アルコール産業Qibio キビオ 除菌・消臭剤日本アルコール産業(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット(10本)
6日以内出荷
キッチンの衛生を守ることは、家族を守ること。食品にも使われる天然成分から作られている除菌・消臭剤。キビオで清潔なキッチンを。サトウキビから作られた天然由来のコーシャ認証アルコールを使用したキッチン用除菌・消臭剤です。冷蔵庫やレンジのお掃除に、フキンやキッチンツールの除菌に。生ゴミにシュッとじかけて気になるニオイの対策にも。キビオキッチンで、安心なキッチンライフを。
効果除菌、消臭容量(mL)530
EVARY除菌水 プッシュボトル EVARYEVARY除菌水 プッシュボトルEVARY
33,980税込37,378
1箱(15本)
6日以内出荷
次亜塩素酸水を使用したノンアルコール除菌水。ウイルス、カビ等の細菌・真菌類を徹底ブロック。悪臭の元を分解して強力消臭。安全性に優れており、キッチン回りや日々の衛生管理など様々な用途で使用可能。原水に逆浸透膜使用。本製品はハラル認証を取得した除菌水。
用途除菌、消臭、脱臭に。除菌スプレー、消臭スプレー、除菌剤、消臭剤、次亜塩素酸水として。効果除菌、消臭質量(kg)1容量(mL)1000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×135×160
消毒・除菌・洗剤
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら