「タンク容量(L)」から絞り込む
0.55(1)
0.58(1)
1.72(2)
1.8(1)
23(1)
30(1)
45(1)
50(2)
コンパクトでパワフルなエンジン式小型セット動噴 高い木の消毒や広範囲の除草に 別売タンクキャリーにセットして使用可能 ホースの長さや太さを用途に応じてお選びください。
用途薬剤散布に
種類エンジン式
ノズル長(mm)1090~620
主な用途除草・殺虫・消毒剤用
対応溶液薬剤
エンジン形式4サイクル ホンダGX25
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
吸水量(L/min)最大8.6
ポンプ二連ピストン式
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]
材質(タンク)PE
燃料自動車用無鉛ガソリン
連続使用時間約40分
燃料タンク容量(L)0.58
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(7.6MB)
移動がらくなカートタイプ。環境対応、4サイクルエンジン搭載。ダブルユニポンプなので、水和剤に強くパワフルな防除作業が可能。マジカループ360°どこからでもホースが引出せラクラク作業。
長さ(mm)860
幅(mm)500
高さ(mm)860
タンク容量(L)粒剤粉剤:50
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替
燃料タンク容量(L)0.55
吸水量(L/min)7.5
標準付属ノズルスーパージェット三二(M型)噴口
エンジン排出量(cm3)25(4サイクル)
ecoエンジンを搭載した高性能モデル。1キロ剤対応。
付属品散布用噴管・ホース取付金具
タンク容量(L)【薬剤タンク】23
ホース長さ(m)【散布可能】50まで
乾燥質量(kg)12.2
燃料タンク容量(L)1.8
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)450×520×740
排気量(cm3)50.8
1台
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】45
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)425×505×830
ホース長さ(m)適合:【粉剤】80【粒剤】50
乾燥質量(kg)12.9
燃料タンク容量(L)1.72
排気量(cm3)58.2
1台
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】30
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)415×505×790
ホース長さ(m)適合:【粉剤】80【粒剤】50
乾燥質量(kg)12.4
燃料タンク容量(L)1.72
排気量(cm3)58.2
1台
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
2サイクルエンジン搭載で更なる軽量化を実現。軽量アルミフレームセット台の採用で楽に移動できます。
用途除草剤等の散布
ホース内径(Φmm)噴霧:5
最高圧力2.5MPa
エンジン形式空冷2サイクル D26C
給水量(L/分)常用:8.0
防除機・噴霧器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。