3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タンク容量(L)」から絞り込む
0.5(2)
0.58(1)
10(2)
15(2)
20(2)
背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ) 工進 動画あり
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。
用途薬剤散布に 種類エンジン式 ホース長さ(m)1.5 ノズル長(mm)600 対応溶液薬剤 燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エンジン式小型動噴 MS-ERシリーズ 工進 動画あり
コンパクトでパワフルなエンジン式小型セット動噴 高い木の消毒や広範囲の除草に 別売タンクキャリーにセットして使用可能 ホースの長さや太さを用途に応じてお選びください。
用途薬剤散布に 種類エンジン式 ノズル長(mm)1090~620 主な用途除草・殺虫・消毒剤用 対応溶液薬剤 エンジン形式4サイクル ホンダGX25 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 吸水量(L/min)最大8.6 ポンプ二連ピストン式 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30] 材質(タンク)PE 燃料自動車用無鉛ガソリン 連続使用時間約40分 燃料タンク容量(L)0.58 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(7.6MB)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ) 工進 動画あり
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。シングルピストン方式採用で高い木の直射にも対応。
用途薬剤散布に 種類エンジン式 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 ホース長さ(m)1.5 連続使用時間約40分 ノズル長(mm)600 燃料タンク容量(L)0.5 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30] 始動方式リコイルスターター方式 主な用途除草・殺虫・消毒剤用 吸水量(L/min)5.2 対応溶液薬剤 取扱説明書(7.0MB)
1台ほか
36,980 税込40,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『動力式噴霧器』には他にこんなカテゴリがあります