213件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タンク容量(L)」から絞り込む
水田、畑、果樹園、牧場などにおける薬剤・消毒剤・殺虫剤などの散布、散水作業を目的とした製品です。一頭口ノズル付。除草剤ノズル付。
質量(kg)5.8 種類エンジン式 タンク容量(L)15 最高圧力(MPa)0.8 使用燃料混合燃料(FC、FD級2サイクルオイル50:1) 吸水量(L/min)0.5~6.0 点火プラグチャンピオンCJ8Y相当 運転時間(分)約50
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷

ラジコンにて「ホース巻取」「ホース送出」「動噴クラッチON」「動噴クラッチOFF」の操作ができます。アルティフロー・セラコート・4輪フリーW・ライトホース・ラジコン4ch。サポートシステム・高性能で使いやすい送信機・動噴クラッチ・デッドマンクラッチ・優れたメンテナンス性
仕様動力噴霧機:MS417 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1190×770×1185 定格出力(kW)3.4 最高圧力(MPa)5 エンジン形式三菱GB181LN 吸水量(L/min)30
1台
729,800 税込802,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラジコンにて「ホース巻取」「ホース送出」「動噴クラッチON」「動噴クラッチOFF」の操作ができます。アルティフロー・セラコート・4輪フリーW・ライトホース・ラジコン4ch。サポートシステム・高性能で使いやすい送信機・動噴クラッチ・デッドマンクラッチ・優れたメンテナンス性
仕様動力噴霧機:MS417 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1210×790×1270 定格出力(kW)3.4 最高圧力(MPa)5 エンジン形式三菱GB181LN 吸水量(L/min)30
1台
729,800 税込802,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4CYCLE。細部への気遣い!さらに充実の使いやすさ!。・スイングタンク・ユニフローポンプ・4サイクル。・リコイルスタータは軽い引き力のデコンプタイプ
質量(kg)8.9 タンク容量(L)液剤:10 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×425×610 最高圧力(MPa)3 吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル/2頭口〈3.5〉/マルみえ~るノズル〈1.08〉 燃料タンク容量(L)0.55 排気量(L)エンジン:25(4サイクル) 吸水量(L/min)7.5
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

丸山製作所自走セット動噴
トラックへの積み下ろしが簡単な自走式。ホースもラジコン操作で巻取できます。アルティフロー・セラコート・4輪フリーW・ライトホース・ラジコン1ch
仕様動力噴霧機:MS317 質量(kg)98 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1120×700×950 定格出力(kW)2.3 最高圧力(MPa)5 寸法(mm×m)噴霧ホース:Φ8.5×130 エンジン形式三菱GB131LN 吸水量(L/min)21.6 関連資料(2.47MB)
1台
339,800 税込373,780
5日以内出荷

ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴。サポートシステム。フォークリフト仕様。ディーゼルエンジン。6chラジコン(ホース巻取・ホース送出・動噴クラッチON・動噴クラッチOFF・エンジン高速(始動)・エンジン低速(停止)
仕様動力噴霧機:MS757 質量(kg)267 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1380×830×1260 定格出力(kW)6 最高圧力(MPa)5 寸法(mm×m)噴霧ホース(丸山ライトホース):Φ13×130 エンジン形式OC95-GX 吸水量(L/min)59
1台
1,698,000 税込1,867,800
5日以内出荷

・手作業では、はかどらない入り組んだ所や、芝生のゴミ、広い場所などで紙屑や枯葉を吹飛ばして集めます
質量(kg)6.2 形式背負式 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×345×485 エンジン形式(2サイクル)CER300 排気量(cm3)30.1
1台
98,980 税込108,878
5日以内出荷

動力噴霧機は余裕の最高圧力、5MPaのアルティフロー動噴を搭載しています。サビに強く、軽量なアルミフレームです。大型車輪で移動がスムーズに行えます。ホースは、軽量な丸山ライトホースです。ガソリンエンジン
仕様動力噴霧機:MS417 質量(kg)72.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1430×550×765 定格出力(kW)3.4 最高圧力(MPa)5 寸法(mm×m)噴霧ホース:Φ8.5×100 エンジン形式GB181LN 吸水量(L/min)30
1台
339,800 税込373,780
5日以内出荷

丸山製作所自走セット動噴
機能と価格がベストマッチのMSVシリーズ。巻取レバーでホースの巻取ができます。自走機能(前進のみ)。ガソリンエンジン
仕様動力噴霧機:MS417 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1155×705×1110 最高圧力(MPa)5 エンジン形式GB181LN 吸水量(L/min)30
1台
429,800 税込472,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフル&ecoの商品。・エンジンタイプはタンクキャリータイプとハンディタイプがあります。・タンクキャリータイプはタイヤが付いておりトラックへの積み下ろしや圃場内での移動がラクに行なえます。・ハンディタイプはコンパクトで一人で持ち運びができ庭木の消毒や除草剤の散布などに便利です。・デジポンはエンジン機なみのハイパワーを誇るバッテリー式動噴です。タンクキャリータイプとハンディタイプがあります。音に敏感な住宅地での消毒作業に最適です。ハンディタイプはレタスの切り口の洗浄にも使用されています。・モータータイプは家庭用100V電源で使用できるので庭木の消毒に便利です。
1台
379,800 税込417,780
5日以内出荷

トラックへの積み下ろしが簡単な自走式。ホースもラジコン操作で巻取できます。アルティフロー・セラコート・4輪フリーW・ライトホース・ラジコン1ch
仕様動力噴霧機:MS317 質量(kg)102 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1120×700×950 定格出力(kW)2.3 最高圧力(MPa)5 寸法(mm×m)噴霧ホース:Φ8.5×100 エンジン形式三菱GB131LN 吸水量(L/min)21.6 関連資料(2.47MB)
1台
449,800 税込494,780
5日以内出荷

定評のMSVシリーズにラジコン機能を搭載。サポートシステム。自走機能(前進のみ)。ガソリンエンジン。2chラジコン(ホース巻取・エンジン停止)。巻取スイッチ延長コード付。トラックの荷台のアオリに取付できる。
仕様動力噴霧機:MS417 質量(kg)140 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1155×705×1155 定格出力(kW)3.4 最高圧力(MPa)5 エンジン形式GB181LN 吸水量(L/min)30 関連資料(8.82MB)
1台
679,800 税込747,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴。サポートシステム。自走機能(前・後進)。ディーゼルエンジン。6chラジコン(ホース巻取・ホース送出・動噴クラッチON・動噴クラッチOFF・エンジン高速(始動)・エンジン低速(停止)
仕様動力噴霧機:MS757 質量(kg)278 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1380×830×1350 定格出力(kW)6 最高圧力(MPa)5 寸法(mm×m)噴霧ホース(丸山ライトホース):Φ13×130 エンジン形式OC95-GX 吸水量(L/min)59
1台
1,698,000 税込1,867,800
5日以内出荷

丸山製作所バッテリー動噴
・10L軽量タイプのバッテリー動噴。・丸山オリジナルバッテリを採用。・握った時だけポンプが作動するグリップ採用!バッテリの無駄な消費を防ぎます。・肉厚でクッション性のあるバンドだから背負い心地抜群!。・10.8V丸山オリジナルバッテリ1個付属。・ノズルホースをきれいに収納できるグリップホルダー付!ノズルパイプを固定する工具としても使用可能。
質量(kg)3 タンク容量(L)液剤:10 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×315×485 最高圧力(MPa)0.3 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)10.8 吸水量(L/min)0.8 標準付属ノズル2頭口・除草ノズル 充電時間(分)80 関連資料(2.47MB) 運転時間(分)2頭口:50/除草ノズル:70
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

本体3.2kgと軽く、手軽に扱えます。充電時間40分に対し、使用時間最大110分使用可能です。カードリッジ式のため、バッテリーを取り外して充電が可能です。ダイヤフラムポンプ採用により、静かで振動が少なく、住宅街でも安心してご使用いただけます。
質量(kg)3.2 タンク容量(L)10 最高圧力(MPa)0.3 吐出量総:71.5~77L 連続使用時間(分)110 バッテリーリチウムイオン蓄電池10.8V/1.3Ah 充電時間(分)40
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

小区画圃場に適した軽量モデル。1キロ剤対応。
付属品散布用噴管・ホース取付金具 タンク容量(L)【薬剤タンク】13 ホース長さ(m)【散布可能】30まで 乾燥質量(kg)8.5 燃料タンク容量(L)0.65 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)405×430×600 排気量(cm3)30.5
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷

ポータブルエンジン動噴。除草剤の散布・ガーデニングや野菜の防除・お庭などの中木の防除に!
付属品噴霧用ホース10m・小型鉄砲ノズル 形式ピストンポンプ タンク容量(L)【薬液タンク】50 乾燥質量(kg)6.7 燃料タンク容量(L)0.8 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)330×295×320 ポンプ圧2.5 MPa 排気量(cm3)22.8
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

ecoエンジンを搭載した高性能モデル。1キロ剤対応。
付属品散布用噴管・ホース取付金具 タンク容量(L)【薬剤タンク】23 ホース長さ(m)【散布可能】50まで 乾燥質量(kg)12.2 燃料タンク容量(L)1.8 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)450×520×740 排気量(cm3)50.8
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷

お求め易いGoGo商品です。山間部や小区画の圃場に適した、小型軽量タイプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。
その他【畦畔噴頭】オプション タンク容量(L)【薬液タンク】13 ホース長さ(m)使用可能:【粉剤】30【粒剤】20 乾燥質量(kg)8.4 燃料タンク容量(L)0.65 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)405×430×600 排気量(cm3)30.5
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷

お求め易いGoGo商品です。大水量で操作が容易な渦流式ポンプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。タンク容量は10Lで軽量です。
付属品【付属ノズル】新スワース2頭口 カバー付除草1頭口 形式渦流式 タンク容量(L)【薬液タンク】10 使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 乾燥質量(kg)6 始動方式iスタート 散布量(L/min)【ポンプ】1.2 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)316×374×505 ポンプ圧~1.0 MPa 排気量(cm3)21.2
1台
64,980 税込71,478
6日以内出荷

お求め易いGoGo商品です。大水量で操作が容易な渦流式ポンプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。余裕ある15Lタンクです。
付属品【付属ノズル】新スワース2頭口 カバー付除草1頭口 形式渦流式 タンク容量(L)【薬液タンク】15 使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 乾燥質量(kg)6.6 始動方式iスタート 散布量(L/min)【ポンプ】1.6 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)346×403×563 ポンプ圧~1.0 MPa 排気量(cm3)21.2
1台
72,980 税込80,278
6日以内出荷

お求め易いGoGo商品です。Φ8.5mmx100mホースセットの自走式セット動噴です。トラック等への積み込みが楽な2輪タイプ自走式です。ホースはレバーを引くだけできれいにリールに巻くことが出来ます。
型式【ポンプ】SP357 燃料ガソリン 寸法(幅Wmm×長さLm)【スプレーホース】8.5×100 常用圧力(MPa)【ポンプ】4 エンジン部最大出力3kW 乾燥質量(kg)110 始動方式リコイル 吸水量(L/min)23.5 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1575×700×915 走行タイプ前進1速、ミッション
1台
399,800 税込439,780
6日以内出荷

お求め易いGoGo商品です。大水量で操作が容易な渦流式ポンプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。タンク容量は10Lで軽量です。ULV5(動力用)付仕様
付属品【付属ノズル】新スワース2頭口 カバー付除草1頭口 ULV5(動力用) 形式渦流式 タンク容量(L)【薬液タンク】10 使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 乾燥質量(kg)6 始動方式iスタート 散布量(L/min)【ポンプ】1.2 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)316×374×505 ポンプ圧~1.0 MPa 排気量(cm3)21.2
1台
68,980 税込75,878
6日以内出荷

お求め易いGoGo商品です。ハイパワーエンジンを搭載した大区画対応高性能タイプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。
その他【畦畔噴頭】標準装備 タンク容量(L)【薬液タンク】26 ホース長さ(m)使用可能:【粉剤】60【粒剤】55 乾燥質量(kg)12.3 燃料タンク容量(L)2 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)460×530×740 排気量(cm3)58.2
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷

お求め易いGoGo商品です。圧力3段切替の本格ポンプ搭載です。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。余裕ある15Lタンクです。
付属品【付属ノズル】新スワース2頭口 カバー付除草1頭口 形式ピストン式 タンク容量(L)【薬液タンク】15 使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 乾燥質量(kg)7.4 始動方式iスタート 散布量(L/min)【ポンプ】2.05 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)348×431×563 ポンプ圧0.5・1.0・1.7 MPa 排気量(cm3)21.2
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷

お求め易いGoGo商品です。大水量で操作が容易な渦流式ポンプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。余裕ある20Lタンクです。
付属品【付属ノズル】2頭口 カバー付除草剤ノズル 形式渦流式 タンク容量(L)【薬液タンク】20 使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 乾燥質量(kg)6.8 始動方式iスタート 散布量(L/min)【ポンプ】1.6 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)346×421×601 ポンプ圧~1.0 MPa 排気量(cm3)21.2
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

圧力調整を「除草」(約1.0MPa:除草剤等の噴霧)。「中圧」(約2.0MPa:通常噴霧)。「高圧」(2.5MPa:殺虫・殺菌向き)の3段階で行えます。パワーのあるプランジャ式ポンプで広い圃場にも対応できます。
用途【樹脂広角縦型2頭口 WP-2D-3】。扇形状の霧で広角散布できます。一般防除(殺虫剤、殺菌剤用)用の噴口です。【グラッパー25(動力用)】。少量散布除草剤用噴口。目的物以外の飛散を防止するカバーを付きです。 仕様4サイクル:HONDA GX25 型式プランジャ式 質量(kg)9 タンク容量(L)20 排気量(mL)25 最高圧力(MPa)2.5 吐出量(L/min)7 燃料タンク容量(L)0.53
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷

ピストン式ポンプで高圧噴霧が可能です。防除用ノズルと除草剤用ノズルが付属するため、用途によって使い分け可能です。
用途【樹脂縦型2頭口】。コーンタイプの柔らかい霧で細かくムラなく散布できます。【Zノズル(人力用)】。多量散布除草剤用。発泡ノズルで撒きムラ、重複散布、風等による飛散を防止します。 質量(kg)4.7 最高圧力(MPa)0.7 液量(L)溶液:15
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

圧力調整を「除草」(約1.0MPa:除草剤等の噴霧)・「中圧」(約2.0MPa:通常噴霧)・「高圧」(2.5MPa:殺虫・殺菌向き)の3段階で行えます。パワーのあるプランジャ式ポンプで広い圃場にも対応できます。
用途【樹脂広角縦型2頭口 WP-2D-3】。扇形状の霧で広角散布できます。一般防除(殺虫剤、殺菌剤用)用の噴口です。【グラッパー25(動力用)】。少量散布除草剤用噴口。目的物以外の飛散を防止するカバーを付きです。【Zノズル動力用ノズルチップ】。多量散布除草剤専用噴口。グラッパー25動力用のノズルチップを組み替えてご使用ください。 仕様空冷2サイクル:D26C 型式プランジャ式 質量(kg)8.8 タンク容量(L)20 排気量(mL)25.6 最高圧力(MPa)2.5 燃料タンク容量(L)0.65 吸水量(L)7.0/min
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

麻場製エンジン「ASABA D26C」採用。エンジンの回転数に応じて吐出量を調節できます。除草剤の散布に最適です。
用途【樹脂広角縦型2頭口 WP-2D-3】。扇形状の霧で広角散布できます。一般防除(殺虫剤、殺菌剤用)用の噴口です。【グラッパー25(動力用)】。少量散布除草剤用噴口。目的物以外の飛散を防止するカバーを付きです。【Zノズル動力用ノズルチップ】。多量散布除草剤専用噴口。グラッパー25動力用のノズルチップを組み替えてご使用ください。 仕様空冷2サイクル:D26C 型式カスケード式 質量(kg)7 タンク容量(L)15 排気量(mL)25.6 最高圧力(MPa)1.2 燃料タンク容量(L)0.65 吸水量(L/min)1~9
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

バッテリ動噴10Lクラス最軽量モデル!。使える除草剤散布用噴口が充実!。ギヤポンプ搭載で圧力0.3MPaの散布が可能です。バッテリはカートリッジ式で簡単に着脱できます。充電はバッテリを専用充電器に差し込むだけで継ぎ足し充電も可能です。40分の充電で50~90分の散布が可能です。
用途【グラッパー25(人力用)】。少量散布除草剤用・扇形状の霧(飛散防止のカバー付き)。発泡ノズルのため、散布跡が白く撒きむらや重複散布を防止します。【Zノズル(人力用)ノズルチップ】。多量散布除草剤用・扇形状の霧。粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。【広角除草噴口W型ノズルチップ】。多量散布除草剤用。粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。【ALV-5(人力用)ノズルチップ(高濃度少量散布ノズル)】。少量散布除草剤用。粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。 質量(kg)2.5 タンク容量(L)10 最高圧力(MPa)0.3 吐出量(総吐出量)8.5~76.5L 連続使用時間(分)50~90 バッテリーリチウムイオン電池 充電時間(分)40
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

ピストン式ポンプで高圧噴霧が可能です。防除用ノズルと除草剤用ノズルが付属するため、用途によって使い分け可能です。
用途【樹脂縦型2頭口】。コーンタイプの柔らかい霧で細かくムラなく散布できます。【Zノズル(人力用)】。多量散布除草剤用。発泡ノズルで撒きムラ、重複散布、風等による飛散を防止します。 質量(kg)4 最高圧力(MPa)0.7 液量(L)溶液:10
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

初田工業動力散布機
優れた操作性と安全性で「安心」をお約束。肥料散布と噴頭での除草散布・防除におすすめです。
用途除草剤等の散布 最大吐出量粉:9kg/min、粒:20kg/min 排気量(mL)60.9 乾燥質量(kg)12.1 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)400×530×810 薬剤タンク容量(L)28 エンジン型式丸山CD600D
1台
148,900 税込163,790
3日以内出荷

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×430×405 最高圧力(MPa)【ポンプ】4 使用燃料ガソリン 乾燥質量(kg)41.3 エンジンタイプGB181LL ポンプHP404 吸水量(L/min)30.2 始動方法セルスタート付き 最大出力(kW)【エンジン】4.6
1台
419,800 税込461,780
6日以内出荷

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×330×386 最高圧力(MPa)5 乾燥質量(kg)18 噴霧量(L/min)48.1~72.1 所要動力(kW)5.0~6.7
1台
259,800 税込285,780
6日以内出荷

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×286×328 最高圧力(MPa)5 乾燥質量(kg)11.5 噴霧量(L/min)22.8~37.6 所要動力(kW)2.4~3.9
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×442×421 最高圧力(MPa)【ポンプ】4 使用燃料ガソリン 乾燥質量(kg)35.9 ポンプSP617 吸水量(L/min)40.4 始動方法リコイル 最大出力(kW)【エンジン】4.6 エンジン型式GB181LN
1台
339,800 税込373,780
6日以内出荷

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×365×470 最高圧力(MPa)4 乾燥質量(kg)39.5 噴霧量(L/min)99~127 所要動力(kW)12.9(最大)
1台
569,800 税込626,780
6日以内出荷

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)630×430×395 最高圧力(MPa)【ポンプ】4 使用燃料ガソリン 乾燥質量(kg)32 ポンプHP304 吸水量(L/min)22 始動方法リコイル 最大出力(kW)【エンジン】3 エンジン型式GB131LN
1台
319,800 税込351,780
6日以内出荷

タンク容量(L)【薬液タンク】26 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×530×740 ホース長さ(m)適合:【粉剤】60【粒剤】60 乾燥質量(kg)12.6 燃料タンク容量(L)2 排気量(cm3)58.2
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷

『動力式噴霧器』には他にこんなカテゴリがあります