絞り込み
タンク容量(L)
  • 10
  • 0.5(7)
  • 0.53(2)
  • 0.55(4)
  • 0.6(3)
  • 0.65(9)
  • 0.8(8)
  • 0.89(2)
  • 1(2)
  • 1.72(2)
  • 2(7)
  • 3.6(4)
  • 13(5)
  • 15(19)
  • 20(18)
  • 23(6)
  • 25(2)
  • 26(5)
  • 30(5)
  • 50(5)
種類
  • エンジン式(3)
ホース長さ(m)
  • 1.42(1)
  • 1.5(2)
ノズル長(mm)
  • 520(1)
  • 600(2)
ブランド
  • 麻場(5)
  • 丸山製作所(3)
  • 共立(2)
  • 工進(2)
  • 初田工業(2)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • アリミツ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンク容量(L)から絞り込む
0.5(7)
0.65(9)
0.8(8)
2(7)
10
15(19)
20(18)
23(6)
30(5)
50(5)
タンク容量(L)をもっと見る
  • 背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ) 工進

    背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ)

    工進(4件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に種類エンジン式ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)600対応溶液薬剤燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
  • 背負動力噴霧機 BIGM(丸山製作所)

    背負動力噴霧機

    BIGM(丸山製作所)(29件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    種類エンジン式型式背負式対応溶液薬剤運転時間(分)(満タン)50
  • 背負動噴 丸山製作所

    背負動噴

    丸山製作所
    45,980税込50,578
    1台
    翌々日出荷
    <新型23ccエンジン搭載>燃焼効率の良い4流排気エンジンです。遊動式V字マウントを採用し、エンジンの振動を軽減します。<ポンプドレン搭載>ポンプドレン搭載で水抜きが簡単に行え、凍結に強い。<マジかるスタート>軽い引き力でエンジンが掛けられます。横揺れ防止大型ストレーナ
    長さ(mm)315圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8)燃料タンク容量(L)0.8吸水量(L/min)6標準付属ノズルワイドノズル1個口・カバー付除草ノズルエンジン排出量(cm3)22.5(2サイクル)
  • 背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ) 工進

    背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ)

    工進(7件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。シングルピストン方式採用で高い木の直射にも対応。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に種類エンジン式接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4ホース長さ(m)1.5連続使用時間約40分ノズル長(mm)600燃料タンク容量(L)0.5最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]始動方式リコイルスターター方式主な用途除草・殺虫・消毒剤用吸水量(L/min)5.2対応溶液薬剤
  • バッテリー動噴 丸山製作所

    バッテリー動噴

    丸山製作所
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    ・10L軽量タイプのバッテリー動噴。・丸山オリジナルバッテリを採用。・握った時だけポンプが作動するグリップ採用!バッテリの無駄な消費を防ぎます。・肉厚でクッション性のあるバンドだから背負い心地抜群!。・10.8V丸山オリジナルバッテリ1個付属。・ノズルホースをきれいに収納できるグリップホルダー付!ノズルパイプを固定する工具としても使用可能。
    質量(kg)3タンク容量(L)液剤:10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×315×485最高圧力(MPa)0.3バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8吸水量(L/min)0.8標準付属ノズル2頭口・除草ノズル充電時間(分)80運転時間(分)2頭口:50/除草ノズル:70
  • バッテリー噴霧器 BP-10Li-DX1 麻場

    バッテリー噴霧器 BP-10Li-DX1

    麻場
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    本体3.2kgと軽く、手軽に扱えます。充電時間40分に対し、使用時間最大110分使用可能です。カードリッジ式のため、バッテリーを取り外して充電が可能です。ダイヤフラムポンプ採用により、静かで振動が少なく、住宅街でも安心してご使用いただけます。
    質量(kg)3.2タンク容量(L)10最高圧力(MPa)0.3吐出量総:71.5~77L連続使用時間(分)110バッテリーリチウムイオン蓄電池10.8V/1.3Ah充電時間(分)40
  • カートリッジ型バッテリ動噴10L BP-10Li-RW1 希 麻場

    カートリッジ型バッテリ動噴10L BP-10Li-RW1 希

    麻場
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    バッテリ動噴10Lクラス最軽量モデル!。使える除草剤散布用噴口が充実!。ギヤポンプ搭載で圧力0.3MPaの散布が可能です。バッテリはカートリッジ式で簡単に着脱できます。充電はバッテリを専用充電器に差し込むだけで継ぎ足し充電も可能です。40分の充電で50~90分の散布が可能です。
    用途【グラッパー25(人力用)】。少量散布除草剤用・扇形状の霧(飛散防止のカバー付き)。発泡ノズルのため、散布跡が白く撒きむらや重複散布を防止します。【Zノズル(人力用)ノズルチップ】。多量散布除草剤用・扇形状の霧。粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。【広角除草噴口W型ノズルチップ】。多量散布除草剤用。粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。【ALV-5(人力用)ノズルチップ(高濃度少量散布ノズル)】。少量散布除草剤用。粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。質量(kg)2.5タンク容量(L)10最高圧力(MPa)0.3吐出量(総吐出量)8.5~76.5L連続使用時間(分)50~90バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)40
  • 背のう樹脂噴霧器 SP-10J 麻場

    背のう樹脂噴霧器 SP-10J

    麻場
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    ピストン式ポンプのため高圧で噴霧が可能です。 付属噴口が3種類付属するため用途別に使い分けができます。
    用途圃場・畑の畝間型式背負式質量(kg)4容量(L)10寸法(幅W×高さH)(mm)340×525最高圧力(MPa)0.7ポンプ半自動式(加圧式)噴口防除用(樹脂縦型2頭口)、除草用(グラッパー25(人力用)/広角除草剤噴口W型(3色付))
  • 肩掛噴霧機樹脂 10LST HPS-2101 麻場

    肩掛噴霧機樹脂 10LST HPS-2101

    麻場
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    タンクの液の残量が 一目で分かりやすい樹脂タンクを採用。 コストパフォーマンスにも優れています。
    用途家庭菜園型式背負式質量(kg)1.8容量(L)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)425×298×170最高圧力(MPa)0.7ポンプ半自動式(加圧式)噴口防除用(規格1頭口 エルボ付)
  • 背負動力噴霧機(サイクルエンジンタイプ) 丸山製作所

    背負動力噴霧機(サイクルエンジンタイプ)

    丸山製作所
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    4CYCLE。細部への気遣い!さらに充実の使いやすさ!。・スイングタンク・ユニフローポンプ・4サイクル。・リコイルスタータは軽い引き力のデコンプタイプ
    質量(kg)8.9タンク容量(L)液剤:10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×425×610最高圧力(MPa)3吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル/2頭口〈3.5〉/マルみえ~るノズル〈1.08〉燃料タンク容量(L)0.55排気量(L)エンジン:25(4サイクル)吸水量(L/min)7.5
  • 背負式動力噴霧機 SHRE105G 共立

    背負式動力噴霧機 SHRE105G

    共立
    64,980税込71,478
    1台
    6日以内出荷
    お求め易いGoGo商品です。大水量で操作が容易な渦流式ポンプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。タンク容量は10Lで軽量です。
    付属品【付属ノズル】新スワース2頭口 カバー付除草1頭口形式渦流式タンク容量(L)【薬液タンク】10使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)6始動方式iスタート散布量(L/min)【ポンプ】1.2寸法(長さ×幅×高さ)(mm)316×374×505ポンプ圧~1.0 MPa排気量(cm3)21.2
  • 背負式動力噴霧機 SHRE105G/U 共立

    背負式動力噴霧機 SHRE105G/U

    共立
    68,980税込75,878
    1台
    6日以内出荷
    お求め易いGoGo商品です。大水量で操作が容易な渦流式ポンプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。タンク容量は10Lで軽量です。ULV5(動力用)付仕様
    付属品【付属ノズル】新スワース2頭口 カバー付除草1頭口 ULV5(動力用)形式渦流式タンク容量(L)【薬液タンク】10使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)6始動方式iスタート散布量(L/min)【ポンプ】1.2寸法(長さ×幅×高さ)(mm)316×374×505ポンプ圧~1.0 MPa排気量(cm3)21.2
  • バッテリー動力噴霧器 初田工業

    バッテリー動力噴霧器

    初田工業
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    新型リチウム電池2個搭載で約4時間作業可能!軽量コンパクトタイプでラクラク作業。4種類の噴口標準装備で、除草・防除が楽になりました!
    用途除草剤等の散布付属品樹脂2頭口/除草スーパー25、除草W型/樹脂ニュー自在噴口/ノズルパイプ/吐出ホース/レバーコック/バッテリー/ヒューズ/吸引機公称電圧(V)10.8バッテリーリチウムイオン蓄電池バッテリー容量(Ah)1.3ポンプ(型式)ダイヤフラム公称容量(Ah)1.3
  • 背負動力噴霧器 初田工業

    背負動力噴霧器

    初田工業
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷
    水抜きが簡単に行えるポンプドレン搭載!遊動式V字マウントでエンジンの振動を吸収します。カバー付き除草ノズルが標準搭載です。
    用途除草剤等の散布吐出量(L/min)ポンプ常用:0.5~0.6標準付属ノズルワイド1頭口ノズル/除草カバー付きノズルエンジン型式丸山 GE233P排気量(cm3)22.5ポンプの種類カスケードポンプ
  • バッテリ動噴 BP-10Li-RW 麻場 「希」 麻場

    バッテリ動噴 BP-10Li-RW 麻場 「希」

    麻場
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    同クラス業界最軽量モデル
    用途家庭菜園・畑の畝間・水田の畔の除草型式背負式質量(kg)2.5容量(L)10最高圧力(MPa)0.3吐出量(L/min)グラッパー25人力用:37.2/60、Zノズル人力用ノズルチップ:64/80、広角除草噴口W型ノズルチップ:76.5/90、ALV-5人力用ノズルチップ:8.5/50動力バッテリ式ポンプギヤ式吸水量(L/min)0.9充電時間(分)40噴口除草用(グラッパー25人力用/Zノズル人力用ノズルチップ/広角除草噴口W型ノズルチップ/ALV-5人力用ノズルチップ)
  • 背負動力噴霧機 低圧シリーズ 花子 アリミツ

    背負動力噴霧機 低圧シリーズ 花子

    アリミツ
    61,980税込68,178
    1台
    4日以内出荷
    エンジンタイプの背負動力噴霧機です。背負ったままエンジン始動が可能です。シンプル設計&簡単操作で本格機能!
    用途防除使用圧力(MPa)~0.8ポンプカスケードポンプ吸水量(L/min)0.5~6

動力式噴霧器』には他にこんなカテゴリがあります

エンジン式動力式噴霧器
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
エンジン式動力式噴霧器 【通販モノタロウ】 農業資材・園芸用品