商品豆知識
「タンク容量(L)」から絞り込む
0.5(7)
0.65(7)
0.8
2(6)
10(14)
13(4)
15(21)
20(16)
23(5)
30(5)
タンク容量(L)をもっと見る
<新型23ccエンジン搭載>燃焼効率の良い4流排気エンジンです。遊動式V字マウントを採用し、エンジンの振動を軽減します。<ポンプドレン搭載>ポンプドレン搭載で水抜きが簡単に行え、凍結に強い。<マジかるスタート>軽い引き力でエンジンが掛けられます。横揺れ防止大型ストレーナ
長さ(mm)315
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8)
燃料タンク容量(L)0.8
吸水量(L/min)6
標準付属ノズルワイドノズル1個口・カバー付除草ノズル
エンジン排出量(cm3)22.5(2サイクル)
スイングタンク。カスケードポンプ。ダブルマジかる
長さ(mm)355
幅(mm)435
質量(kg)6
高さ(mm)525
タンク容量(L)液剤:15
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8)
吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・1頭口<1.0>・マルみえ~るノズル<1.08>
燃料タンク容量(L)0.8
吸水量(L/min)~6.0
エンジン排出量(cm3)20.9(2サイクル)
1台
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
スイングタンク
Wユニフローポンプ
ダブルマジかる
長さ(mm)395
幅(mm)425
質量(kg)8.6
高さ(mm)635
タンク容量(L)液剤:25
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替
吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・2頭口<3.5>・マルみえ~るノズル<1.08>
燃料タンク容量(L)0.8
吸水量(L/min)7.5
エンジン排出量(cm3)23.9(2サイクル
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
スイングタンク。Wユニフローポンプ。ダブルマジかる
長さ(mm)395
幅(mm)425
質量(kg)8.4
高さ(mm)610
タンク容量(L)液剤:20
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替
吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・2頭口<3.5>・マルみえ~るノズル<1.08>
燃料タンク容量(L)0.8
吸水量(L/min)7.5
エンジン排出量(cm3)23.9(2サイクル
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×472×900
ノズル鉄砲ノズル(直進・拡散切替可)
乾燥質量(kg)22.5
燃料タンク容量(L)0.8
ポンプピストン式
吸水量(L/min)【ポンプ】6.3
使用ホース7.5mm×20m
圧力(MPa)【ポンプ】~2.4
1台
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1040×580×865
ノズル縦型2頭口、泡除草2頭口
乾燥質量(kg)41.5
燃料タンク容量(L)0.8
ポンプピストン式
吸水量(L/min)【ポンプ】6.4
使用ホース6mm×50m
圧力(MPa)【ポンプ】~2.5
1台
¥219,800
税込¥241,780
6日以内出荷
スイングタンク。Sユニフローポンプ。ダブルマジかる
長さ(mm)395
幅(mm)425
質量(kg)7.8
高さ(mm)610
タンク容量(L)液剤:20
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):2.0(20)3段切替
吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・2頭口<2.02>・マルみえ~るノズル<1.08>
燃料タンク容量(L)0.8
吸水量(L/min)5.2
エンジン排出量(cm3)20.9(2サイクル)
1台
¥97,980
税込¥107,778
3日以内出荷
防除機・噴霧器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。