「種類」から絞り込む
電気式噴霧器 ガーデンマスター(AC-100V)工進(2件のレビュー)当日出荷
家庭用AC100V電源で使用可能なので電池切れを気にせず手軽に使えます。
直射と霧状の切り替え可能な長い201cmノズル付、高い木の消毒に。
用途薬剤散布に種類電気式ホース長さ(m)10ノズル長(mm)630~2010噴霧能力(mL/min)(一頭口)450/(二頭口)680主な用途殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤噴射能力(mL/min)(一頭口)570/(二頭口)740最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.26[2.6]仕様直射と霧状切り替えノズル、ホース10m付でラクラク移動電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)2.5接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16使用距離範囲(m)噴霧時:約0.6、直射時:約2.5~4(斜め45度)ポンプギヤポンプ噴口消毒用2頭口(切替)関連資料(4.9MB)取扱説明書(2.7MB)
単体動噴丸山製作所税込¥142,780¥129,800
単体動噴丸山製作所税込¥307,780¥279,800
単体動噴丸山製作所税込¥274,780¥249,800
細霧スプレーTAKAGI(高儀)税込¥768¥698
バスサンパーアグロカネショウ税込¥36,278¥32,980