電気式噴霧器 :「消毒剤」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
電気式(2)
用途殺虫・殺菌・消毒剤・ホルモン剤等の散布に 種類電気式 容量(L)10 タンク容量(L)10 ホース長さ(m)10 ノズル長(mm)630~2010(4段階伸縮) 噴霧能力(mL/min)一頭口:噴霧時450/二頭口:噴霧時680 仕様直射・霧状切替ノズル 付属品ショルダーベルト、スポイト エスコ品番EA115YB-17 材質タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ 質量(kg)2.2 直径(Φmm)【キャップ部開口】48 電源(V)AC100 消費電力(W)27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×220×400 電源コード(m)2.5 吐出圧力(MPa)0.26 噴霧量(L/min)1頭口:噴霧時0.45/直射時0.57、2頭口:噴霧時0.68/直射時0.74
1個
特価
11,780 税込12,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途殺虫・殺菌・消毒剤・ホルモン剤等の散布に 種類電気式 容量(L)5 タンク容量(L)5 ホース長さ(m)10 ノズル長(mm)630~2010(4段階伸縮) 噴霧能力(mL/min)一頭口:噴霧時450/二頭口:噴霧時680 仕様直射・霧状切替ノズル 付属品ショルダーベルト、スポイト エスコ品番EA115YB-16 材質タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ 質量(kg)1.9 直径(Φmm)【キャップ部開口】48 電源(V)AC100 消費電力(W)27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×170×325 電源コード(m)2.5 吐出圧力(MPa)0.26 噴霧量(L/min)1頭口:噴霧時0.45/直射時0.57、2頭口:噴霧時0.68/直射時0.74
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

『動力式噴霧器』には他にこんなカテゴリがあります