商品豆知識
小型・軽量。
長寿命で継足し充電が可能なカートリッジ式10.8Vリチウムイオンバッテリー搭載。
手元スイッチ採用。
連続散布時間約60分(除草剤ノズル使用時タンク約4.5杯分)。
用途薬剤散布
タンク容量(L)10
種類電池式
吸水量(L/min)0.8
圧力(MPa)0.3
散布時間約60分(連続)
充電時間(分)約90
ポンプギヤポンプ
モーターDCモーター
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
本体寸法(mm)220×345×500
本体質量(kg)3
付属品充電器・バッテリー・ホルダ(格納用)・ノズルパイプ・1頭口ノズル・除草ノズル・軽量カップ・取扱説明書・保証書・安心安全ラベル・背負いバンド
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
『動力式噴霧器』には他にこんなカテゴリがあります
- エンジン式動力式噴霧器
- 電気式噴霧器
- 電池式
防除機・噴霧器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。