手押し式芝刈機 :「刈り込み ば さ み」の検索結果

手押し式とは、電気や燃料を使わずに手で押すことで使用する芝刈り機。リール式と呼ばれる刈り刃を使い、芝を巻き込んでカットしていきます。電動式やエンジン式に比べてコンパクトなため小回りが利き、初心者や女性でも扱いやすいタイプです。エンジン音がなく静かなため、騒音を避けたい住宅街等での芝刈りにも適しています。円盤状の歯でカットするロータリー式の芝刈り機に比べて芝を傷めにくく、仕上がりが美しいのが特徴。狭い範囲での芝刈りに適した芝刈り機です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャープで美しい芝の仕上がりになる刈り込み高さを5段階に調節可能な手動式芝刈機です。固定刃の刃先を2面研磨にしたことで刃先の真直度が向上し、固定刃とリール刃との隙間が均一になり、芝の切断面がキレイに仕上がります。回転するリール刃と固定刃のすり合わせでハサミのように芝をカットすることができます。芝の種類に合わせて刈込み高さを5段階(10・20・32・40・45mm)で調節できます。本体が軽くて扱いやすいです(軽量6.5Kg)。面倒なコードの準備や片付けが不要です。
用途芝の刈込み 付属品グラスキャッチャー×1 材質(グラスキャッチャ)ナイロン、(ハウジング・ハンドル)鉄、(固定刃・回転刃)鉄 刃数リール:5 質量(g)6500 刈込み幅(mm)300 刈込高さ調整10・20・32・40・45(mm/5段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×710×1070 走行タイプ手押式
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

『芝刈機』には他にこんなカテゴリがあります