電池式とは、充電したバッテリーを動力に作動する芝刈り機。スイッチひとつで起動するため初心者や女性でも使いやすく、ガソリンなどの燃料が不要なため安心して使用することができます。コードレスなので電源を気にすることなく作業することが可能。刈り刃はリール式とロータリー式の2種類から、使用用途に合わせて選択できます。手押し式より効率的に芝刈りができる上、エンジン式より作業音が静かでメンテナンスが楽という特徴を備えた芝刈り機です。
30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刈込み幅(mm)」から絞り込む
  • 330ミリ充電式芝刈機(バッテリー・充電器付) マキタ

    330ミリ充電式芝刈機(バッテリー・充電器付)

    マキタ
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    パワフル&コンパクト 一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応 「コンパクト」な充電式芝刈機登場 使い勝手&取り回し性向上 ワンタッチ固定&解除 レバー式ハンドル固定 収納時の折り畳みが素早く行える
    付属品マルチングプラグ、メガネレンチ質量(kg)11.4(バッテリー含む/集草かご含まず)タイプバッテリBL1860B・充電器DC18RF付き電源(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])4300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時刈込み幅(mm)330刈込み高さ(mm)約20~75(8段階)連続使用時間(分)約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)
  • 160ミリ充電式芝刈機 マキタ

    160ミリ充電式芝刈機

    マキタ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    「世界初」タテ型充電式芝刈機 コードレスでどこでも手軽に美しく芝刈り 作業性の良い集草ボックス 工具レスダストカバー 壁際の敷石周りの芝刈可能
  • 330ミリ充電式芝刈機(本体のみ) マキタ

    330ミリ充電式芝刈機(本体のみ)

    マキタ
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    パワフル&コンパクト 一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応 「コンパクト」な充電式芝刈機登場 使い勝手&取り回し性向上 ワンタッチ固定&解除 レバー式ハンドル固定 収納時の折り畳みが素早く行える
    付属品マルチングプラグ、メガネレンチ質量(kg)11.4(バッテリー含む/集草かご含まず)タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り回転数(min-1[r.p.m])4300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時刈込み幅(mm)330刈込み高さ(mm)約20~75(8段階)連続使用時間(分)約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)
  • 230ミリ芝刈機 マキタ

    230ミリ芝刈機

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    コンパクト&軽量+パワフルモーター。 ロータリー刃なので刃物交換が手軽に行えます。
    全長(mm)880質量(kg)6.8電源(V)100消費電力(W)500コード長さ(m)0.15+つなぎコード10刈込み幅(mm)230刈込み高さ(mm)10~55(8段階)適合面積(m2)~108(32坪)
  • 280ミリリール式芝刈機 マキタ

    280ミリリール式芝刈機

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。 リール式5枚刃でより美しい仕上がりに。
    全長(mm)745質量(kg)10.2電源(V)100消費電力(W)650コード長さ(m)0.15+つなぎコード10刈込み幅(mm)280刈込み高さ(mm)5~55(11段階)適合面積(m2)~132(40坪)
  • 430ミリ充電式芝刈機 マキタ

    430ミリ充電式芝刈機

    マキタ
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    11日以内出荷
  • 160ミリ芝刈機 マキタ

    160ミリ芝刈機

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    4日以内出荷
    片手でラクラク、タテ型タイプ 電気式タテ型芝刈り機 芝生のお手入れ、素早く手軽に美しく 作業性の良い集草ボックス 工具レスダストカバー 壁際の敷石周りの芝刈可能
    セット内容本体、メガネレンチ17(782036-8)、ツナギコード10m(A-63672)、ロータリーブレード160(A-48957)、固定刃160(A-70334)質量(kg)5.6容量(L)集草ボックス:8.4電流(A)2.8電源(V)単相100消費電力(W)270コード長さ(m)0.3刈込み幅(mm)160、際(集草ガイドあり)前:1、横:1、(集草ガイドなし)前:5、横:6騒音値(dB)76刈込み高さ(mm)(目安)10、15、20、25、30、35、40/7段階本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)178×360×745~1035回転数(min-1[回/分])1600
  • 380ミリ充電式芝刈機 マキタ

    380ミリ充電式芝刈機

    マキタ
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    3日以内出荷
  • 230ミリリール式芝刈機 マキタ

    230ミリリール式芝刈機

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    5日以内出荷
    パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。 リール式3枚刃なのでシャープな切れ味。
    全長(mm)745質量(kg)9.3消費電力(W)650刈込み幅(mm)230刈込み高さ(mm)5~55(11段階)適合面積(m2)~108(32坪)
  • 充電式芝刈機(本体のみ) マキタ

    充電式芝刈機(本体のみ)

    マキタ
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    3日以内出荷
    快適操作でパワフル刈込み。刃物前方傾斜、後方での2度切りを防止し刈込感向上。エネルギーロスを軽減。刃物回転加速性向上、刃物回転の加速性アップで始動時の作業性が向上。電気ブレーキレバー操作荷重約80%軽減、スイッチレバーの操作荷重を低減し疲労を軽減。一充電あたりの作業面積[目安]約290坪[約960m2]。※1数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。(実負荷時)
    用途※18V×2=36V本体のみ仕様
  • 電子芝刈機 280mm 京セラインダストリアルツールズ

    電子芝刈機 280mm

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    3日以内出荷
    ●低騒音設計ながら美しい仕上がりと切れ味を実現した回転数を制御できる刈込幅280mmの電子芝刈機です ●固定刃は切れ味抜群の2面研磨刃です ●簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付きです ●日本芝や西洋芝など芝の種類に合わせて刈込み高さを5~50mmの範囲で調節できます(19段階調節) ●水平リフトアップ機構搭載です ●刈り込み中は芝の抵抗があってもリール刃の回転数を一定に保って刈りムラを防いでキレイに仕上がります
    用途芝の刈込み・サッチ取り・根切り(サッチ取り・根切りは別販売品が必要です)付属品グラスキャッチャー×1・延長コード(10m)×1・刃研ぎ用研磨材(9g)×1・ブラシ(刃研ぎ用研磨材塗布用)×1・六角棒レンチ(5mm)×1材質ハウジング:ABS/グラスキャッチャ:ナイロン/固定刃/回転刃:鉄質量(kg)10容量(L)(集草)24電流(A)6.3電源(V)単相100消費電力(W)460回転数(min-1[r.p.m])3000コード長さ(m)0.3型番LM-2810電源(単相/V)100電源コード(m)0.3刈り幅(mm)280刈込み高さ(mm)5~50延長コード(m)10電源タイプAC電源式
  • 230ミリ充電式芝刈機(本体のみ) マキタ

    230ミリ充電式芝刈機(本体のみ)

    マキタ
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    7日以内出荷
    充電式ならサッと芝刈り
    付属品六角棒スパナ5(783217-7)、ロックピン質量(kg)8.2(バッテリー含む/集草かご含まず)タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り回転数(min-1[r.p.m])7000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)860~1105×256×680~920(集草かご含む)/作業時、264×363×780(集草かご含む)/収納時刈込み幅(mm)230刈込み高さ(mm)約10~55(8段階)連続使用時間(分)約6(BL1830B使用時)約27坪(約90m2)
  • ロータリー式電気芝刈機 (10m延長コード付き) YAMAZEN(山善)

    ロータリー式電気芝刈機 (10m延長コード付き)

    YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台ほか
    5日以内出荷
    水平回転するロータリー式カッター刃で芝をカット。 はらうように刈るので、長く育った芝もスムーズに刈れる。 芝の高さを8段階(10から45mm)に調整可能。 中身が見える集草バッグ付き。 替刃交換が簡単。 収納に便利な折りたたみ式。
    用途芝刈り機、電気芝刈り機、電動芝刈り機、電動芝刈機として。質量(kg)6.8電流(A)6.5電源(V)AC100(50/60Hz)電圧(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)650刈込み幅(mm)約200絶縁方式二重絶縁回転数約7800min-1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×1070×820寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×107×82刈込高さ調整8段階(10・15・20・25・30・35・40・45mm)
  • 530ミリ充電式芝刈機 マキタ

    530ミリ充電式芝刈機

    マキタ
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    3日以内出荷
    自走式+メタルデッキの本格仕様 高耐久・低騒音・ハイパワー 排ガスゼロ・燃費ゼロ 始動の手間ゼロ 一充電で広い範囲を一気に芝刈り 高耐久&高出力ブラシレスモーター 「新開発」大径 高能率 ブラシレスモーター搭載+刃物前方傾斜+最適刃物形状 自走用独立モーターユニット搭載 いつでも最適な自走スピードを選択可能。 マルチング可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 高剛性ハンドル 省エネ&低騒音2モード切替 標準モード(ソフトノーロード)⇔静音モード
    タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)刈込み幅(mm)534刈込み高さ(mm)20~100(10段階)連続使用時間(分)自走/手押し:約40/50(BL1860B×4本)、約20/25(BL1860B×2本)回転数(min-1[回/分])静音モード:2300、標準モード:2300/2800(低負荷/高負荷)面積(m2)1充電あたり:1700/230(約514/695坪)(BL1860B×4本)、850/1150(約257/347坪)(BL1860B×2本)
  • 460ミリ充電式芝刈機 マキタ

    460ミリ充電式芝刈機

    マキタ
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    自走式+メタルデッキの本格仕様 高耐久・低騒音・ハイパワー 排ガスゼロ・燃費ゼロ 始動の手間ゼロ 高剛性スチールデッキ採用。障害物や飛石等によるデッキの破損を防ぎます。 一充電で広い範囲を一気に芝刈り 高耐久&高出力ブラシレスモーター 「新開発」大径 高能率 ブラシレスモーター搭載+刃物前方傾斜+最適刃物形状 自走用独立モーターユニット搭載 いつでも最適な自走スピードを選択可能。 マルチング可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 高剛性ハンドル 省エネ&低騒音2モード切替 標準モード(ソフトノーロード)⇔静音モード
    セット内容本体、マルチングプラグ、ボックスレンチ13.17、ピン質量(kg)36(BL1860B×4本含む)(集草カゴ含まず)タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)刈込み幅(mm)460刈込み高さ(mm)20~100(10段階)連続使用時間(分)自走/手押し:約40/50(BL1860B×4本)、約20/25(BL1860B×2本)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)535×1610~1690×980~1095回転数(min-1[回/分])静音モード:2500、標準モード:2500/3300(低負荷/高負荷)面積(m2)1充電あたり:1400/1900(約423/574坪)(BL1860B×4本)、700/950(約211/287坪)(BL1860B×2本)
  • 530mm 充電式芝刈機 マキタ

    530mm 充電式芝刈機

    マキタ
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    6日以内出荷
    広範囲をパワフルに芝刈り 自走式にポータブル電源専用機が登場
    付属品マルチングプラグ、サイドディスチャージマウス、ボックスレンチ13・17、ピン質量(kg)46(集草カゴ含まず)電源直流36V(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1630~1715×590×990~1095刈込み幅(mm)530刈込み高さ(mm)20~100(10段階)回転数(min-1[回/分])標準モード:2800、ソフトノーロド:2300/2800(低負荷/高負荷) 、静音モード:2300
  • バッテリー自走式ローンモア(LC142iS)ホームシリーズ ハスクバーナ

    バッテリー自走式ローンモア(LC142iS)ホームシリーズ

    ハスクバーナ
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    4日以内出荷
    ホームオーナーや、複雑な芝エリアの芝刈りのための理想的な、直感的操作が可能なバッテリー芝刈機です。自走式なので手押し式に比べ楽に、そして効率的に作業ができます。一回の充電で迅速かつ静かに庭の芝を刈ることができます。軽量かつコンパクトなデッキと人間工学に基づいたハンドルで、小回りも簡単。高性能で長寿命のリチウム電池は、ハスクバーナバッテリーシリーズで共通にご使用できます。
    刈り幅(mm)410刈込み高さ(mm)25-75乾燥質量(kg)23.2集草容量(L)(カゴ)50
  • 充電式 手押し芝刈り機 PowerMax 14621-56 GARDENA(ガルデナ)

    充電式 手押し芝刈り機 PowerMax 14621-56

    GARDENA(ガルデナ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    5日以内出荷
    高性能ブラシレスパワープラスモーターを使用。バッテリーの充電レベルを常に確認できるLEDインジケーター。ErgoTecハンドルは両側にスイッチがあり手が疲れにくく長時間の作業に最適。芝を効率的に刈り、多くの芝を収めるカット&コレクトシステムを採用。18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応。本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
    用途長時間の作業に最適。芝刈り、お庭の整備に。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/芝生/雑草/手入れ/掃除/庭いじり/草刈り/刈払い/電動/バッテリー式/4輪/ブラシレス/長時間/コードレス質量(kg)8.4刈り幅(mm)320刈込み高さ(mm)10段階(20~60)適合面積(m2)芝生:200保証期間最大3年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.8×120×98.5
  • 380ミリ充電式スカリファイヤ マキタ

    380ミリ充電式スカリファイヤ

    マキタ
    ¥98,980税込¥108,878
    1台
    3日以内出荷
  • バッテリー式芝刈り機 ケルヒャー

    バッテリー式芝刈り機

    ケルヒャー
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    7日以内出荷
    バッテリー式芝刈り機LM 530/36 Bpは、堅牢で信頼性が高く、芝生の手入れに最高の結果をもたらします。 スチール製芝刈り機デッキ付き。 高い柔軟性、低騒音、ゼロエミッション。また、草が排出口で詰まりにくく、長時間作業する事にも向いております。 【鋼製草刈りデッキ】 ・非常に頑丈なデザイン。 ・耐久性のあるコンポーネント。 【さまざまなシーンで使える3in1機能】 ・草は、収集、マルチング、またはサイドディスチャージをすることができます。 【ブラシレスモーター】 ・最小限のメンテナンスと長寿命。 ・低発熱で高効率。 【ケルヒャーバッテリーユニバース(36V)対応品】 ・バッテリーを他の清掃機器に素早く交換することができます。 ・生産性向上と作業の安全性に寄与します。 【ガソリン式の芝刈り機と比較して、大幅に低い騒音放出】 ・騒音に敏感な場所や夜間の作業に最適です。 ・人や環境への影響を軽減。 【ガソリンエンジンに比べて振動と排出量が少ない】 ・長時間の作業もラクラク。 ・環境とユーザーの健康を守ります。 【ガソリン式ツールと比較して、運用および保守コストを最大 90% 削減】 ・ガソリン代がかからないので経済的です。
    用途小~中規模の芝刈り仕様(振動力)0.8セット内容後輪駆動、マルチキット、集草コンテナ、ブレード(バッテリーと充電器は含まれていません。)材質(草刈り用デッキ)鋼質量(kg)38(梱包重量)電圧(V)36寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1580×550×1130本体質量(kg)32(アクセサリーを含まない)刈込み幅(mm)530騒音値(dB)95刈込み高さ(mm)30-110連続使用時間(分)最大40(6.0Ah)/最大55(7.5Ah)バッテリー36Vバッテリープラットフォーム1ロール(枚)最大40(6.0Ah)/最大55(7.5Ah)(※1回の充電あたりの使用時間)ダストコンテナ容量(L)70清掃能力(m2/h)最大600(6.0Ah)/最大750(7.5Ah)(※1回の充電あたりの清掃能力)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])95寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1580×550×1130走行速度(km/h)(移動時)2-5定格回転速度(r.p.m)31001充電当たりの作業量m2:最大450(6.0Ah)/最大550(7.5Ah)
  • 480ミリ充電式芝刈機 マキタ

    480ミリ充電式芝刈機

    マキタ
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    3日以内出荷
    付属品マルチングプラグ、ディスチャージシュート、ボックスレンチ17、ロッド刈込み幅(mm)450適合バッテリーBL64100(10Ah 64Vmax)、BL6440(10Ah 64Vmax)※バッテリー充電器は別売りです商品タイプ本体のみ刈高調整(mm)20~100(10段階)
  • 530ミリ充電式芝刈機 マキタ

    530ミリ充電式芝刈機

    マキタ
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    3日以内出荷
    パワフルに刈込み+自走式、高耐久・低騒音・ハイパワー 優れた重負荷作業性 40Vmax仕様で、密な芝にも粘り強く、パワフルな刈込み。低騒音94dB(A)なので、騒音が気になる場所での作業にも最適。 ※標準モード時。エンジン芝刈機と比較した場合、2022年10月現在メーカー調べ。 アウターロータ仕様ハイパワー ブラシレスモータ搭載 刃物前方傾斜 一充電で広い範囲を芝刈り 自走用独立モータユニット搭載 自走用モータにより斜面も楽らく移動が可能 速度調整レバー 省エネ&低騒音の3モード切替可能 バッテリは最大2本装着可能(バッテリ1本で駆動) 高い防水性能 高剛性スチールデッキ仕様 高剛性ハンドル採用 新・グラスキャッチャ マルチング可能 サイドディスチャージ作業可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 縦置き収納可能
    付属品マルチングプラグ、ディスチャージシュート、ボックスレンチ17、ロッド質量(kg)32電圧(V)直流36(40max)回転数(min-1[r.p.m])標準モード:2800、ソフトノーロードモード:2300/2800、静音モード: 2300本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1740~1810×595×970~1080刈込み幅(mm)530刈込み高さ(mm)20~100(10段階)連続動作時間【1充電当たりの作業量】自走/手押し:1時間6分/1時間29分(BL4080F×2本)/約33/44分(BL4080F×1本)面積(m2)【1充電当たりの作業量】自走/手押し:2500/3400[約756/1028坪](BL4080F×2本)、1250/1700[約378/514坪](BL4080F×1本)
  • 480ミリ充電式芝刈機 マキタ

    480ミリ充電式芝刈機

    マキタ
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    3日以内出荷
    パワフルに刈込み+自走式、高耐久・低騒音・ハイパワー 優れた重負荷作業性 40Vmax仕様で、密な芝にも粘り強く、パワフルな刈込み。低騒音94dB(A)なので、騒音が気になる場所での作業にも最適。 ※標準モード時。エンジン芝刈機と比較した場合、2022年10月現在メーカー調べ。 アウターロータ仕様ハイパワー ブラシレスモータ搭載 刃物前方傾斜 一充電で広い範囲を芝刈り 自走用独立モータユニット搭載 自走用モータにより斜面も楽らく移動が可能 速度調整レバー 省エネ&低騒音の3モード切替可能 バッテリは最大2本装着可能(バッテリ1本で駆動) 高い防水性能 高剛性スチールデッキ仕様 高剛性ハンドル採用 新・グラスキャッチャ マルチング可能 サイドディスチャージ作業可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 縦置き収納可能
    付属品マルチングプラグ、ディスチャージシュート、ボックスレンチ17、ロッド質量(kg)31電圧(V)直流36(40max)回転数(min-1[r.p.m])標準モード:3200、ソフトノーロードモード:2500/3200、静音モード: 2500本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1670~1745×550×965~1075刈込み幅(mm)480刈込み高さ(mm)20~100(10段階)連続動作時間【1充電当たりの作業量】自走/手押し:約1時間/1時間22分/(BL4080F×2本) 約30/41分(BL4080F×1本)面積(m2)【1充電当たりの作業量】自走/手押し:2100/2800[約635/847坪](BL4080F×2本)、1050/1400[約317/423坪](BL4080F×1本)
  • 230ミリ充電式芝刈機(バッテリー・充電器付) マキタ

    230ミリ充電式芝刈機(バッテリー・充電器付)

    マキタ
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    4日以内出荷
    充電式ならサッと芝刈り
    付属品六角棒スパナ5(783217-7)、ロックピン質量(kg)8.2(バッテリー含む/集草かご含まず)タイプバッテリBL1830B・充電器DC18SD付き電源(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])7000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)860~1105×256×680~920(集草かご含む)/作業時、264×363×780(集草かご含む)/収納時刈込み幅(mm)230刈込み高さ(mm)約10~55(8段階)連続使用時間(分)約6(BL1830B使用時)約27坪(約90m2)
  • 電動芝刈機 アイリスオーヤマ

    電動芝刈機

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    広範囲に刈れるロータリー式の電動芝刈機です。 ロータリー式で水平方向に均一に刈ることができる電動芝刈機です。 刈込幅が 320mm で一気に広範囲を刈ることができます。 タイヤ位置を上下させて刈高を 3 段階で調節が可能です。 グラスキャッチャー(集草ボックス)は 30Lと大容量で、草捨て回数が減らせるため作業効率もアップします。 安全ロックボタン付きです。
    付属品グラスキャッチャー、ワイヤー、ハンドル(下) 2本、コードフック 2個、ハンドル固定ノブナット 2個、ハンドル固定ねじ 2本、ハンドル固定根角ボルト 2本材質PP寸法(mm)1140×380×960色ホワイト質量(g)7000電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1000刈込み幅(mm)320刈込み高さ(mm)25/45/65(3段階)保証期間お買い上げ日より1年間切断方法ロータリー式防水保護等級IPX4集草容量(L)30
  • バッテリー自走式ローンモア(LC353iVX)セミプロ 967862001 ハスクバーナ

    バッテリー自走式ローンモア(LC353iVX)セミプロ 967862001

    ハスクバーナ
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    4日以内出荷
  • バッテリー刈払機(115iL)ホームモデル ループハンドル/伸縮シャフト ハスクバーナ

    バッテリー刈払機(115iL)ホームモデル ループハンドル/伸縮シャフト

    ハスクバーナ
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    4日以内出荷
    軽量で、扱いやすいホーム向けバッテリー刈払機。樹木の周囲や壁面など庭の草刈りに最適です。 作業者にフィットし、持ち運びに便利な伸縮式シャフト。ナイロンカッタ専用。 直感的なキーパッド操作で、ボタン一押しでスムーズに始動し、操作も簡単、お庭の草刈りがはかどります。 低振動のブラシレス(BLDC)モーター搭載。近隣にも喜ばれる静音設計です。
    用途軽作業、密集地付属品ナイロンカッター、刈刃ガード乾燥質量(kg)3.45
  • GS 電動芝刈機ティアラモアー ゴールデンスター

    GS 電動芝刈機ティアラモアー

    ゴールデンスター
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    電動芝刈機です。作業時の音が静かな低騒音設計(メーカー比)です。
    用途電動式芝刈機トラスコ品番452-9880長さ(mm)980幅(mm)410質量(kg)15.3高さ(mm)800刃形リール式5枚刃刈り幅(mm)280刈込み高さ(mm)10~50材質(刃)特殊刃物鋼
  • 芝刈機 京セラインダストリアルツールズ

    芝刈機

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    3日以内出荷
    ●強力トルクで長く伸びた芝も均一な高さに刈れるロータリー式の芝刈機です ●水平に高速回転する金属8枚刃で背の高い芝もスムーズに刈れます ●回転・停止が一目でわかる回転スコープ付のため素早く安全にメンテナンスができます ●刈込高さが7段階に調整できます(10・15・20・25・30・40・50mm) ●前輪と後輪が同時に昇降する高さ調整機構採用で刈刃の平行保持が出来ます ●約8秒で停止する電気ブレーキを採用しています
    用途長く伸びた芝の刈込み付属品六角棒レンチ(本体収納)×1・グラスキャッチャー×1・延長コード(10m)×1材質ハウジング:ABS/グラスキャッチャ:ナイロン/金属8枚刃:鉄質量(kg)6.8容量(L)(集草)20電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])8000コード長さ(m)0.3型番LMR-2300刈込み幅(mm)230電源(単相/V)100刈込み高さ(mm)10,15,20,25,30,40,50(7段階調節)刈込み能力(m2/H)550(目安)機能二重絶縁構造、過負荷防止装置、ロータリー式、セフティスイッチ延長コード(m)10電源タイプAC電源式
  • 芝刈機 京セラインダストリアルツールズ

    芝刈機

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    3日以内出荷
    ●低騒音設計ながら美しい仕上がりと切れ味を実現した回転数制御機能を搭載した刈込幅230mmの電子芝刈機です ●固定刃は切れ味抜群の2面研磨刃です ●簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付きです ●日本芝や西洋芝など芝の種類に合わせて刈込み高さを5~50mmの範囲で調節できます(19段階調整) ●水平リフトアップ機構搭載です ●刈り込み中は芝の抵抗があってもリール刃の回転数を一定に保って刈りムラを防いでキレイに仕上がります
    用途芝の刈込み・サッチ取り・根切り(サッチ取り・根切りは別販売品が必要です)電流(A)6.3消費電力(W)460回転数(min-1[r.p.m])3000コード長さ(m)0.3刈込み高さ(mm)5~50(19段階調節)機能二重絶縁構造、過負荷防止装置、リール式、セフティスイッチ延長コード(m)10

『芝刈機』には他にこんなカテゴリがあります

電気式/充電式