絞り込み
ブランド
  • ニシガキ工業
  • モノタロウ(2)
  • 新ダイワ(418)
  • 京セラインダストリアルツールズ(378)
  • 工進(236)
  • シングウ(新宮商行)(183)
  • 共立(160)
  • ゼノア(101)
  • セフティー3(30)
  • IDECH(アイデック)(30)
  • マキタ(15)
  • 三陽金属(ERBA)(15)
  • ゴールデンスター(11)
  • ハートフルジャパン(11)
  • EARTH MAN(10)
  • オレゴン(OREGON)(9)
  • 斬丸(8)
  • BOLL(7)
  • ELPA(6)
  • キンボシ(6)
  • YAMAZEN(山善)(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 刈太郎 替刃セット ニシガキ工業

    刈太郎 替刃セット

    ニシガキ工業(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    刈太郎用の替刃セットです。
  • 刈払機用角度変更アタッチメント 曲太郎 ニシガキ工業

    刈払機用角度変更アタッチメント 曲太郎

    ニシガキ工業
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    【お手持ちの刈払機に取り付けるだけ! レバーひとつで角度が変わる! 刈払機用アタッチメント 曲太郎】 60度無段階可変レバー一つで、刈刃角度が自由自在。作業場所や用途に合わせて、お好きな角度で固定できます。 角度が変わって、疲労軽減・効率改善高畦や急な傾斜に最適!刈刃角度が変われば、足場を変えたり無理な姿勢で作業したりする煩わしさから解放されます。 身長に合わせて最適角度にできる身長によって生じる刈払機の使いにくさを解消!角度を調整することにより、刈刃を地面に対して平行に保つことができます。 軽量610g(チップソー除く)曲太郎は、扱いやすい軽量設計。長時間の作業による疲労を軽減します。 カンタンに国内ほぼすべての刈払機に取り付けできます。
    付属品シャフト用ソケット(計5種) / ベアリング / 元ソケット×2 / スリーブ(Φ24/Φ25/Φ25.4:計3種)本体寸法(mm)96×133×94(チップソーは除く)本体質量(g)610(チップソーは除く)適合パイプ径(Φmm)ポール外径:24 / 25 / 25.4 / 26取付け方法ギアケース差替式角度可変60度無段階可変アズワン品番64-8615-85チップソー外径(Φmm)230 / 255 / 305チップソー内径(Φmm)25.4
  • 草刈丸R ニシガキ工業

    草刈丸R

    ニシガキ工業(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    市販の肩掛け式草刈機に装着できます。 低速上下刃逆回転ハサミ式で石や空き缶の飛散がありません。 地面に置いて滑るように刈れます。
    用途道路際、公園、駐車場、学校などの草刈り用、果樹、植木の根回り、水田の畔、水際の草刈り用仕様低速上下刃逆回転方式トラスコ品番778-5933セット内容連結部:連結金具、延長板、取扱い説明書、保証書材質本体:6ナイロン、刃:SKS鋼、安定板:SC鋼長さ(mm)265幅(mm)230質量(kg)1.59高さ(mm)92草刈刃(Φmm)230適合パイプ径(Φmm)24~26mm
刈払用品・補修部品