絞り込み
火炎の長さ(mm)
- 600
- 200(1)
- 240(1)
- 250(1)
- 260(1)
- 300(4)
- 400(4)
- 450(1)
- 500(3)
- 750(1)
- 800(1)
ブランド
- 新富士バーナー(5)
火炎温度(℃)
- 1300(3)
燃焼時間(分)
- 20~30(1)
- 30(1)
- 40(2)
- 50(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
草焼きバーナーは、草を焼く際に使用する炎を出す器具です。農家では、モグラやミミズのすみかとなってしまい畔の強度が下がらないようになどの理由から、刈り取った草を残さないよう、その都度燃やします。その際に使用するバーナーは、簡単、安全に使用できるようなものが多く、最適なワイドで炎をだしたり、焼きたい部分にだけ炎を出すことができるものから、除草から乾燥、解氷までマルチに幅広く利用できるタイプや、操作が簡単で軽く持ち運びも可能な女性でも利用しやすいものなど様々。ガスのみもあるので長く使用できるものが多く、長時間火力が持続するものもあります。

草焼バーナーPRO灯油式
新富士バーナー¥24,980税込¥27,4781台当日出荷火口径80ミリの業務用モデル。アルミ製タンク使用の大型本格派バーナー用途雑草の燃却。乾燥作業。解凍作業。芝焼。害虫退治。土壌の殺菌。畜舎の消毒。道路工事。仕様(発熱量)70.9kW質量(kg)3.8色黒サイズバーナー部:1170mm ホース長さ:1.3m容量(L)3.2連続使用時間(分)約25~50火炎の長さ(mm)600
草焼きバーナー 灯油式
新富士バーナー(12件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から6日以内出荷扱いやすいスリムなボディ!お手軽モデル。用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼き、害虫退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事予熱時間約3分RoHS指令(10物質対応)対応
草焼きバーナーRRO 灯油式
新富士バーナー(2件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台8日以内出荷タンク分離型で長時間の使用が可能なプロモデル 大口径の火口に、火炎直径80mmのパワフルな炎を発揮! 強火力で長時間の使用が可能 田畑での作業に適したプロモデル用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、畜舎の消毒、道路工事付属品注油プレート、予熱材(予備用)トラスコ品番854-9831本体質量(g)3800(バーナー部:2.0・タンク1.8)使用時間(分)約25~40燃料タンク容量(L)4.0満杯容量(L)3.2火炎温度(℃)1300火口径(mm)80火炎の長さ(mm)600予熱時間約3分バーナー寸法(mm)1170ホース長さ(mm)1300発熱量(kW[kcal/h])70.9[61000]RoHS指令(10物質対応)対応
草焼バーナー ライト
新富士バーナー¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷アルミニウム製タンクにより軽く、錆びにくい。除草、芝焼き、時代焼き。セット内容注油プレート、肩掛けベルト材質アルミ、樹脂、銅全長(mm)1330使用燃料灯油ホース長さ(m)1.3連続使用時間(分)20~30コード206-7286火炎温度(℃)1300火口径(mm)60火炎の長さ(mm)600発熱量(kcal/h)30000予熱時間約3分燃焼時間(分)約30~50(連続)アズワン品番64-8574-71
草焼きバーナーRRO 灯油式
新富士バーナー(4件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷点火がラクなガス予熱式 タンク分離型で長時間の使用が可能なプロモデル 大口径の火口に、火炎直径81mmのパワフルな炎を発揮! 強火力で長時間の使用が可能 田畑での作業に適したプロモデル用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、畜舎の消毒、道路工事付属品ボンベ(GT-700)トラスコ品番854-9832本体質量(g)3800(バーナー部:2.3・タンク1.8)使用時間(分)約25~40燃料タンク容量(L)4.0満杯容量(L)3.2火炎温度(℃)1300火口径(mm)80火炎の長さ(mm)600予熱時間約2分バーナー寸法(mm)1170ホース長さ(mm)1300発熱量(kW[kcal/h])70.9[61000]RoHS指令(10物質対応)対応