絞り込み
火炎の長さ(mm)
  • 240(1)
  • 260(1)
火炎温度(℃)
  • 1300(1)
燃焼時間(分)
  • 80
  • 10(1)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 40(7)
  • 45(1)
  • 50(4)
  • 60(6)
  • 90(3)
ブランド
  • 新富士バーナー(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
草焼きバーナーは、草を焼く際に使用する炎を出す器具です。農家では、モグラやミミズのすみかとなってしまい畔の強度が下がらないようになどの理由から、刈り取った草を残さないよう、その都度燃やします。その際に使用するバーナーは、簡単、安全に使用できるようなものが多く、最適なワイドで炎をだしたり、焼きたい部分にだけ炎を出すことができるものから、除草から乾燥、解氷までマルチに幅広く利用できるタイプや、操作が簡単で軽く持ち運びも可能な女性でも利用しやすいものなど様々。ガスのみもあるので長く使用できるものが多く、長時間火力が持続するものもあります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
草焼バーナーCB ちょろ焼くん 新富士バーナー草焼バーナーCB ちょろ焼くん新富士バーナー
2,709税込2,980
1個
6日以内出荷
草焼きに最適なワイドな炎を実現。ラクな姿勢で、安全に作業できます 草焼きバーナー初のファイヤープロテクターを装備。 ファイヤープロテクターの効果 1.草焼に最適なワイド炎を実現 2.燃焼効率アップ 3.焼きたい所を狙って焼却 4.酸欠による立ち消え減少 火口径 直径25mm(外径) 炎サイズ 幅60×長さ260mm 炎温度 1,300℃ 燃焼時間 約90分(GT-760 1本使用時)※1 使用燃料 新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ) 発熱量 4.9kW(4,200kcal/h)(GT-760使用時)※2 点火方式 電子着火方式 備考 ※1 30分間の燃焼データより換算したものです。 ※2 5分間の燃焼データーを1時間に換算したものです。
用途灯油式バーナー火炎の長さ(mm)260(GT-760使用時)/240(GT-700使用時)燃焼時間(分)約80(GT-760 1本使用時)/約90(GT-700 1本使用時)
草焼きバーナー 新富士バーナー草焼きバーナー新富士バーナー(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
草焼に適したワイド炎で、庭の手入れに便利です。火力調整ができます。
用途除草、芝焼き、時代焼き。付属品ボンベ(KB-860)1本付トラスコ品番202-3239幅(mm)60全長(mm)350材質/仕上ステンレス、樹脂質量(kg)0.62高さ(mm)100タイプハンディタイプ使用燃料ねじ込み式ガス連続使用時間(分)80火炎温度(℃)1300火口径(mm)50発熱量(kcal/h)2800アズワン品番64-8574-81
草焼きバーナー