絞り込み
ブランド
  • エスコ(1)
  • Sakae Fuji(栄製機)(1)
  • 新富士バーナー(1)
  • TRUSCO(1)
火炎の長さ(mm)
  • 400(1)
  • 600(1)
  • 800(1)
燃焼時間(分)
  • 50
  • 10(2)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 40(8)
  • 45(1)
  • 60(5)
  • 80(2)
  • 90(3)
火炎温度(℃)
  • 1300(1)
  • 1390(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
草焼きバーナーは、草を焼く際に使用する炎を出す器具です。農家では、モグラやミミズのすみかとなってしまい畔の強度が下がらないようになどの理由から、刈り取った草を残さないよう、その都度燃やします。その際に使用するバーナーは、簡単、安全に使用できるようなものが多く、最適なワイドで炎をだしたり、焼きたい部分にだけ炎を出すことができるものから、除草から乾燥、解氷までマルチに幅広く利用できるタイプや、操作が簡単で軽く持ち運びも可能な女性でも利用しやすいものなど様々。ガスのみもあるので長く使用できるものが多く、長時間火力が持続するものもあります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
草焼きバーナー 灯油式 新富士バーナー草焼きバーナー 灯油式新富士バーナー(12件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から6日以内出荷
扱いやすいスリムなボディ!お手軽モデル。
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼き、害虫退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事予熱時間約3分RoHS指令(10物質対応)対応
草焼灯油バーナー Sakae Fuji(栄製機)草焼灯油バーナーSakae Fuji(栄製機)(11件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
9日以内出荷
予熱時間0分、ハイブリットバーナー。 カセットボンベのガスの炎でスピーディに予熱完了。予熱中の炎でも作業可能なので、実質予熱0分! 使用後はカセットボンベのガスによるクリーニング効果でノズル・パイプの目詰まり解消。 燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
火炎の長さ(mm)600~800火炎温度(℃)1390燃焼時間(分)(連続)約40~50仕様タンク分離型過圧防止弁付(ワンタッチでタンク内の空気圧が抜けます)付属品予熱用カセットボンベ(KYB-250)寸法(mm)(バーナー・接手部)1305×85×167(タンク部)Φ177×476質量(kg)5.9(燃料含まず)タンク容量(L)5ホース長さ(m)1.6火口径(mm)Φ81予熱時間カセットボンベのガスで15~30秒発熱量(kW[kcal/h])86.1(74000)
1300℃草焼きバーナー(灯油式) エスコ1300℃草焼きバーナー(灯油式)エスコ
37,600税込41,360
1個
翌日出荷
連続使用時間約25/50分火炎の長さ(mm)600火炎温度(℃)1300仕様完全気化方式質量(kg)3.8サイズバーナー部:1,170mm ホース長さ:1.3m使用燃料灯油(容量3.2L)発熱量(kcal/h)61000
草焼バーナー TRUSCO草焼バーナーTRUSCO(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
気化器:燃費・作業効率に優れた「完全気化方式」:完全気化方式を採用。燃費が良く、高温の火力が長時間維持できるため作業効率にも優れています。耐久性アップ:気化器をクロムメッキでコーティング。これにより気化器の耐久性が大幅に向上しました。完全気化方式を採用することにより燃費が良く高温の火力が長時間維持させることが可能です。
使用時間約50分トラスコ品番231-0554質量(kg)2.4容量(L)1.5発熱量(kW[kcal/h])19.8(17000)火口径×全長(mm)Φ50×1285
草焼きバーナー