カセットボンベ式 :「植木」の検索結果
カセットボンベ式とは、草焼きの際に使用するカセットボンベ式で動くバーナーや周辺機器のことです。薬品を使用せずに雑草などの除去作業ができる草焼きバーナーは害虫駆除などにも効果のあるアイテム。カセットボンベ式タイプは軽量で場所を取らず、持ち運びにも便利なのが特徴です。ハンディータイプのバーナーは女性にも扱いやすいメリットがあります。ここでは交換用のバーナー専用カセットボンベも扱っており、バラエティー豊かなアイテムから選ぶことができるでしょう。
関連キーワード
「火炎温度(℃)」から絞り込む
1300(1)
ボンベ(GT-760=1p)セット品。草焼きに最適なワイドな炎を実現。ラクな姿勢で、安全に作業できます
草焼きバーナー初のファイヤープロテクターを装備。
燃焼効率アップ。焼きたい所を狙って焼却。酸欠による立ち消え減少。
用途園芸:雑草の焼却、芝焼き、プランタ・植木鉢の土の消毒・殺菌、枯葉・落ち葉の焼却、コケ取り、取りにくい雑草の焼却、害虫退治
日曜大工:時代焼き、接着剤・塗装のはく離、塩ビパイプ曲げ、お墓のコケ取り、犬小屋等の消毒、解氷・融雪・乾燥作業
レジャー:炭・薪の火起し、キャンプファイヤーの着火
火炎温度(℃)1300
燃焼時間(分)約90(GT-760・1本使用時)
トラスコ品番854-9826
本体質量(g)410
使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)
点火方式電子着火方式
火炎形状幅60×長さ260mm
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)150×60×740
RoHS指令(10物質対応)対応
火口径(Φmm)25
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
『草焼きバーナー』には他にこんなカテゴリがあります
- 灯油式
- カセットボンベ式
- 草焼きバーナー用交換部品
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。