絞り込み
電源タイプ
  • 充電式(1)
  • 電動式(2)
刈込み幅(mm)
  • 260
  • 10(1)
  • 80(2)
  • 110(1)
  • 120(6)
  • 160(13)
  • 200(2)
  • 210(2)
  • 230(3)
  • 250(4)
  • 300(22)
  • 330(3)
  • 350(15)
  • 360(4)
  • 400(13)
  • 450(6)
  • 500(7)
  • 550(4)
  • 600(3)
  • 850(2)
最大切断径(Φmm)
  • 10(2)
ブランド
  • マキタ(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
260ミリ充電式生垣バリカン マキタ260ミリ充電式生垣バリカンマキタ(11件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷から3日以内出荷
圧倒的な静かさの「超・低騒音」仕様です。 軽さと使いやすさを優先しました。 ライトウェイト&コンパクト。
刈込み幅(mm)260ストローク数(min-1[回/分])1250バッテリーリチウムイオンバッテリー電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)10
生垣バリカン マキタ生垣バリカンマキタ(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
軽くて使いやすいミニタイプ
質量(kg)0.93刈込み幅(mm)260電源タイプAC電源式
ヘッジトリマ 京セラインダストリアルツールズヘッジトリマ京セラインダストリアルツールズ
9,998税込10,998
1台
当日出荷
●庭木の玉造りや細枝の剪定に最適な鋭い切れ味の刈込幅260mmのヘッジトリマーです ●刃物の先端に施してある3面の研磨加工によって鋭い切れ味が得られます ●刃物には枝木のヤニが付着しにくくサビに強いニッケルコーティングを施しています ●作業後の清掃が楽になるチップレシーバーを標準付属しています ●手にフィットするボディとソフトグリップで持ちやすいです ●電源コードの抜け防止に便利なベルトフックストラップ付きです
用途庭木の玉造り、細枝の剪定、生け垣の刈込み、庭木の整枝・剪定ストローク数(min-1)1500ストローク量(mm)18刈込み幅(mm)260最大切断径(Φmm)(枝)10電源(V)単相100電流(A)0.9消費電力(W)80コード長さ(m)0.25駆動方式(刈刃)両刃駆動刃の種別スタンダード刃付属品ブレード(260mmスタンダード刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1・チップレシーバー(本体取付)×1・ノブナット(本体取付)×1機能二重絶縁構造、両刃駆動、セフティスイッチ延長コード(m)10質量(kg)0.89材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/チップレシーバー:ABS型番HT-2610電源(単相/V)100電源タイプAC電源式取扱説明書(1.18MB)最大切断枝径(Φmm)10
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ