絞り込み
ブランド
  • マキタ(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • DEWALT(1)
電源タイプ
  • 充電式(2)
  • 電動式(1)
刈込み幅(mm)
  • 550
  • 1.1(2)
  • 120(6)
  • 160(17)
  • 200(2)
  • 210(2)
  • 230(3)
  • 250(6)
  • 260(5)
  • 300(28)
  • 330(4)
  • 350(19)
  • 360(5)
  • 400(13)
  • 420(2)
  • 450(7)
  • 484(2)
  • 500(8)
  • 600(4)
  • 834(2)
ブレード長さ(mm)
  • 560(1)
  • 600(2)
最大切断径(Φmm)
  • 18(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。
特価
本日1月5日(月)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600ミリ充電式片刃ヘッジトリ(本体のみ) マキタ600ミリ充電式片刃ヘッジトリ(本体のみ)マキタ
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
圧倒的パワー×クラス最軽量
刃長(mm)600刈込み幅(mm)550最大切断径(Φmm)18タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売りストローク数(min-1[回/分])低速1000、中速1800、高速2500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×270×135(バッテリー含む)質量(kg)3.7(バッテリー含む)付属品ブレードカバー、チップレシーバー連続使用時間低速約4時間5分/中速約1時間40分/高速約55分(1充電当たり/目安/BL4025使用時)仕様低速2000、中速3600、高速5000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式
ヘッジトリマー アイリスオーヤマヘッジトリマーアイリスオーヤマ
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
軽量でハイパワーのヘッジトリマーです。生垣や庭木のお手入れに最適です。 安全なダブルロック付きです。刈り込み幅が550mmと長い設計のため、広範囲の作業が可能です。 面で均一に刈り込めるため、美しい見た目に仕上がります。ハンドルが回転するため、生垣の側面も楽に作業できます。
定格消費電力(W)600刈込み幅(mm)550最大切断径(Φmm)18ホワイト質量(g)3600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×210×210電源タイプAC電源式定格電源AC100V 50/60Hzアズワン品番65-1969-16電源コード(cm)35ストローク数(min)(最大)1600
ポールヘッジトリマー(18V) DEWALTポールヘッジトリマー(18V)DEWALT
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
7ポジション180°可動する関節式ヘッドと、延長ポールで快適な立位を維持しながら、より高い生垣やより深い生垣のトリミングが可能です。ポールは分離可能でコンパクトな収納が可能です。
用途高所の剪定作業に最適です。仕様加工数(spm/分):2800付属品5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP)トラスコ品番658-7598セット内容バッテリー・充電器長さ(mm)1788幅(mm)180高さ(mm)200電源(V)100刃長(mm)560刈込み幅(mm)550充電時間(分)75
600ミリ充電式片刃ヘッジトリ(バッテリー・充電器付) マキタ600ミリ充電式片刃ヘッジトリ(バッテリー・充電器付)マキタ
84,980税込93,478
1台
3日以内出荷
圧倒的パワー×クラス最軽量
刃長(mm)600刈込み幅(mm)550最大切断径(Φmm)18タイプバッテリBL4025×2・充電器DC40RA付きストローク数(min-1[回/分])低速1000、中速1800、高速2500電源(V)直流36(4MAX40)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×270×135(バッテリー含む)質量(kg)3.7(バッテリー含む)付属品ブレードカバー、チップレシーバー連続使用時間低速約4時間5分/中速約1時間40分/高速約55分(1充電当たり/目安/BL4025使用時)仕様低速2000、中速3600、高速5000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ