絞り込み
ブランド
  • マキタ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
電源タイプ
  • エンジン式(1)
  • 充電式(3)
刈込み幅(mm)
  • 600
  • 1.1(2)
  • 120(6)
  • 160(17)
  • 200(2)
  • 210(2)
  • 230(3)
  • 250(6)
  • 260(5)
  • 300(28)
  • 330(4)
  • 350(19)
  • 360(5)
  • 400(13)
  • 420(2)
  • 450(7)
  • 484(2)
  • 500(8)
  • 550(4)
  • 834(2)
ブレード長さ(mm)
  • 600(1)
最大切断径(Φmm)
  • 4(1)
  • 18(3)
燃料タンク容量(L)
  • 0.4(1)
0.4
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。
特価
本日1月5日(月)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンヘッジトリマー BIGM(丸山製作所)エンジンヘッジトリマーBIGM(丸山製作所)(12件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
玉造りの剪定にも使える、使い勝手の良い両刃タイプ。ヘッジ専用2サイクルエンジン搭載。ワンタッチでリアハンドルの角度調整(左右90°)ができます。
刈込み幅(mm)600刃長(mm)600最大切断径(Φmm)4タンク容量(L)0.4付属品保護メガネ、付属工具質量(kg)4.5タイプ2サイクル燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)電源タイプエンジン式スタート方式リコイルスタート排気量23cm3(cc)運転時間(分)(目安)約30分
600mm 充電式ポールヘッジトリマ マキタ600mm 充電式ポールヘッジトリママキタ
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
軽量・低騒音・パワフル エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク
刈込み幅(mm)600最大切断径(Φmm)18ストローク数(min-1)低速:1000、中速1800、高速:2200カット数低速:2000、中速3600、高速:4400(min-1)[回/分]電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2050×230×1784.0質量(kg)4付属品ブレードカバー・六角棒スパナ電源タイプ充電式
600ミリ充電式生垣バリカン 本体のみ マキタ600ミリ充電式生垣バリカン 本体のみマキタ
37,980税込41,778
1台
当日出荷
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!「スムーズ切断」最適刃物形状 特殊コーティング刃仕様ヤニがつきにくく、サビにくい無電解ニッケルメッキ採用。高い密着性で、高い耐摩耗性。コーティング効果が長続き。「高出力ブラシレスモータ」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ低振動で疲れにくい防振「二重構造」。振動部とグリップ部を分割。振動をラバーリングで吸収し疲労感を軽減します。カミコミ解除機能:枝のカミコミを刃物の逆転動作で、素早く解除。ボタン変速(3段)+トリガ変速:仕上げ作業に合わせてストローク数を調整可能。回転式ハンドル(5段階調整):横向き刈り込みがしやすい左右45°・90°「アプト」防滴・防じん
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)ストローク数(min-1[回/分])(低速)0~1000、(中速)0~1800、(高速)0~2200刈込み幅(mm)600付属品ブレードカバー、チップレシーバ質量(kg)3.9(バッテリ含む)電源(V)直流18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1121×223×191バッテリーリチウムイオン電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18運転時間連続/(低速)約3時間20分、(高速)約55分
600ミリ充電式生垣バリカン マキタ600ミリ充電式生垣バリカンマキタ
58,980税込64,878
1台
4日以内出荷
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!「スムーズ切断」最適刃物形状 特殊コーティング刃仕様ヤニがつきにくく、サビにくい無電解ニッケルメッキ採用。高い密着性で、高い耐摩耗性。コーティング効果が長続き。「高出力ブラシレスモータ」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ低振動で疲れにくい防振「二重構造」。振動部とグリップ部を分割。振動をラバーリングで吸収し疲労感を軽減します。カミコミ解除機能:枝のカミコミを刃物の逆転動作で、素早く解除。ボタン変速(3段)+トリガ変速:仕上げ作業に合わせてストローク数を調整可能。回転式ハンドル(5段階調整):横向き刈り込みがしやすい左右45°・90°「アプト」防滴・防じん
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)ストローク数(min-1[回/分])(低速)0~1000、(中速)0~1800、(高速)0~2200刈込み幅(mm)600付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RFブレードカバー、チップレシーバ質量(kg)3.9(バッテリ含む)電源(V)直流18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1121×223×191バッテリーリチウムイオン電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18運転時間連続/(低速)約3時間20分、(高速)約55分
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ