バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸びる、届く、楽らくせん定 家周りの生垣や庭木を「簡単」お手入れ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1887×172×194 刈込み幅(mm)300 電源タイプ充電式 ストローク数(min-1)1800 最大切断径(Φmm)15 カット数3600
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MUH3502 350ミリ生垣バリカン マキタ 動画あり
低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
刈込み幅(mm)350 ストローク数(min-1[回/分])1800 仕様特殊コーティング 全長(mm)657 質量(kg)1.8 タイプ電源コード式 消費電力(W)320 電源タイプAC電源式 最大切断径(Φmm)15
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

MUH354DWH 350ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付) マキタ 動画あり
手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)350 最大切断径(Φmm)15 タイプバッテリBL1015・充電器DC10WC付き ストローク数(min-1[回/分])2000(往復) 電源(V)直流10.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)693×175×165(バッテリー含む) 質量(kg)1.9 付属品ブレードカバー 連続使用時間約24(1充電当たりの目安/BL1015B使用時) 仕様カット数:4000(min-1)(回/分) 電源タイプ充電式
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

MUH3002 300ミリ生垣バリカン マキタ 動画あり
低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
刈込み幅(mm)300 ストローク数(min-1[回/分])1800 仕様特殊コーティング 全長(mm)607 質量(kg)1.8 タイプ電源コード式 消費電力(W)320 電源タイプAC電源式 最大切断径(Φmm)15
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)350 最大切断径(Φmm)15 タイプバッテリBL1415G・充電器DC18SG付き ストローク数(min-1[回/分])2000(往復) 電源(V)直流14.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)707×175×165(バッテリー含む) 質量(kg)2.1 付属品ブレードカバー 連続使用時間約32(1充電当たりの目安/BL1415B使用時) 仕様カット数:4000(min-1)(回/分) 電源タイプ充電式
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

ヤニがつきにくい軽量/三面研磨刃
用途細枝、太枝、堅枝、新芽、笹・竹・篠、玉作り 最大切断径(Φmm)(枝径)約15 適合機種CH(N)、CH40SG/45SG、CH35SH/40SH/45SH
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ヘッジトリマ
最適な重量バランスで、抜群の操作性を実現した超軽量タイプ切削時の不快な振動は、グリップ部のスーパーゲルが吸収。スタンダード刃(3面研摩、ニッケルコーティング)。クズはけ機構付。チップレシーバ付。コードストラップ付。
用途生垣、植え込みの刈り込み、玉造に刈り込み幅に合わせたバリエーション ストローク数(min-1)1800 ストローク量(mm)28 刈込み幅(mm)300 最大切断径(Φmm)(枝)15 電源(V)100 電流(A)2 消費電力(W)180 コード長さ(m)0.25 駆動方式(刈刃)両刃駆動 刃の種別スタンダード刃 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)605×168×161 付属品刃物セット(本体取付)、刃物カバー(本体取付)、コードストラップ(ベルトフック付)、延長コード(10m)、チップレシーバー(本体取付)、ノブナット(本体取付) 機能二重絶縁構造、両刃駆動 延長コード(m)10 質量(kg)1.5 電源タイプAC電源式 取扱説明書(1.51MB)
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

充電式ヘッジトリマ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式ヘッジトリマ
電源を確保できない場所で、取りまわしのよい作業が行える充電式 より鋭角で切れ味が向上して3面研磨刃 不快な振動を吸収する「超低振動」モデル リチウムイオン電池18V 刃物位置調節機能付 刈り取った枝葉を受け止める、チップレシーバ付
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(mAh)1500 最大切断径(Φmm)(枝径)15 刈込み幅(mm)360 ストローク数(min-1)1800 ストローク量(mm)28 駆動方式(刈刃)両刃駆動 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×180×171 質量(kg)2.2
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ヘッジトリマ
スーパーゲルグリップ採用
用途生垣、植え込みの刈り込み、玉造に刈り込み幅に合わせたバリエーション ストローク数(min-1)1800 ストローク量(mm)28 刈込み幅(mm)350 最大切断径(Φmm)(枝)15 電源(V)100 電流(A)2 消費電力(W)180 コード長さ(m)0.25 駆動方式(刈刃)両刃駆動 刃の種別スタンダード刃 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)661×168×161 付属品刃物セット(本体取付)、刃物カバー(本体取付)、コードストラップ(ベルトフック付)、延長コード(10m)、チップレシーバー(本体取付)、ノブナット(本体取付) 機能二重絶縁構造、両刃駆動 延長コード(m)10 質量(kg)1.55 電源タイプAC電源式 取扱説明書(1.51MB)
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

HiKOKI(旧:日立工機)堅枝用ブレード
鍛造の鋭利な刃物で堅い枝の刈込みに最適
用途細枝、太枝、堅枝、新芽、笹・竹・篠、玉作り 刈込み幅(mm)350 最大切断径(Φmm)(枝径)約15 適合機種CH(N)、CH40SG/45SG、CH35SH/40SH/45SH
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

三面研磨でシャープな切れ味!。両面駆動でスムーズな刈込み!
用途庭木剪定・生垣刈込に!。刈込幅350mmで取り回しやすい 材質ABS・鉄 質量(kg)(充電池含む)約2.47 定格電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1300 刈込み幅(mm)トリマー刃:約350 時間(無負荷時)約30分 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(約)720×190×180 バッテリー容量(mAh)1500 最大切断径(Φmm)トリマー刃:約15 取扱説明書(37.65MB)
1台
9,898 税込10,888
翌々日出荷

充電式のコードレス設計で、場所を選ばず大活躍!。【充電式で、コンセントなしでもOK!】:電源のない場所でもご使用いただける充電式高枝ヘッドトリマーです。もうコンセントの場所の心配を現場でする必要なし! 充電式のコードレス設計なので、場所を選ばず、様々な場所で大活躍です。【ポールは最大2.5mまで伸縮可能!】:伸縮ポールは2.5まで伸縮可能!授記や身長の高さに合わせて長さを調整できます。【パワフルなパワーで作業がサクサク進む】:バッテリー共通の20Vバッテリーシリーズなら、世代関係なく、家族みんなでシェアして使える。【安全性にも配慮】:ダブルロック付で、安全装置付きで誤作動を起こさずに作業できるという安全性を考慮しております。【肩かけ仕様で快適な使いやすさを実現】:保持しやすく滑りにくい前後ハンドル、確実なロックスイッチやショルダーベルトを標準付属しています。【力強さを実現、切れ味の良さ】:高い場所に2.1m~2.5mmmまで切断可能な高枝ヘッドトリマーです。 今まではしごを使っていた作業も、地面から行え、樹木や身長の高さに合わせて長さを調整できます。 。【安心・安全共通のバッテリーシリーズ】:PSEをはじめ、安心してご使用いただけるTOOLS LISE共通バッテリーシリーズと記載の商品類でバッテリーを共有しながら、安全にご愛用頂けます。
用途高い庭木、草刈り、生垣の剪定に。 付属品20V 2000mAh リチウムバッテリー 1 個・充電器 1 個・手袋 1 組 質量(kg)3.1 定格電圧(V)D.C.20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1300 ブレード長さ(mm)430 電源タイプ充電式 切断幅(mm)60 最大切断径(Φmm)15 角度調節ヘッド:-22.5~90°
1個
17,880 税込19,668
3日以内出荷

付属品:刃物カバー、チップレシーバー、電池パック、充電器。両刃駆動方式。電源を確保できない場所で、取りまわしのよい作業が行える充電式。より鋭角で切れ味が向上して3面研磨刃。不快な振動を吸収する「超低振動」モデル。刈り取った枝葉を受け止める、チップレシーバ付。刃物位置調節機能付。
全長(mm)680 質量(kg)2.2 刈込み幅(mm)360 連続使用時間約30分 バッテリー18V(リチウムイオン1500mAh) ストローク量(mm)28 充電時間(分)約69 サイズ(mm)180×680×171 ストローク数(回/分)1800 最大切断枝径(Φmm)15
1台
30,800 税込33,880
翌日出荷

MUH354DZ 350ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ 動画あり
手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)350 最大切断径(Φmm)15 タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り ストローク数(min-1[回/分])2000(往復) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)693×175×165(バッテリー含む) 質量(kg)1.9 付属品ブレードカバー 連続使用時間約24(1充電当たりの目安/BL1015B使用時) 仕様カット数:4000(min-1)(回/分) 電源タイプ充電式
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

驚くほどバリバリ切れる!バッテリーでどこでも使える!「高速バリカン充電式」が新登場! ハイパワーモーター採用で生木約15mmまでかる~く切断できます。 さらにスリムボディによる取り回しの良さで抜群の作業効率を実現しました。 またハサミ式カットによるキレイな切断面で樹木を痛めません。
用途植木、垣根の剪定用。 刈込み幅(mm)300 最大切断径(Φmm)15(樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります) 付属品刃カバー、N-902-1充電池、N-902-3 充電器 連続使用時間(分)約60 角度調整範囲上下:30度 ストローク数(min-1[回/分])1270 モーター電圧(V)DC14.4 電源タイプ充電式 駆動方式片刃ハサミ式
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃物が鋸目で笹、竹、篠に強い三面研磨刃
用途細枝、太枝、堅枝、新芽、笹・竹・篠、玉作り 刈込み幅(mm)350 最大切断径(Φmm)(枝径)約15 適合機種CH(N)、CH40SG/45SG、CH35SH/40SH/45SH
1個
9,498 税込10,448
9日以内出荷

同長三面研磨刃 きれいな切口/三面研磨刃
用途細枝、太枝、堅枝、新芽、笹・竹・篠、玉作り 最大切断径(Φmm)(枝径)約15 適合機種CH(N)、CH40SG/45SG、CH35SH/40SH/45SH
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両刃タイプでパワフルなのに充電池込みでも2.1Kgという軽さで、しかもコードレス。あらゆる方向に軽快に操作できるので、作業効率もアップします。バッテリーには三洋電機製リチウムイオン充電池を使用しているので安心です。1回の充電(約45分)で約40分作業が出来ます。またバッテリーはワンタッチで交換可能。刈刃は、安全設計になっています。
バッテリー電圧(V)DC14.4 バッテリー容量(Ah)1.5 切断可能径(Φmm)15未満の枝木 全長(mm)780 ストローク数(min-1[回/分])1300 充電時間(分)約45 バッテリーリチウムイオン電池(三洋電機製) 刈込み幅(mm)450 質量(kg)2.1(充電池含) 充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)用 全幅(mm)200 全高(mm)175 付属品充電器×1個充電池×1個刈刃カバー×1個取扱説明書×1個 連続使用時間(分)約40 電源タイプ充電式
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷