絞り込み
ブランド
  • 新ダイワ(1)
  • TOOLS LIFE(1)
電源タイプ
  • 充電式(1)
刈込み幅(mm)
  • 60(1)
  • 365(1)
ブレード長さ(mm)
  • 430
  • 160(2)
  • 210(4)
  • 250(3)
  • 260(4)
  • 300(17)
  • 350(10)
  • 360(7)
  • 400(16)
  • 406(2)
  • 420(4)
  • 450(2)
  • 460(8)
  • 500(9)
  • 575(4)
  • 580(5)
  • 600(13)
  • 667(2)
  • 710(5)
  • 966(3)
最大切断径(Φmm)
  • 15(1)
燃料タンク容量(L)
  • 0.55(1)
0.55
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。
特価
本日1月5日(月)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式高枝ヘッドトリマー TOOLS LIFE充電式高枝ヘッドトリマーTOOLS LIFE
17,880税込19,668
1個
3日以内出荷
充電式のコードレス設計で、場所を選ばず大活躍!【充電式で、コンセントなしでもOK!】:電源のない場所でもご使用いただける充電式高枝ヘッドトリマーです。もうコンセントの場所の心配を現場でする必要なし! 充電式のコードレス設計なので、場所を選ばず、様々な場所で大活躍です。【ポールは最大2.5mまで伸縮可能!】:伸縮ポールは2.5まで伸縮可能!授記や身長の高さに合わせて長さを調整できます。【パワフルなパワーで作業がサクサク進む】:バッテリー共通の20Vバッテリーシリーズなら、世代関係なく、家族みんなでシェアして使える。【安全性にも配慮】:ダブルロック付で、安全装置付きで誤作動を起こさずに作業できるという安全性を考慮しております。【肩かけ仕様で快適な使いやすさを実現】:保持しやすく滑りにくい前後ハンドル、確実なロックスイッチやショルダーベルトを標準付属しています。【力強さを実現、切れ味の良さ】:高い場所に2.1m~2.5mmmまで切断可能な高枝ヘッドトリマーです。 今まではしごを使っていた作業も、地面から行え、樹木や身長の高さに合わせて長さを調整できます。 【安心・安全共通のバッテリーシリーズ】:PSEをはじめ、安心してご使用いただけるTOOLS LISE共通バッテリーシリーズと記載の商品類でバッテリーを共有しながら、安全にご愛用頂けます。
用途高い庭木、草刈り、生垣の剪定に。付属品20V 2000mAh リチウムバッテリー 1 個・充電器 1 個・手袋 1 組質量(kg)3.1定格電圧(V)D.C.20無負荷回転数(min-1[r.p.m])1300ブレード長さ(mm)430電源タイプ充電式切断幅(mm)60最大切断径(Φmm)15角度調節ヘッド:-22.5~90°
高枝ヘッジトリマー 新ダイワ高枝ヘッジトリマー新ダイワ
84,980税込93,478
1台
4日以内出荷
ブレード角度ワンタッチ調整(角度範囲150°/11段階) 部エード折りたたみ収納 3面刃付け、硬質メッキ刃
用途手の届かない場所の刈込みに使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2230×230×240刈り幅(mm)365乾燥質量(kg)5.7ブレード長さ(mm)430燃料タンク容量(L)0.55スパークプラグCJ8キャブレターダイヤフラムブレード両刃始動方式リコイル排気量(cm3)22.8
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ