絞り込み
ブランド
  • ECHO(エコー)(2)
ブレード長さ(mm)
  • 160(2)
  • 210(4)
  • 250(3)
  • 260(4)
  • 300(17)
  • 350(10)
  • 360(7)
  • 400(16)
  • 406(2)
  • 420(4)
  • 430(2)
  • 450(2)
  • 460(8)
  • 500(9)
  • 575(4)
  • 580(5)
  • 600(13)
  • 667(2)
  • 710(5)
  • 966(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50Vバッテリーヘッジトリマー BHT510-75S ECHO(エコー)50Vバッテリーヘッジトリマー BHT510-75SECHO(エコー)
94,980税込104,478
1台
6日以内出荷
高耐久かつ軽量のプロ向けモデル。50Vハイパワーバッテリー。低振動・低騒音・排ガスゼロ。※本体のみ(バッテリー・充電器なし)
刃の種別片刃乾燥質量(kg)2.9ブレード長さ(mm)819バッテリー【付属バッテリー】なし連続起動時間(分)約92(1Pバッテリー)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1153×264×144
50Vバッテリーヘッジトリマー BHT510-75S/G ECHO(エコー)50Vバッテリーヘッジトリマー BHT510-75S/GECHO(エコー)
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
高耐久かつ軽量のプロ向けモデル。50Vハイパワーバッテリー。低振動・低騒音・排ガスゼロ。※1Pバッテリー・充電器付属
刃の種別片刃乾燥質量(kg)2.9ブレード長さ(mm)819バッテリー【付属バッテリー】1Pバッテリー連続起動時間(分)約92(1Pバッテリー)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1153×264×144
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ