絞り込み
ブランド
  • マキタ(6)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
電源タイプ
  • 充電式(3)
  • 電動式(1)
ブレード長さ(mm)
  • 360
  • 160(2)
  • 210(4)
  • 250(2)
  • 260(4)
  • 300(17)
  • 350(10)
  • 400(16)
  • 406(2)
  • 420(4)
  • 430(2)
  • 450(2)
  • 460(8)
  • 500(9)
  • 575(4)
  • 580(5)
  • 600(13)
  • 667(2)
  • 710(5)
  • 966(3)
最大切断径(Φmm)
  • 18(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
360ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ360ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)マキタ(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)360最大切断径(Φmm)18タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売りストローク数(min-1[回/分])2000(往復)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)727×175×165(バッテリー含む)質量(kg)2.5付属品チップレシーバー・ブレードカバー連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)仕様カット数:4000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式
360ミリ高級刃ヘッジトリマ マキタ360ミリ高級刃ヘッジトリママキタ(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
刃長(mm)360電源タイプAC電源式関連資料(2.63MB)
360ミリ充電式両刃ヘッジトリマ マキタ360ミリ充電式両刃ヘッジトリママキタ
21,980税込24,178
1台
当日出荷
刃長(mm)360電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18関連資料(6.03MB)
360ミリ高級刃 マキタ360ミリ高級刃マキタ
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
刃長(mm)360関連資料(2.63MB)
360ミリ充電式両刃ヘッジトリマ マキタ360ミリ充電式両刃ヘッジトリママキタ(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
欠品中
付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF付き刃長(mm)360電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18関連資料(6.03MB)
高級刃  ヘッジトリマ用 京セラインダストリアルツールズ高級刃 ヘッジトリマ用京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から4日以内出荷
全刃3面研磨刃です。刃物の擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐディンプルブレードです。ニッケルコーティング仕様です。
チップレシーバ360mm マキタチップレシーバ360mmマキタ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
刃長(mm)360関連資料(2.63MB)
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ