絞り込み
電源タイプ
- 充電式(3)
- 電動式(1)
ブレード長さ(mm)
- 360
- 160(2)
- 210(4)
- 250(2)
- 260(5)
- 300(17)
- 350(10)
- 400(15)
- 406(2)
- 420(4)
- 450(2)
- 460(8)
- 500(9)
- 575(4)
- 580(5)
- 600(13)
- 667(2)
- 710(5)
- 750(2)
- 966(3)
- ブレード長さ(mm)をもっと見る
最大切断径(Φmm)
- 18(3)
ブランド
- マキタ(6)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。

360ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)
マキタ(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ刃長(mm)360最大切断径(Φmm)18タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売りストローク数(min-1[回/分])2000(往復)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)727×175×165(バッテリー含む)質量(kg)2.5付属品チップレシーバー・ブレードカバー連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)仕様カット数:4000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式
高級刃 ヘッジトリマ用
京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷から3日以内出荷全刃3面研磨刃です。刃物の擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐディンプルブレードです。ニッケルコーティング仕様です。
360ミリ充電式両刃ヘッジトリマ
マキタ(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF付き刃長(mm)360電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18