バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
玉造りの剪定にも使える、使い勝手の良い両刃タイプ。ヘッジ専用2サイクルエンジン搭載。ワンタッチでリアハンドルの角度調整(左右90°)ができます。
刈込み幅(mm)600 刃長(mm)600 最大切断径(Φmm)4 タンク容量(L)0.4 付属品保護メガネ、付属工具 質量(kg)4.5 タイプ2サイクル 燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル) 電源タイプエンジン式 スタート方式リコイルスタート 排気量23cm3(cc) 運転時間(分)(目安)約30分
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

玉造りの剪定にも使える、使い勝手の良い両刃タイプ ワンタッチでハンドルを左右90度回転できます Rスタート付き
ブレード長さ(mm)両刃600 燃料タンク容量(L)0.4 付属品保護メガネ 質量(kg)4.6 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1012×244×214 エンジン形式2サイクルエンジン 電源タイプエンジン式 スタート方式Rスタート 排気量23cc 運転時間(分)(満タン)30
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

生垣に最適な片刃タイプ、集草ガイド付きで綺麗に刈れる/スムーズ始動のRスタート付(従来のスターターにスプリングの力を利用するリコイル方式)
用途生垣の剪定作業に 質量(kg)4.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×325×218 使用燃料50:1混合燃料 ブレード長さ(mm)600 燃料タンク容量(L)0.4 エンジン形式2サイクルエンジン 始動方式リコイル式(Rスタート) 点火プラグCJ8Y
1台
37,880 税込41,668
翌日出荷

生垣の剪定に便利な片刃タイプ 750mmのロング刈刃で作業がはかどります Rスタート付
ブレード長さ(mm)片刃750 燃料タンク容量(L)0.5 付属品保護メガネ 質量(kg)5.2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×355×218 エンジン形式2サイクルエンジン 電源タイプエンジン式 スタート方式Rスタート 排気量23cc 運転時間(分)(満タン)30
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷