絞り込み
電源タイプ
- 充電式(1)
ブランド
- IDECH(アイデック)[農業機械]
- BLACK&DECKER(11)
- EARTH MAN(18)
- ECHO(エコー)(15)
- HiKOKI(ハイコーキ)(12)
- sita(サイタ)(12)
- YAMAZEN(山善)(24)
- YARD FORCE(11)
- アイリスオーヤマ(11)
- アルミス(25)
- エスコ(10)
- シングウ(新宮商行)(24)
- ゼノア(25)
- ニシガキ工業(69)
- マキタ(125)
- ムサシ(24)
- 京セラインダストリアルツールズ(47)
- 共立(33)
- 工進(298)
- 新ダイワ(108)
- ブランドをもっと見る
刈込み幅(mm)
- 400(1)
![ポールヘッジトリマーelexアタッチ IDECH(アイデック)[農業機械]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11601926-250108-02.jpg)
ポールヘッジトリマーelexアタッチ
IDECH(アイデック)[農業機械]¥25,980税込¥28,5781台6日以内出荷elex専用ポールヘッジトリマーアタッチメント(パイプ付き) elex本体を中央で分割し、簡単に脱着が可能。種類elex専用パイプ付きアタッチメント![ポールヘッジトリマーelex IDECH(アイデック)[農業機械]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11601890-250108-02.jpg)
ポールヘッジトリマーelex
IDECH(アイデック)[農業機械]¥69,980税込¥76,9781台5日以内出荷脚立不要のロングリーチで高所剪定に最適! 角度変更機構搭載で、使用用途に応じた適切な角度変更ができます。生垣の側面や、届かない生垣の裏側など、角度を変えることで効率的に作業可能。 1.ハイパワー 大容量58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現。 2.エンジン騒音&排ガスゼロ エンジン騒音と排気ガスがないのでストレスフリー。民家の近くでの早朝作業や学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。 3.簡単操作で即始動 バッテリーを装着し、レバーを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。 4.経済的 バッテリー式なので燃料は必要ありません。 5.2.0Ahバッテリー・充電器各1個付属付属品バッテリー・充電器電圧(V)58寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2090×330×200/2845×330×200本体質量(kg)5.5(2.0Ahバッテリー付)ハンドルループハンドル刈り幅(mm)400バッテリー容量(Ah)2アズワン品番69-3118-82![58Vバッテリーヘッジトリマーelex IDECH(アイデック)[農業機械]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78631833-220613-02.jpg)
58Vバッテリーヘッジトリマーelex
IDECH(アイデック)[農業機械]¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷大容量58Vバッテリーにより快適で素早い作業を実現!!公園や庭などの景観整備作業に最適! 1.ハイパワー 大容量58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現。 2.エンジン騒音&排ガスゼロ エンジン騒音と排気ガスがないのでストレスフリー。 民家の近くでの早朝作業や学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。 3.作業性を追求したハンドル形状&角度可変機構 操作性に優れた最適な重量バランス設計。 作業に合わせて自由に持つ位置を変えられるループハンドルで快適な作業が行えます。快適に保持でき、長時間作業しても疲れにくい構造です。 手元は角度可変機構により自由自在なハンドリングが可能です。 4.扱いやすい刈幅のヘッジカッター カッター部は三面刃付加工によりスムーズな切断ができ、切れ味の持続性も極めて高くなっております。 最大切断径27mm。ストローク数:1,350~1,650rpm 5.2.0Ahバッテリー(TPBT5620)・充電器(TPCH5602)各1個付属付属品スパナ・バッテリー・充電器トラスコ品番255-4478電圧(V)58消費電力(W)600寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×210×230本体質量(kg)4.9(2.0Ahバッテリー付)ハンドルループハンドルバッテリー容量(Ah)2電源タイプ充電式アズワン品番69-3118-81
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
農業機械 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![ポールヘッジトリマーelexアタッチ IDECH(アイデック)[農業機械]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11601926-250108-02.jpg)
![ポールヘッジトリマーelex IDECH(アイデック)[農業機械]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11601890-250108-02.jpg)
![58Vバッテリーヘッジトリマーelex IDECH(アイデック)[農業機械]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78631833-220613-02.jpg)