電源を気にせず、どこでも高枝切りができるLi-ionバッテリー2.5Ah式。切断する枝の高さに合わせて着脱ポールの接続本数を変更することで3段階の高さ調節が可能。高さ調節は「伸長タイプ」ではなく「ポール継ぎタイプ」のため、先端に重量負担が掛かりにくい構造。
約2kgの軽量タイプなので作業も快適。太枝最大約80mmの硬い枝で約26本の枝切りが可能。※枝の種類、使用環境などで異なります。
付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。
木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能。枝切り刃は安心の日本製。
用途電動式の高枝切りバサミ、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。
定格電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)2.5
充電時間(時間)約2
切断能力(mm)80
材質ポール部:アルミ、本体:ナイロン6
質量(kg)2
連続使用時間(分)(無負荷)約50
全長×全幅W×全高(mm)2570-540×66×185
バッテリーリチウム電池
バッテリー電圧(V)10.8
保証期間お買い上げ日より1年
電源タイプ充電式
生け垣の高さや使用場所に応じて、本体のヘッジ144度の角度調節が可能。
下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることができる。
AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。もちろん、10m延長コードも付属。
着脱式伸縮延長ポールの着脱、伸縮によって生け垣の高さに合わせて高さ調節が可能。(約234.5cmから約300cm)
切込み幅約30cmとワイドで効率よく広い面を一度に刈り取ることができる。
両面駆動でヘッジトリマー先端ブレードはあらゆる方向で刈り込可能。
用途庭などの剪定作業に。高枝切りばさみ 電動ノコギリ 太枝切りバサミとして。高枝ヘッジトリマー コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。
セット内容本体一式、延長コード10m×1、ブレード刃(本体取付済)×1、ブレードカバー(ブレード刃に取付済)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、コードストラップ ×1、ベルトフック ×1、取扱説明書
質量(kg)2.7
色ホワイト
電流(A)1.5
消費電力(W)150
電源AC100V(50/60Hz)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約1500
刈込み幅(mm)約300
角度調整範囲9段階(毎段18度)
絶縁方式回二重絶縁
材質(刃)特殊鋼/クロムコーティング
定格時間30分
電源タイプAC電源式
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)2345~3000×85×130
1台
¥14,880
税込¥16,368
当日出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
- 防除機・噴霧器
- 刈払機
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
- 草焼きバーナー
- 芝刈機
- チェーンソー
- シュレッダー・薪割機
- 耕うん機
- 農業機械部品
- 種子播種機(種まき機)
- 選別機
- 測定機器
- 唐箕・脱穀機
- 精米機・製粉機
- 運搬・収納・保管
- 水耕栽培・植物育成ライト
- 農機用洗浄剤
- 農機用バッテリー/オイル
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。