絞り込み
ブランド
  • EARTH MAN
  • マキタ(121)
  • 新ダイワ(102)
  • ニシガキ工業(72)
  • 京セラインダストリアルツールズ(50)
  • 共立(33)
  • 工進(26)
  • アルミス(26)
  • ゼノア(25)
  • シングウ(新宮商行)(24)
  • YAMAZEN(山善)(23)
  • ムサシ(21)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(19)
  • エスコ(15)
  • ECHO(エコー)(15)
  • YARD FORCE(12)
  • sita(サイタ)(12)
  • アイリスオーヤマ(11)
  • セフティー3(10)
電源タイプ
  • 充電式(3)
  • 電動式(1)
刈込み幅(mm)
  • 160(7)
  • 250(4)
  • 300(2)
  • 350(4)
  • 400(1)
最大切断径(Φmm)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 90(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACヘッジトリマ用替刃 EARTH MANACヘッジトリマ用替刃EARTH MAN
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
用途EARTHMAN ACヘッジトリマ350mm用替刃刈込み幅(mm)約350適合機種GHT-350Aアズワン品番64-4063-08
Share Link 18V充電式ヘッジトリマー EARTH MANShare Link 18V充電式ヘッジトリマーEARTH MAN
14,800税込16,280
1台
3日以内出荷
両刃駆動ステンレスブレード!サビに強いステンレス製 チップレシーバー付き!刈り取った枝・葉が樹木の中に落ちにくくスムーズに作業ができる 安全設計 ダブルアクションスイッチ搭載 専用バッテリーパック1個付き 充電残量表示機能付き
用途生垣の刈り込み・庭木の整枝にストローク(mm)12質量(kg)1.7本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約720×180×180刈込み幅(mm)400ブレード駆動方式両刃駆動モーター電圧(V)DC18ストローク数(min-1)1400最大切断能力(Φmm)約14
コード式ヘッジトリマー EARTH MANコード式ヘッジトリマーEARTH MAN
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
両刃駆動ブレードで刈り込み効率◎ コード用カラビナ付きでコードのたるみを防ぎ、安全な作業に ハンドガード付きで枝木の飛散から手を守り、安全な作業に <最大切断能力>新芽約Φ10mm ※樹木の種類、刃物の切れ味等の作業状況により異なります。
用途生垣の刈り込みや庭木の整枝に付属品コード式ヘッジトリマー350mm本体×1、チップレシーバー×1、延長コード(約10m)×1、ブレードカバー×1、コード用カラビナ×1ストローク(mm)約13寸法(mm)本体:約長さ670×幅175×高さ160 ※チップレシーバー・ブレードカバー除く質量(kg)約1.6 ※チップレシーバー・ブレードカバー除く定格電圧(V)AC100コード長さ(m)電源:約0.3、延長:約10定格電流(A)3.2定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300刈込み幅(mm)約350定格時間(分)30使用環境温度(℃)0~40ブレード駆動方式両刃駆動最大切断能力(mm)新芽 約Φ10(※樹木の種類、刃物の切れ味等の作業状況により異なります)ストローク数(min-1)約1,600
コード式・10.8V充電式兼用 芝生バリカン用 替ブレード EARTH MANコード式・10.8V充電式兼用 芝生バリカン用 替ブレードEARTH MAN
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
両刃駆動ブレード
用途芝生のキワ刈り・細かい仕上げ刈りに適合機種取り付け:コード式コンパクト軽量芝生バリカン GLB-160B ・10.8V充電式コンパクト軽量芝生バリカン GLB-108LiA刈込み幅(mm)約160サイズ(mm)160
コード式・10.8V充電式兼用 ヘッジトリマー用替ブレード EARTH MANコード式・10.8V充電式兼用 ヘッジトリマー用替ブレードEARTH MAN
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
コード式・10.8V充電式兼用
用途生垣の刈込み・庭木の整枝に適合機種取り付け:コード式コンパクト軽量ヘッジトリマー 250mm GHT-250B ・10.8V充電式コンパクト軽量ヘッジトリマー 250mm GHT-108LiA刈込み幅(mm)約250サイズ(mm)250
10.8V充電式コンパクト軽量芝生バリカン EARTH MAN10.8V充電式コンパクト軽量芝生バリカンEARTH MAN
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
両刃駆動ブレード:刈り込み効率◎ ブレードガード付き:キワ刈り時の刃のはね返りを防ぎ安全に作業できます。 刈り込みの高さを調節できる:スライドベースを調整し、刈り込みの高さを約10~25mmに調節できます。
用途芝生のキワ刈り・細かい仕上げ刈りに使用できます。1回の充電で約17分の連続使用が可能です。付属品芝生バリカン本体×1 ●ブレードカバー×1 ●ブレードガード×1 ●10.8V専用充電アダプター×1 ●取扱説明書×1質量(kg)約1.1 ※ブレードガード・ブレードカバー除く種類電池:(内蔵バッテリー)リチウムイオン電池(交換不可) ●電圧:10.8V ●容量:1.6Ah 17.3Wh定格電圧(充電アダプター)AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約90分 ●出力電圧:DC13.5V ●コード長:約1.8m刈込み幅(mm)約160刈込み高さ(mm)約10~25(スライドベース外すと7本体サイズ(mm)約長さ280×幅170×高さ135 ※ブレードガード・ブレードカバー除くバッテリー容量(Ah)1.6使用環境温度(℃)5~40(ブレード駆動方式両刃駆動モーター電圧(V)DC10.8サイズ(mm)160運転時間(無負荷時)約34分 ●連続使用時間:約17分ストローク数(min)約1,200-1
コード式コンパクト軽量芝生バリカン EARTH MANコード式コンパクト軽量芝生バリカンEARTH MAN
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
両刃駆動ブレードで刈り込み効率◎ キワ刈りにも安心なブレードガード 刈り込み高さを調整できるスライドベース
用途芝生のキワ刈り・細かい仕上げ刈りに付属品コンパクト軽量芝生バリカン本体×1 ●ブレードガード×1 ●ブレードカバー×1 ●コード用カラビナ×1 ●延長コード(約10m)×1 ●取扱説明書×1質量(kg)約1.0(※ブレードガード・ブレードカバー除く)定格電圧(V)AC100コード長さ(m)延長:約10、電源:約0.3定格電流(A)0.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)70刈込み幅(mm)約160刈込み高さ(mm)約10~25(スライドベースを外すと7本体サイズ(mm)約長さ325×幅170×高さ135 ※ブレードガード・ブレードカバー除く使用環境温度(℃)0~40ブレード駆動方式両刃駆動定格時間30分サイズ(mm)160ストローク数(min)約1,200in-1
10.8V充電式コンパクト軽量ヘッジトリマー EARTH MAN10.8V充電式コンパクト軽量ヘッジトリマーEARTH MAN
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
両刃駆動ブレード:刈り込み効率◎ ハンドガード付き:ブレードから手を守り、安全な作業に 内蔵バッテリー充電式:電源コード不要で取り回し抜群
用途生垣の刈り込みや庭木の整枝に使用できます。1回の充電で約17分の連続使用が可能です。付属品ヘッジトリマー本体×1 ●ブレードカバー×1 ●10.8V専用充電アダプター×1 ●取扱説明書×1質量(kg)約1.1 ※ブレードカバー除くストローク約15mm種類電池:(内蔵バッテリー)リチウムイオン電池(交換不可) ●電圧:10.8V ●容量:1.6Ah 17.3Wh定格電圧(充電アダプター)AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約90分 ●出力電圧:DC13.5V ●コード長:約1.8m刈込み幅(mm)約250本体サイズ(mm)約長さ520×幅80×高さ125 ※ブレードカバー除くバッテリー容量(Ah)1.6使用環境温度(℃)5~40ブレード駆動方式両刃駆動モーター電圧(V)DC10.8最大切断能力(mm)約Φ8サイズ(mm)250ストローク数(min)約1,200-1
充電式グラストリマー用替ブレード10枚入 EARTH MAN充電式グラストリマー用替ブレード10枚入EARTH MAN
999税込1,099
1セット(10枚)
翌々日出荷
2倍使える両刃タイプ!
用途茂った草や雑草の刈り込みにアズワン品番64-4077-34入数ブレード×10
14.4V充電式伸縮ポールヘッジトリマー EARTH MAN14.4V充電式伸縮ポールヘッジトリマーEARTH MAN
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
分割タイプでコンパクトに収納 ヘッド角度10段階調節可能 約1750~2190mmまで無段階調節可能 新開発USB出力付バッテリーパック:バッテリーパックに市販のUSBケーブルを接続してスマートフォン・タブレットの充電やUSB機器の電源としても使用できます。 充電残量表示機能付:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。
用途手の届かない高い・遠い位置の生垣の刈り込み、庭木の整枝、柔らかい下草の刈込みに付属品伸縮ポールヘッジトリマー本体 先端部×1 、伸縮ポールヘッジトリマー本体 ハンドル部×1 、チップレシーバー×1 、ブレードカバー×1 、ハンドグリップ×1 、肩掛けベルト×1 、14.4V専用バッテリーパック<USB出力付き>×1 、14.4V専用充電器×1 、取扱説明書×1ストローク(mm)約13質量(kg)約2.75(バッテリーパック含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1750~2190×170×223出力電圧(V)DC5刈込み幅(mm)約300出力電流(A)1連続使用時間(分)約25バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4ブレード駆動方式両刃駆動モーター電圧(V)DC14.4電源タイプ充電式アズワン品番64-4077-43ストローク数(min-1)約1150最大切断径(Φmm)約7運転時間(分)約50
S-Link14.4V充電式伸縮ポールガーデンソー EARTH MANS-Link14.4V充電式伸縮ポールガーデンソーEARTH MAN
17,980税込19,778
1台
9日以内出荷
分割タイプ コンパクトに収納 USB出力付きバッテリーパック 充電残量表示機能付き バッテリー1個付き 伸縮ポール式 日本製ブレード使用 SHARK SAW(シャークソー) 肩掛けベルト付き
用途手の届かない高い・遠い位置の庭木の切断に付属品伸縮ポールガーデンソー本体先端部×1 、伸縮ポールガーデンソー本体ハンドル部×1 、14.4V専用充電器×1 、14.4V専用バッテリーパック〈USB出力付き〉×1 、生木用ブレード×1 、ハンドグリップ一式×1 、肩掛けベルト×1 、六角棒レンチ(4mm)×1 、取扱説明書×1ストローク(mm)約13質量(kg)約2.2(バッテリーパック含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1700~2090×170×220(バッテリーパック含む)切断能力1充電当たりの作業量(目安):約35回(Φ45mmの生木用切断時)出力電圧(V)DC5出力電流(A)1バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4モーター電圧(V)DC14.4電源タイプ充電式ストローク数(min-1)約2200最大切断径(Φmm)約90(生木)
14.4Vポールヘッジトリマ用替ブレード EARTH MAN14.4Vポールヘッジトリマ用替ブレードEARTH MAN
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
GHT-144SLiA用替ブレード。
刈込み幅(mm)300付属品ブレード×1、グリース×1
18V充電ヘッジトリマ350mm用替刃 EARTH MAN18V充電ヘッジトリマ350mm用替刃EARTH MAN
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
用途EARTHMAN 18V充電スレンレス刃ヘッジトリマ350mm用替刃刈込み幅(mm)約350適合機種GHT-180LiA
14.4V充電グラストリマ用替ブレード EARTH MAN14.4V充電グラストリマ用替ブレードEARTH MAN(1件のレビュー)
769税込846
1個
9日以内出荷
2倍使える両刃タイプ。
用途EARTHMAN 14.4V充電グラストリマ160mm用替ブレード刈込み幅(mm)約160適合機種GGT-144LiA
14.4Vヘッジトリマ250mm用替刃 EARTH MAN14.4Vヘッジトリマ250mm用替刃EARTH MAN
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
用途EARTHMAN 14.4V充電ヘッジトリマ250mm用替刃刈込み幅(mm)約250適合機種GHT-144LiA
14.4V芝生バリカン用替刃 EARTH MAN14.4V芝生バリカン用替刃EARTH MAN
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
用途EARTHMAN 14.4V芝生バリカン160mm用替刃刈込み幅(mm)約160適合機種GLB-144LiAアズワン品番64-4063-09
ACヘッジトリマ350mm EARTH MANACヘッジトリマ350mmEARTH MAN
8,998税込9,898
1台
9日以内出荷
両刃駆動ブレード:両刃駆動だから刈込効率が良い。ハンドガード付:ブレードから手を守り、安全に作業できます。滑り止めグリップ付:滑りにくく、握りやすく手に馴染むグリップコード用カラビナ付:コードのたるみによるコード切断を防ぎ、安全に作業できます。
用途生垣の刈り込み庭木の整枝に刈込み幅(mm)約350最大切断能力(mm)新芽 約Φ12(樹木の種類、刃物の切れ味などの作業条件により異なります。)付属品本体×1、ブレードカバー×1、ハンドガード×1、延長コード10m×1、コード用カラビナ×1、チップレシーバー×1ストローク(mm)約13周波数(Hz)50/60電流(A)3.2電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約650×165×165定格消費電力(W)300本体質量(kg)約1.74電源コード(m)約0.3定格時間(分)約30ブレード駆動方式両刃駆動延長コード(m)約10電源タイプAC電源式アズワン品番64-4063-07ストローク数(min-1)約1600
ACミニヘッジトリマ用替刃 EARTH MANACミニヘッジトリマ用替刃EARTH MAN
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
用途EARTHMAN ACミニヘッジ250mm用替刃刈込み幅(mm)約250適合機種GHT-250A
AC芝生バリカン用替刃 EARTH MANAC芝生バリカン用替刃EARTH MAN(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
用途EARTHMAN AC芝生バリカン160mm用替刃刈込み幅(mm)約160適合機種GLB-160A
14.4V充電式芝生バリカン EARTH MAN14.4V充電式芝生バリカンEARTH MAN
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
キワ刈り時の刃のはね返りを防ぎ安全に作業できます。 USB出力付きバッテリーパック 充電残量表示機能付き
用途芝生のキワ刈りに/細かい仕上げ刈りにセット内容本体×1、14.4V専用充電器×1、14.4V専用バッテリーパック×1、ブレードガード×1、取扱説明書×1定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8出力電圧(V)DC5出力電流(A)1刈り幅(mm)約160バッテリーリチウムイオン電池ストローク数(min-1[回/分])約1150バッテリー容量(Ah)1.5ブレード駆動方式両刃駆動モーター電圧(V)DC14.4充電時間(分)約70電源タイプ充電式アズワン品番64-4077-31
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ