バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ :「芝刈機研磨」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式の生垣バリカンです。
切れ味鋭いダイヤモンド研磨された庭木用刃と芝生用バリカンの2タイプの替刃が1台2役を実現し、お庭のあらゆる剪定が可能です。
軽量でハイパワーなバッテリーを搭載し、長時間の作業でもパワフルなパフォーマンスを維持します。
幅12cmの芝生用バリカン刃では、芝生の剪定はもちろん、芝刈り機ではきれいに刈り取ることができない岩場や小道などに沿う芝のキワ刈りも得意。
また長さ20cmの庭木用刃では、ダイヤモンド研磨された両面刃で庭木の整枝・剪定、生垣の仕上げ、刈り込みも行えます。
2タイプの交換刃は、工具を使わずにねじ込み式で素早く固定できるので、1台2役で手軽にお庭のあらゆる剪定が可能です。
バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。
刈込み幅(mm)200
バッテリー電圧(V)18
間隔(mm)刃:12
1充電当たりの作業量庭木用刃:最大450m(2.5Ah)/最大900m(5.0Ah)、芝生用バリカン:最大650m(2.5Ah)/最大1300m(5.0Ah)
使用時間(分)最大110(2.5Ah)/最大220(5.0Ah)
質量(kg)1.4(アクセサリーを含まない)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)582×100×174
機能庭木用刃、芝生用バリカン、吊り下げ保管用ループ、刈刃ガード
商品タイプ本体、バッテリーセット
電源タイプ充電式
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
- 防除機・噴霧器
- 刈払機
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
- 草焼きバーナー
- 芝刈機
- チェーンソー
- シュレッダー・薪割機
- 耕うん機
- 農業機械部品
- 種子播種機(種まき機)
- 選別機
- 測定機器
- 唐箕・脱穀機
- 精米機・製粉機
- 運搬・収納・保管
- 水耕栽培・植物育成ライト
- 農機用洗浄剤
- 農機用バッテリー/オイル
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。