充電式剪定はさみ 小枝切っ太郎アルミス(1件のレビュー)3日以内出荷
力要らずでスパッと切れる。軽量720g 10mmの生木約300本切断可能
用途枝打ち後の小枝の細断や果樹、庭木の剪定作業に質量(g)720電圧(V)DC7.2温度(℃)作動:-10~65切断能力(mm)直径約15バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2充電時間(時間)2~4最大切断本数(本)約300(満充電時約1cmの枝の場合)
充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎アルミス(1件のレビュー)翌々日出荷
電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!
用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!セット内容本体・リチウムイオン電池×2・充電器・+-兼用ドライバー・六角レンチ4mm・潤滑油・砥石質量(kg)電池装着時間:約0.9入力電圧(V)充電器:AC100バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC16.8充電時間(時間)1~1.5動作時間3~4時間電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)DC16.8
電照LED電球HotaluX(ホタルクス)税込¥1,868¥1,698