バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ :「枝切り 電動」の検索結果
バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。
関連キーワード
YARD FORCE 24V 3mコードレス高枝電動のこぎりライト (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/日本製ブレード刃搭載)
軽い! 長い!作業がラクになって早い!しかもパワフル24Vリチウムイオンバッテリー搭載!
とにかく軽てパワフルストロークで身長合わせ3メートル以上の高枝もグングン切断していく気持ち良さが更に魅力のYARDFORCE 3m高枝電動のこぎりライト新登場です!
長さは、YARDFORCE高枝全シリーズ最長となる3mにも関わらず、2.6kgの軽量化に成功。
そのカギが日本初上陸の24Vバッテリー!
新開発の24V電池によって、軽量小型モーターで!パワーとスタミナを実現しました。
1回80分の急速フル充電で35分も連続稼働(※無負荷作動時間)。
直径20mmの枝なら、なんと340本も切断できるパワーとスタミナです。だから作業がラクなうえに時短にも繋がります。
ブレード刃は、国内刃物で有名な兵庫県三木産を採用して切れ味を追求しました。
もちろん、本体機能性は初心者にも使いやすい安全・便利機能も充実しています。
国内刃物で有名な兵庫県三木産のブレード刃を採用して切れ味を追求。
コードレスながらストローク数は0~2700回/分で最大15cm径の太高枝をみるみる切断します。
24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。
充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。
ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
最大切断径(Φmm)150
セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、日本製のこぎり(レシプロソー刃)、ショルダーベルト、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)組立時最小:約90×150×1620、延長ポール取付時:約90×150×2580~3050
質量(g)本体:約2200、バッテリー:約440
材質樹脂、アルミ、スチール他
バッテリー電圧(V)24
バッテリー容量(Ah)2.0
バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)
充電時間(分)フル:約80
稼働時間(分)(無負荷作動時)約35連続作動
ブレード搭載:日本製トリプル3D刃
ストローク数(回/分)0~2700
ストローク長(mm)20
安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ
電源タイプ充電式
1セット
¥18,000
税込¥19,800
3日以内出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
- 防除機・噴霧器
- 刈払機
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
- 草焼きバーナー
- 芝刈機
- チェーンソー
- シュレッダー・薪割機
- 耕うん機
- 農業機械部品
- 種子播種機(種まき機)
- 選別機
- 測定機器
- 唐箕・脱穀機
- 精米機・製粉機
- 運搬・収納・保管
- 水耕栽培・植物育成ライト
- 農機用洗浄剤
- 農機用バッテリー/オイル
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。