一般草刈用カッター/チップソー :「草刈り機 刃 研磨」の検索結果
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
255(44)
こんなお得な商品も!

刈払機用チップソー 草刈用
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
1組2枚入です。草刈り(刈払機)用チップソーです。衝撃に強い斜埋込で耐久性を強化しました。両面研磨で鋭い切れ味です。エンジン排気量20cc以上用です。
用途刈払機用替刃
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
刃厚(mm)1.2
材質(刃)超硬チップ
とにかく石に強い。進化した切れ味。
従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。
強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。
大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用
刃厚(mm)2
板厚(mm)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。
斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
チップと台金刃の連続刈りで作業効率が大幅UP。四面研磨・先端研磨仕上で切れ味抜群。斜め埋め込みでチップが飛びにくい。作業性を追求した軽量メッシュ型。黒塗装仕上げ
用途一般草刈、畦刈・笹・下刈用
仕様チップの埋め込み方:斜め埋め込み
穴径(Φmm)25.4
刃形両側刃
RoHS指令(10物質対応)対応
刃の隙間にも入る草も残さず刈り取る究極刃
2種類の刃で切れ味プラス
刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える
4面フル研磨で切れ味アップ
チップが飛びにくい強力埋込型
軽くて疲れにくメッシュタイプ
安心の品質/JIS準拠品
用途一般草刈・畦刈・笹・下刈用
穴径(Φmm)25.4
斜め埋込み四面研磨チップ採用で寿命と切れ味が両立した草刈用チップソーです。
用途一般草刈り、雑草、ツル草、笹刈りに。
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
材質(刃部)超硬チップ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
JIS規格B9212
こんなお得な商品も!

刈払機用チップソー 草刈用
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
衝撃に強いチップ完全埋込型です。深い埋め込みなのでチップが飛びにくいです。チップの側面研磨を木工用にしているので刈れ具合が抜群です。切れ味、強度のバランスが優れたお買い得チップソーです。
用途雑草・笹に。雑草・笹に。
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
刃厚(mm)2
高硬度特殊チップのため切れ味と長寿命です。衝撃に強いチップ完全埋込型です。深い埋め込みなのでチップが飛びにくいです。チップの側面研磨を木工用にしているので刈れ具合が抜群です。軽量タイプなので作業が大変楽です。
用途雑草・笹・竹に。雑草・笹・竹に。
トラスコ品番827-5441
刃数40
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
外径(Φmm)255
刃厚(mm)2
1枚
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
草刈から山林用までこなす!
T型チップでチップがはずれにくい!
3面研磨なので切れ味が良く、長く切れる。
柔らかい草から、山林の小径の枝木まで軽快に切ることができます。
プロの山師に人気です。
仕様軽量メッシュ
材質SKS5
色シルバー
刃の種別チドリ刃(あさり出し)
JIS規格B9212(JQ509015)
RoHS指令(10物質対応)対応
軽快に草を刈るならコレ!
高硬度タングステンチップを使用し、4面研磨なので切れ味が良く、長く切れます。
国内メーカーの刈払機純正チップソーとして採用。
仕様軽量メッシュ
材質SKS5
色シルバー
JIS規格B9212(JQ509015)
RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味の耐久性が違う!ナイフ型特大溝付超高硬度チップ。スクイ面ナイフ型研磨なので抜群の切れ味を発揮!従来の刃に比べ先端が摩耗しにくいので、切れ味ロング。
穴径(Φmm)25.4
メーカーオリジナル「超軽量化」新台金採用で約30%軽量化!※穴明け前との比較。ガソリン・バッテリーの消費を抑え「省エネ効果」。エンジン式刈払機や充電式刈払機にも使用可能!。低速で使用しても切れ味の良いチップソーです。混合ガソリンやバッテリーの消耗を抑えることに役立ちますので低速での使用をおすすめします。斜め埋め込みチップで衝撃に強い!四面研磨チップで良く切れる!。石に強い!「チップガード」チップを保護するコブ形状!回転中のチップを石や異物から守ります!。<一般草刈用スタンダード品> ◎雑草 ○笹 △雑木・竹
用途草刈用チップソー。
穴径(Φmm)25.4
軽量タイプで刈払作業の負担を減らします。
強力斜め埋め込みのため耐久性抜群です。
刃先全面研磨により切れ味抜群です。
用途草刈り作業。
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
刃形片刃
こんなお得な商品も!

刈払機用チップソー 草刈用
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
チップが飛びにくい埋込U型。
安全性、耐久性に優れています。
両側面・先端研磨で切れ味アップ。
安心のJIS国際品。
刃厚(mm)1.25
穴径(Φmm)25.4
一般の雑草・下刈り、笹刈り、柴・小枝刈りに適したチップソー。切れ味重視!!。穴あけ加工の台金で従来品より約10%軽量化しております。チップは衝撃に強い埋込U型で、チップを先端研磨と片側面研磨している優れた切れ味とを併せ持つ中心刃のチップソー。JIS規格商品。
用途刈払い機用チップソー。
凹凸の多い畦に最適。巻きつき低減。石のあたりが少ない。
波型・台金で凹凸地形にピッタリ作業。
安全耐久の斜め埋め込み型で強く切れる。
最高精度の四面フル研磨。ダイヤメッシュで超軽量。
用途畦草・雑草・笹。
刃厚(mm)1.25
穴径(Φmm)25.4
コブが小石などの障害物をはねのけてチップを守ります。台金刃部に突起しているコブが小石等の障害物をはねのけ次のチップを保護します。斜め埋め込みチップで耐久性に優れています。チップは全面(スクイ面、先端面、両側面)研磨のため切れ味抜群です。
用途草刈チップソー。
仕様斜め埋め込み・JIS規格認定品
材質台金:65MnA 超鋼チップ
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)1.8
軽量で楽々草刈が出来ます。チップは斜め埋め込みで、飛びにくく作業者に安全です。刃先全面研磨なので、切れ味抜群です。
用途刈払機用チップソー。
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)2.2
超軽量のチップソーです。長時間の作業でも負担を軽減します。本機への負担が減り燃費も向上します。
刃先全面研磨により切れ味抜群です。チップは安全な斜め埋め込みです。切れ味と耐久性を両立させたチップソーです。
用途草刈り作業。
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
材質台金:S-50C
長年大人気の強力斜め埋め込み、全面研磨チップ。長年大人気の強力斜め埋込、全面研磨チップ。両軽量でラクラク。全面研磨で切れ味抜群。
用途一般草刈り用
純日本製、藤原産業×津村鋼業共同企画チップソーです。研磨やロウ付け作業等全て日本で製造・加工を行ったチップソーになります。4面研磨+最高級チップ搭載で抜群の切味と耐久性を実現しました。
用途刈払機用チップソー。
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)2
仕様JIS規格適合商品
材質台金材質:SK-85
4面研磨で切れ味抜群!
切れ味・耐久性・安全性に優れた埋込Z型チップ
用途一般草刈り・山林下刈り
材質(台金)高級炭素工具鋼、(チップ)タングステンカーバイト
穴径(Φmm)25.4
切れる4面フル研磨。
斜め埋込み型。
用途田畑の雑草・その他の一般草刈り。
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
雑草刈、下草刈に最適です。田畑の畦道、車道の整備、河川敷・用水路などの斜面で活躍します。「トルネードチップソー」・・・チップの脱落を防ぐ強力斜め埋め込み型、超硬チップ四面研磨仕上げ(自動研磨仕上げ)
用途刈払機用チップソーとして
材質マンガン炭素鋼
色シルバー
両側面研磨で切れ味良し縦埋込型チップ、コブ付でチップの脱落が少ない。軽量メッシュ型!
用途草刈時に刈払い機に取つけて草を刈る。
穴径(Φmm)25.4
POINT1:超耐久溝付き!強靭で石に強く、チップが飛びにくい!!。POINT2:最強極太チップで切れる面が広く竹や笹もスパッと切れる!!。POINT3:再研磨しやすい!!
用途一般草刈用・山林下刈用。ガードレール・道路際、石の多い荒地、竹・笹に
穴径(Φmm)25.4
一般草刈用 人気度NO.1!。POINT1:チップの表面60%を接合したガッチリ深埋め込みでチップが飛びにくい。POINT2:チ精密研磨で切れ味バツグン!!
用途一般草刈り
穴径(Φmm)25.4
お得な2枚入り!両側面研磨で切れ味良し縦埋込型チップ、コブ付でチップの脱落が少ない。軽量メッシュ型!
用途草刈時に刈払い機に取つけて草を刈る。
穴径(Φmm)25.4
地面にささりにくく、草を跳ね上げるチップソーです。刃先全面研磨により切れ味抜群です。
斜面・不安定な場所でも安全に作業ができます。草の跳ね上げ効果で巻付やカラミを低減します。
用途草刈り作業。
厚さ(mm)台金:1.25
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
材質台金:S-50C
雑草刈、下草刈に最適です。田畑の畦道、車道の整備、河川敷・用水路などの斜面で活躍します。「超軽量草刈り用チップソー」・・・超硬チップ四面研磨仕上げ。
用途刈払機用チップソーとして
材質マンガン炭素鋼
色シルバー
1
2
次へ
『刈払機』には他にこんなカテゴリがあります
- 充電式刈払機・草刈機
- 刈払機オプション・交換用部品
- 金属刃
- エンジン刈払機・草刈機
- 刈払用品・補修部品
- 肩掛バンド
- 電動式刈払機・草刈機
- 一般草刈用カッター/チップソー
- 山林下刈・雑木・竹用カッター/チップソー
- ナイロンコード
刈払機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。