エンジン式とは、ガソリンを燃料にエンジンを動かして使用する芝刈り機です。手動式や電動式に比べてパワーと耐久性に優れ、広い面積の芝刈りに適しています。刈り刃はリール式とロータリー式の2種類。リール式は作業音が静かで仕上がりが美しく、ロータリー式はメンテナンスが楽で長い芝や雑草にも対応可能という特徴があります。小型タイプもありますが、一般的に手動式や電動式に比べてサイズが大きく、その分作業がスピーディに進む芝刈り機です。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
背丈の高い草や空き地の草刈に最適なハンマーナイフモア。背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。
仕様作業能率(a/h):7、16、27 形状フリーナイフ( 46枚) 方式サイドクラッチ ハンドル上下・左右ワンタッチ可変 刈り幅(mm)800 刈込み高さ(mm)20~85 乾燥質量(kg)255 タイヤサイズ(W)160×(P)60×(L)24 最大出力(kW)エンジン:7.3 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1670×960×1000 エンジン型式GB300PL 走行速度(km/h)F:0.9、1.9、3.3 R:0.9
1台
1,098,000 税込1,207,800
6日以内出荷

背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。
仕様作業能率(a/h):7、16、27 形状フリーナイフ( 46枚) 方式サイドクラッチ ハンドル上下・左右ワンタッチ可変 刈り幅(mm)800 刈込み高さ(mm)20~85 乾燥質量(kg)220 タイヤサイズ(W)160×(P)60×(L)24 最大出力(kW)エンジン:7.3 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1670×960×950 エンジン型式GB300PN 走行速度(km/h)F:0.9、1.9、3.3 R:0.9
1台
799,800 税込879,780
6日以内出荷

背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。
仕様作業能率(a/h):6、13、22 形状フリーナイフ( 38 方式サイドクラッチ ハンドル上下・左右ワンタッチ可変 刈り幅(mm)650 刈込み高さ(mm)20~85 乾燥質量(kg)200 タイヤサイズ(W)160×(P)60×(L)24 最大出力(kW)エンジン:5.8 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1670×810×950 エンジン型式GB290PN 走行速度(km/h)F:0.9、1.9、3.3 R:0.9
1台
689,800 税込758,780
6日以内出荷

リチウムイオンバッテリ内蔵のセルスタートモデルで始動も楽に行えます。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。
仕様作業能率(a/h):6、13、22 形状フリーナイフ( 38 方式操向:サイドクラッチ ハンドル上下・左右ワンタッチ可変 刈り幅(mm)650 刈込み高さ(mm)20~85 乾燥質量(kg)205 タイヤサイズ(W)160×(P)60×(L)24 最大出力(kW)エンジン:5.8 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1670×810×950 エンジン型式GB290PL 走行速度(km/h)F:0.9、1.9、3.3 R:0.9
1台
779,800 税込857,780
6日以内出荷

『芝刈機』には他にこんなカテゴリがあります