絞り込み
刈込み幅(mm)
- 650(2)
- 800(2)
刈込み高さ(mm)
- 20~85
- 0~100(2)
- 10~70(8)
- 10~90(3)
- 20~80(3)
- 25(3)
- 25~70(2)
- 34(2)
- 35(3)
- 40(4)
- 50(5)
- 55(5)
- 67(3)
- 70(15)
- 75(6)
- 80(11)
- 85(6)
- 90(3)
- 100(7)
- 320(2)
- 刈込み高さ(mm)をもっと見る
ブランド
- 共立(4)
芝刈機は、芝生を均等にカットする際に使用します。長さを揃えて見た目をキレイにするためだけでなく、芝生の成長を促したり、雑草を生えにくくする効果があるため、定期的にカットします。芝刈機には、芝生の長さを調節できるものや足に力が簡単に入るように設計されたタイプなど様々です。古い根をカットし、土の中の通気性を上げ、芝生を活性化するものなどカットと同時に芝生を強化してくれるものなど一石二鳥の機器まであります。芝刈機のサイズも大きなタイプで全体を短時間でカットするタイプや細かい部分用のバリカンサイズまでその場所に合わせて選択することができるので庭の芝にも使用可能です。
商品豆知識

ハンマーナイフモア(HRS815)
共立¥1,098,000税込¥1,207,8001台6日以内出荷背丈の高い草や空き地の草刈に最適なハンマーナイフモア。背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。仕様作業能率(a/h):7、16、27形状フリーナイフ( 46枚)方式サイドクラッチハンドル上下・左右ワンタッチ可変刈り幅(mm)800刈込み高さ(mm)20~85乾燥質量(kg)255タイヤサイズ(W)160×(P)60×(L)24最大出力(kW)エンジン:7.3寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1670×960×1000エンジン型式GB300PL走行速度(km/h)F:0.9、1.9、3.3 R:0.9
ハンマーナイフモア(HRC805)
共立¥799,800税込¥879,7801台6日以内出荷背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。仕様作業能率(a/h):7、16、27形状フリーナイフ( 46枚)方式サイドクラッチハンドル上下・左右ワンタッチ可変刈り幅(mm)800刈込み高さ(mm)20~85乾燥質量(kg)220タイヤサイズ(W)160×(P)60×(L)24最大出力(kW)エンジン:7.3寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1670×960×950エンジン型式GB300PN走行速度(km/h)F:0.9、1.9、3.3 R:0.9
ハンマーナイフモア(HRC665)
共立¥689,800税込¥758,7801台6日以内出荷背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。仕様作業能率(a/h):6、13、22形状フリーナイフ( 38方式サイドクラッチハンドル上下・左右ワンタッチ可変刈り幅(mm)650刈込み高さ(mm)20~85乾燥質量(kg)200タイヤサイズ(W)160×(P)60×(L)24最大出力(kW)エンジン:5.8寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1670×810×950エンジン型式GB290PN走行速度(km/h)F:0.9、1.9、3.3 R:0.9
ハンマーナイフモア(HRC665S)
共立¥779,800税込¥857,7801台6日以内出荷リチウムイオンバッテリ内蔵のセルスタートモデルで始動も楽に行えます。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。仕様作業能率(a/h):6、13、22形状フリーナイフ( 38方式操向:サイドクラッチハンドル上下・左右ワンタッチ可変刈り幅(mm)650刈込み高さ(mm)20~85乾燥質量(kg)205タイヤサイズ(W)160×(P)60×(L)24最大出力(kW)エンジン:5.8寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1670×810×950エンジン型式GB290PL走行速度(km/h)F:0.9、1.9、3.3 R:0.9