「ブレード長さ(mm)」から絞り込む
カルゼ専用替刃アルス4日以内出荷
ハイパワー造園バリカンカルゼDKW用の替刃です。
用途生垣、植え込みの整枝・葉刈り適合本体DKW-0335T-R、DKW-1035T-R全長(mm)430質量(g)400刃長(mm)350表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
高枝電動バリカン 替刃アルス当日出荷
高枝電動バリカンDKR用の替刃です。 対応品番DKR-0330-BK、DKR-0330T-BK、DKR-1030T-BK
用途生垣・植え込みの葉刈り刃長(mm)300仕様スイングカット方式、チルト機構、二重安全スイッチ、サーキットプロテクタ、替刃式付属品刃カバー付、10m延長コード付トラスコ品番385-5066材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)刃数10全長(mm)370質量(g)380電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)110ストローク数(回/分)1300/分RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:6
『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります
電照LED電球HotaluX(ホタルクス)税込¥1,868¥1,698