絞り込み
電源タイプ
  • 充電式(2)
刈込み幅(mm)
  • 120
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 110(1)
  • 160(11)
  • 200(2)
  • 210(2)
  • 230(3)
  • 250(2)
  • 260(3)
  • 300(20)
  • 330(3)
  • 350(8)
  • 360(4)
  • 400(10)
  • 450(4)
  • 500(6)
  • 550(4)
  • 600(3)
  • 850(2)
ブランド
  • アイリスオーヤマ(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • YARD FORCE(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
充電式(2)
ミニヘッジバリカンセット USB充電式 YAMAZEN(山善)ミニヘッジバリカンセット USB充電式YAMAZEN(山善)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
ちょっと使いに便利な小さく軽い園芸バリカンスマホと同じ感覚で充電が出来るUSB充電方式電池残量が分かる残量表示ランプ付きワンタッチブレード交換、使わないときはブレードを外してコンパクトに保管
用途ガーデニングや芝刈作業などに。電気芝刈り機/電気芝刈機/電気式ヘッジトリマー付属品ヘッジトリマーブレード×1、バリカンブレード×1、ブレードカバー2種、充電用USBケーブル(typeA-TypeC)、取扱説明書(保証書)×1質量(kg)約0.62(ヘッジトリマー装着時)定格電圧(V)3.6刈込み幅(mm)ヘッジトリマー約120/バリカン約80連続使用時間(分)約30バッテリー2.0Ahリチウム電池充電時間約3時間バッテリー容量(Ah)2保証期間メーカー:お買い上げ日より1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)255×75×125充電方式USB-typeC USB充電取扱説明書(0.88MB)ストローク数(min)1,100-1
充電式ハンディバリカン18V アイリスオーヤマ充電式ハンディバリカン18Vアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
軽量&コンパクトで、木の周りや極の刈り込みに最適な、充電式ハンディバリカンです。 園芸機械・電動工具18Vシリーズと共通のバッテリーと充電器です。 バリカンと別売トリマーブレードの2wayタイプ。 ワンタッチで簡単に付け替えできます。 誤作動防止のダブルロック機能付きなので、安心・安全に使用できます。 充電時間は約60分です。
用途芝生や雑草の刈り込み、芝生のきわの仕上げ、花壇、剪定、芝刈り、草刈り付属品18Vバッテリー、充電器、バリカンブレード質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)0~40(充電池)定格電圧(V)DC18(充電池)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1150刈込み幅(mm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)371×120×131充電器出力DC20V2A充電器入力AC100V(50/60Hz)充電時間(分)60電源タイプ充電式充電池タイプリチウムイオン二次電池バッテリー容量(mAh)2000運転時間(分)110(連続)
YARDFORCE 24Vコードレス ハンディ草刈り&バリカンセット YARD FORCEYARDFORCE 24Vコードレス ハンディ草刈り&バリカンセットYARD FORCE
15,000税込16,500
1セット
3日以内出荷
生垣や芝刈りの手入れがラクに出来ると大人気の2WAYコードレスリカンに24Vタイプのハンディ草刈り&バリカンセットが登場。「もっとパワーがあればいいのに」というお客様の声に応えられるプロ仕様モデルです。24Vとパワフルなのに片手で誰にでも手軽に使え、ワンタッチで付け替えできる2種類の刃で生垣も草刈りもラクラク剪定でき、気になった時にサッとお手入れが出来ます。1250rpmのストロークで軽くなぞるだけで手強い雑草もバリバリ刈れます。コードレスなので、広い家や持ち運んでも使え、細かいきわ刈りまで残さず美しくカットできます。
用途気になった時にサッと取り出して生垣も草刈りもスピーディなラクラクお手入れ剪定にセット内容本体、バリカン用刃、草刈用刃、バリカン刃プラスチックカバー、草刈刃プラスチックカバー、24V2.0Ahバッテリー(残量ゲージ付)、充電器、取扱説明書(保証書)材質ABS樹脂、TPE、他質量(kg)(約)ヘッド1kg、バッテリー440gストローク1250rpm刈込み幅(mm)草刈刃最大:(約)120切断径(mm)バリカン刃最大枝:(約)7.8寸法(cm)(約)幅50×奥行13×高さ15時間連続稼働:バリカン60分、草刈り60分 (無負荷時/回転スピード、切断能力、定格時間は使用状況や木の材質によって異なります)回転数(モーター)21000rpm充電時間フル:(約)80分急速充電
USB充電式 4Wayバリカン ヘッジトリマー YAMAZEN(山善)USB充電式 4Wayバリカン ヘッジトリマーYAMAZEN(山善)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
着脱式のヘッドで1台4役と便利用途に合わせて刃とポールを着け変えるだけで4Wayの活躍(ハンディバリカン/ハンディヘッジトリマー/ポールヘッジトリマー/ポールバリカン
用途7.2V USB充電式 4Wayバリカン ヘッジトリマー 2.5Ah内蔵式バッテリー ポール着脱式 高枝 剪定 芝刈り 草刈り質量(kg)約1.8(※本体サイズと質量はヘッジトリマーとポール装着時)電圧(V)直流7.2本体寸法(mm)全長1350-1720×幅80×高さ115刈込み幅(mm)ヘッジトリマー200、バリカン120連続使用時間(分)無負荷:ヘッジトリマー45、バリカン約35バッテリー容量(Ah)2.5/リチウム電池ストローク数(min-1)1200i
充電式ハンディバリカン10.8V アイリスオーヤマ充電式ハンディバリカン10.8Vアイリスオーヤマ
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
軽量&コンパクトで、木の周りや極の刈り込みに最適な、充電式ハンディバリカンです。 園芸機械・電動工具10.8Vシリーズと共通のバッテリーと充電器です。 バリカンと別売トリマーブレードの2wayタイプ。 ワンタッチで簡単に付け替えできます。 誤作動防止のダブルロック機能付きなので、安心・安全に使用できます。 充電時間は約60分です。
用途芝生や雑草の刈り込み、芝生のきわの仕上げ、花壇、剪定、芝刈り、草刈り付属品10.8Vバッテリー(DBL1015)、充電器、ACアダプター、ブレード質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)0~40(充電時5~35)定格電圧(V)DC10.8(充電池)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1150刈込み幅(mm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×120×125充電器出力DC13.5/1.5A充電器入力AC100~240(50/60Hz)充電時間(分)60電源タイプ充電式充電池タイプリチウムイオン二次電池バッテリー容量(mAh)1500運転時間(分)約50(無負荷時)

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体