絞り込み
電源タイプ
  • 充電式(8)
  • 電動式(3)
ブレード長さ(mm)
  • 260(1)
刈込み幅(mm)
  • 160
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 110(1)
  • 120(5)
  • 200(2)
  • 210(2)
  • 230(3)
  • 250(2)
  • 260(3)
  • 300(20)
  • 330(3)
  • 350(8)
  • 360(4)
  • 400(10)
  • 450(4)
  • 500(6)
  • 550(4)
  • 600(3)
  • 850(2)
最大切断径(Φmm)
  • 12(1)
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ(4)
  • sita(サイタ)(2)
  • EARTH MAN(1)
  • S.I.G(1)
  • マキタ(1)
  • BLACK&DECKER(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
160ミリ充電式芝生バリカン マキタ160ミリ充電式芝生バリカンマキタ(15件のレビュー)
8,598税込9,458
1台
当日出荷から4日以内出荷
刈込み幅(mm)160仕様特殊コーティング刈込み高さ(mm)15/20/25の三段階バッテリーリチウムイオンバッテリー適合面積(m2)~10(3坪)電源タイプ充電式
コードレス芝生バリカン YAMAZEN(山善)コードレス芝生バリカンYAMAZEN(山善)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
芝のキワ刈り、剪定に最適!ハンディタイプのコードレス仕様なのでとにかく使い易い。電圧10.8Vのパワフル&タフ!2.5Ahバッテリーで、連続使用時間は長時間の約60分。コンパクトで軽量!縁石の周り、芝生のキワ、花壇・壁際などの細かい箇所や狭い所も小回りがききます。ストローク数は1分間に約1200回の高速設計!刈込が簡単。3段階(約10/20/30mm)刈込高調整が可能。櫛刃で寝た芝を起こし、芝生が刈りやすい。別売りのヘッジトリマー(※YHK-300)を付ければ、生垣の刈込みも可能。安全ボタンと本体スイッチを同時に押すと起動するダブルロック機能で、誤操作防止。
用途芝や雑草のキワ刈りに。芝刈り、充電式、刈込高3段階調節、電動芝刈り機。付属品充電池、専用充電器、充電器電源アダプター、バリカン刃、ブレードカバー、グラスレシバー、櫛刃付刈込高調節フレーム、ドライバー、取扱説明書材質刃:特殊鋼/クロムコーディング質量(kg)1.2カーキ刈込み幅(mm)約160定格電圧 DC V10.8連続使用時間(分)約60(無負荷使用時間:約55)バッテリーリチウムイオンバッテリー 2.5Ahバッテリー容量(Ah)2.5充電器出力1.5(A)充電器入力AC100V (50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.8×31×12充電時間(時間)約2電源タイプ充電式ストローク数(回/分)約1200取扱説明書(3.25MB)
バリカン 京セラインダストリアルツールズバリカン京セラインダストリアルツールズ(9件のレビュー)
10,480税込11,528
1台
当日出荷
●壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れる軽くて使いやすい刈込幅160mmのバリカンです ●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節できます ●錆にくく切味が長持ちするニッケルコーティングブレードを採用しています ●クラス最大80Wモータを搭載しています ●手にフィットするソフトグリップを採用しています ●芝の後片付けが楽になるグラスレシーバ付きです
用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込みストローク数(min-1[回/分])1250刈込み幅(mm)160刈込み高さ(mm)25.20.15(グラスレシーバを外すと10)電源(V)単相100定格電流(A)0.9消費電力(W)80コード長さ(m)0.25ブレード駆動方式両刃駆動付属品ブレードカバー(本体取付)×1・ブレード(160mm/本体取付)×1・延長コード(10m)×1・コードストラップ(本体取付/ベルトフック付)×1・グラスレシーバー(本体取付)×1・キワ刈りガイド(本体取付)×1絶縁方式二重絶縁延長コード(m)10質量(kg)0.9材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/裏蓋/ギア:ABS/PA電流(A)0.9型番AB-1620電源(単相/V)100電源タイプAC電源式取扱説明書(1.44MB)
ポールバリカン 京セラインダストリアルツールズポールバリカン京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
●立ったままの楽な姿勢で背の低い木の下なども手軽に芝刈りができる刈込幅160mmのポールバリカンです ●壁際の刈り込みが快適に行えるキワ刈りガイド付きです ●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節できます ●背の高さに応じてポール角度を5段階に調節できます ●グラスレシーバー付きなので芝を集めながら作業ができます ●ポールと本体をワンタッチで簡単に取り外しできます
用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み刈込み幅(mm)160刈込み高さ(mm)25.20.15電源(V)単相100定格電流(A)0.9消費電力(W)80コード長さ(m)0.25ブレード駆動方式両刃駆動付属品ブレード(160mm/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・スライダー(本体取付)×1・キワ刈りガイド(本体取付)×1・ポール×1・延長コード(10m)×1・コードストラップ(本体取付/ベルトフック付)×1・グラスレシーバ×1絶縁方式二重絶縁延長コード(m)10質量(kg)1.4材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/ハンドルシャフト:アルミ電流(A)0.9型番PAB-1620電源(単相/V)100電源タイプAC電源式無負荷ストローク数(min-1)1250取扱説明書(1.61MB)
充電式ポールバリカン 京セラインダストリアルツールズ充電式ポールバリカン京セラインダストリアルツールズ
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
●立ったままの楽な姿勢で背の低い木の下なども手軽に芝刈りができる18Vリチウムイオン電池仕様の刈込幅160mmの充電式ポールバリカンです ●壁際の刈り込みが快適に行えるキワ刈りガイド付きです ●刈り取った芝を受取るグラスレシーバー付きです ●リチウム電池のため作業途中の継ぎ足し充電が可能です ●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節可能です ●ポールと本体をワンタッチで簡単に取り外しでき、背の高さに応じてポール角度を5段階に変えられます
用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込みバッテリー電圧(V)18バッテリー容量(mAh)1500刈込み幅(mm)160(両刃駆動)ストローク数(min-1)1250充電時間(分)約60分刈込高さ調整15・20・25mm充電器形名BC-1801L(入力電源100V)バッテリーリチウムイオン(B-1815L)付属品ブレード(160mm/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・グラスレシーバー×1・キワ刈りガイド(本体取付)×1・電池パック(B-1815LA)×1・充電器(UBC-1803L)×1・スライダー(本体取付)×1・ポール×1質量(kg)2.4(電池パック取付け時)材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/ハンドルシャフト:アルミ電源(V)DC18型番BPB-1800電源タイプ充電式適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L取扱説明書(1.65MB)
14.4V充電式芝生バリカン EARTH MAN14.4V充電式芝生バリカンEARTH MAN
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
キワ刈り時の刃のはね返りを防ぎ安全に作業できます。 USB出力付きバッテリーパック 充電残量表示機能付き
用途芝生のキワ刈りに/細かい仕上げ刈りにセット内容本体×1、14.4V専用充電器×1、14.4V専用バッテリーパック×1、ブレードガード×1、取扱説明書×1定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8出力電圧(V)DC5出力電流(A)1刈り幅(mm)約160バッテリーリチウムイオン電池ストローク数(min-1[回/分])約1150バッテリー容量(Ah)1.5ブレード駆動方式両刃駆動モーター電圧(V)DC14.4充電時間(分)約70電源タイプ充電式アズワン品番64-4077-31
5in1ポールヘッジ&芝生バリカン BLACK&DECKER5in1ポールヘッジ&芝生バリカンBLACK&DECKER
35,980税込39,578
1セット
当日出荷
1台で5役の多機能モード。 ハンディでもポール装着でも自在に使える。 庭木・高枝の剪定、芝生・庭木のバリカン、芝生・雑草の刈り払い等、2種類のブレードが付けられるハンディモードや、135度の角度調節可能な着脱式のポールユニットの組み合わせで幅広い用途に対応。 機動性を考えたコードレス機能。 本体からバッテリーが外せて、ベルトやポケットへ装着ができる。 本体の重さが軽減され作業効率がアップ。 本体ハンドル部分には衝撃吸収素材の「アルファゲル」を採用。 使い心地を考えて、モーターとハンドルを水平に配置した片手でも作業しやすい重心設計。
用途ポールヘッジ、ポールバリカン、芝生バリカン、芝刈り機、剪定、高枝切ばさみ。付属品バッテリー ×1、充電器 ×1、芝生バリカンブレード、庭木バリカンブレード、ポール材質ABS樹脂質量(kg)17電圧(V)18刈込み幅(mm)160(刈込高15~25)(芝生ブレード)連続使用時間(分)約140ブレード長さ(mm)260(庭木ブレード)バッテリー容量(Ah)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×105×190電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)12ポール長(mm)1070~1480(ポール)
18V充電式芝生バリカン sita(サイタ)18V充電式芝生バリカンsita(サイタ)
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
両刃駆動だから抜群の切れ味!! 芝生バリカンの刃はワンタッチで交換可能。 別売のヘッジトリマーの刃に取り換えも可能。 刈込み高さを20・25・30mmにワンタッチ調整。
用途芝生の刈込みに・芝生のキワ刈にセット内容18V充電式芝生バリカン(SCL-003)・芝生バリカン替刃160mm×1・芝生バリカンスライダー×1・芝生バリカンガイドワイヤー×1・ブレードカバー×1・18Vリチウムバッテリー(SCL-18B)・18V充電器(SCL-18C)コード長さ(m)約1.8本体質量(g)約1560(バッテリーパック含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約377×161×140刈込み幅(mm)約160連続使用時間(分)約60(無負荷時)刃の種別ブレード両刃駆動バッテリーリチウムイオン電池ストローク数(min-1[回/分])約1200バッテリー電圧(V)18モーター電圧(V)DC18充電器電圧(V)AC100充電電流(A)2.2充電時間(分)約60電源タイプ充電式充電入力容量(VA)60バッテリー容量(mAh)2000充電出力電源(V)22充電器周波数(Hz)50/60
18V充電式3way草刈機 sita(サイタ)18V充電式3way草刈機sita(サイタ)
14,980税込16,478
1台
翌日出荷
チップソー・樹脂ブレード・ナイロンカッター3WAYハイパワー+3WAY効果で雑草を素早くスッキリ! 収納式補助ローラー付フロントガード安全カバー付伸縮ポール補助ハンドル付滑り止めグリップ。
セット内容18V充電式3WAY草刈機SCL-001、安全カバー×1、フロントガード×1、チップソー160mm×24P(内径20mm)×1、安全カバー取付けネジ×1、軸ガード×1、ワッシャー×1、ロックナット×1、樹脂ブレード×10、軸固定用ピン×1、スパナ×1、ナイロンコード×20、ナイロンカッター×1、18VリチウムバッテリーSCL-18B、18V充電器SCL-18Cコード長さ(m)約1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])約600~6500本体質量(g)約2080(バッテリーパック含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約920~1200×250×340刈込み幅(mm)約160連続使用時間(分)約60(無負荷時)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)18モーター電圧(V)DC18充電器電圧(V)AC100充電電流(A)2.2充電時間(分)約60電源タイプ充電式充電入力容量(VA)60バッテリー容量(mAh)2000充電出力電源(V)22充電器周波数(Hz)50/60
芝生バリカン S.I.G芝生バリカンS.I.G(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
翌日出荷
両刃駆動だから抜群の切れ味! カーボンブラシ交換式で経済的! 手軽なコンパクトボディ設計 握りやすいグリップ ブレードカバー付 ロックボタン付 広い範囲で使える延長コード(約5m)付
用途芝生や雑草の刈り込みに 芝生や雑草のキワ刈りに定格電圧(V)100定格消費電力(W)130定格電流(A)1.3刈込み幅(mm)160ストローク数(min-1[回/分])1200仕様回二重絶縁構造付属品延長コード5m(15A)質量(kg)1.28寸法(幅W×高さH)(mm)80×140定格周波数(Hz)50/60横(mm)340定格時間(分)30ブレード駆動方式両刃駆動コード長さ(cm)約30電源タイプAC電源式アズワン品番64-5129-52適合替刃SGB-160B
充電式バリカン 京セラインダストリアルツールズ充電式バリカン京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
●壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れる軽くて使いやすい18Vリチウムイオン電池仕様の刈込幅160mmの充電式バリカンです ●壁際の刈り込みが快適に行えるキワ刈りガイド付きです ●刈り取った芝を受取るグラスレシーバー付きです ●リチウムイオン電池のため作業途中の継ぎ足し充電が可能です ●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチで調節が可能です ●別販売品のポール(充電式)を使用すれば屈まずに立ったままでの作業ができます
用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込みバッテリー電圧(V)18バッテリー容量(mAh)1500刈込み幅(mm)160(両刃駆動)ストローク数(min-1)1250充電時間(分)約60分刈込高さ調整15・20・25mm充電器形名BC-1801L(入力電源100V)バッテリーリチウムイオン(B-1815L)付属品ブレード(160mm/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・グラスレシーバー(本体取付)×1・キワ刈りガイド(本体取付)×1・電池パック(B-1815LA)×1・充電器(UBC-1803L)×1質量(kg)1.2(電池パック取付け時)材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/裏蓋/ギア:ABS/PA電源(V)DC18型番BB-1800電源タイプ充電式適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体