絞り込み
電源タイプ
  • 充電式(1)
刈込み幅(mm)
  • 200
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 110(1)
  • 120(5)
  • 160(11)
  • 210(2)
  • 230(3)
  • 250(2)
  • 260(3)
  • 300(20)
  • 330(3)
  • 350(8)
  • 360(4)
  • 400(10)
  • 450(4)
  • 500(6)
  • 550(4)
  • 600(3)
  • 850(2)
ブランド
  • ケルヒャー(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB充電式 4Wayバリカン ヘッジトリマー YAMAZEN(山善)USB充電式 4Wayバリカン ヘッジトリマーYAMAZEN(山善)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
着脱式のヘッドで1台4役と便利用途に合わせて刃とポールを着け変えるだけで4Wayの活躍(ハンディバリカン/ハンディヘッジトリマー/ポールヘッジトリマー/ポールバリカン
用途7.2V USB充電式 4Wayバリカン ヘッジトリマー 2.5Ah内蔵式バッテリー ポール着脱式 高枝 剪定 芝刈り 草刈り質量(kg)約1.8(※本体サイズと質量はヘッジトリマーとポール装着時)電圧(V)直流7.2本体寸法(mm)全長1350-1720×幅80×高さ115刈込み幅(mm)ヘッジトリマー200、バリカン120連続使用時間(分)無負荷:ヘッジトリマー45、バリカン約35バッテリー容量(Ah)2.5/リチウム電池ストローク数(min-1)1200i
ガーデンツール GSH 18-20 (生垣バリカン) バッテリーセット ケルヒャーガーデンツール GSH 18-20 (生垣バリカン) バッテリーセットケルヒャー
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式の生垣バリカンです。 切れ味鋭いダイヤモンド研磨された庭木用刃と芝生用バリカンの2タイプの替刃が1台2役を実現し、お庭のあらゆる剪定が可能です。 軽量でハイパワーなバッテリーを搭載し、長時間の作業でもパワフルなパフォーマンスを維持します。 幅12cmの芝生用バリカン刃では、芝生の剪定はもちろん、芝刈り機ではきれいに刈り取ることができない岩場や小道などに沿う芝のキワ刈りも得意。 また長さ20cmの庭木用刃では、ダイヤモンド研磨された両面刃で庭木の整枝・剪定、生垣の仕上げ、刈り込みも行えます。 2タイプの交換刃は、工具を使わずにねじ込み式で素早く固定できるので、1台2役で手軽にお庭のあらゆる剪定が可能です。 バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。
刈込み幅(mm)200バッテリー電圧(V)18間隔(mm)刃:121充電当たりの作業量庭木用刃:最大450m(2.5Ah)/最大900m(5.0Ah)、芝生用バリカン:最大650m(2.5Ah)/最大1300m(5.0Ah)使用時間(分)最大110(2.5Ah)/最大220(5.0Ah)質量(kg)1.4(アクセサリーを含まない)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)582×100×174機能庭木用刃、芝生用バリカン、吊り下げ保管用ループ、刈刃ガード商品タイプ本体、バッテリーセット電源タイプ充電式

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体