商品豆知識
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(1)
充電式のコードレス設計で、場所を選ばず大活躍!。【充電式で、コンセントなしでもOK!】:電源のない場所でもご使用いただける充電式高枝ヘッドトリマーです。もうコンセントの場所の心配を現場でする必要なし! 充電式のコードレス設計なので、場所を選ばず、様々な場所で大活躍です。【ポールは最大2.5mまで伸縮可能!】:伸縮ポールは2.5まで伸縮可能!授記や身長の高さに合わせて長さを調整できます。【パワフルなパワーで作業がサクサク進む】:バッテリー共通の20Vバッテリーシリーズなら、世代関係なく、家族みんなでシェアして使える。【安全性にも配慮】:ダブルロック付で、安全装置付きで誤作動を起こさずに作業できるという安全性を考慮しております。【肩かけ仕様で快適な使いやすさを実現】:保持しやすく滑りにくい前後ハンドル、確実なロックスイッチやショルダーベルトを標準付属しています。【力強さを実現、切れ味の良さ】:高い場所に2.1m~2.5mmmまで切断可能な高枝ヘッドトリマーです。 今まではしごを使っていた作業も、地面から行え、樹木や身長の高さに合わせて長さを調整できます。 。【安心・安全共通のバッテリーシリーズ】:PSEをはじめ、安心してご使用いただけるTOOLS LISE共通バッテリーシリーズと記載の商品類でバッテリーを共有しながら、安全にご愛用頂けます。
用途高い庭木、草刈り、生垣の剪定に。
付属品20V 2000mAh リチウムバッテリー 1 個・充電器 1 個・手袋 1 組
質量(kg)3.1
定格電圧(V)D.C.20
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1300
ブレード長さ(mm)430
電源タイプ充電式
切断幅(mm)60
最大切断径(Φmm)15
角度調節ヘッド:-22.5~90°
1個
¥17,880
税込¥19,668
3日以内出荷
『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミオプション
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。