3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(1)
電動式(2)
WE-700 除草バイブレーター ムサシ 動画あり
振動で雑草を根こそぎ抜きます。 刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。 草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。 刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。 砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き 消費電力(W)80 電源コード(m)0.2 無負荷ストローク数(min-1)約2500 ストローク幅(mm)10 材質(本体)ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂 材質(刃)高炭素鋼、クロームメッキ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×85×175(電源コード除く ブレード取り付け時) 付属品ブレード(WE-701)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着) 幅(mm)85 全長(mm)約300 質量(kg)0.9 高さ(mm)175 電源(V)AC100(50/60Hz) 連続使用時間(分)約20 電源タイプAC電源式 アズワン品番64-8900-76
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

首振り機能付で、最大180°回転が可能です。 高枝切り機能、植木バリカン機能、刈払い機能付です。
用途高い生垣や庭木の刈り込み等。 刈込み幅(mm)300 ストローク数(回/分)1200 電源(V)AC100 消費電力(W)200 コード長さ(mm)400 最大切断径(Φmm)10(直径) モーターDCハイボルテージモーター 質量(kg)2.3 本体サイズ(mm)1670×95×110 刃長(mm)300 長さ(m)1.67~3(伸縮機能) 付属品防護メガネ、肩かけベルト 連続使用時間(分)20 トラスコ品番280-7891 電源タイプAC電源式
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

充電式除草バイブレーター ムサシ 動画あり
振動で雑草を根こそぎ抜きます。コードレスなので電源の無い場所でもご使用いただけます。 コード刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。 草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。 刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。 砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き 電圧(V)直流 7.2 バッテリー電圧(V)7.2 バッテリー容量(mAh)1500 充電時間(時間)約4 付属品充電器、ブレード(WE-705)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着) 材質(本体)ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂 消費電力(W)(充電器)5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約330×65×175(ブレード取付時) モーター直流マグネットモーター7.2V 使用時間(分)約25(無負荷の使用時) バッテリーリチウムイオン電池 ストローク数(min-1[回/分])約2300(無負荷時) 充電器出力DC9.5V、400mA 充電器入力AC100V(50/60Hz) ストローク幅(mm)8 ブレード幅(mm)50 充放電回数(回)約250
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります