「電源タイプ」から絞り込む
手持エンジン式ヘッジトリマー HT6001共立6日以内出荷
厚さ(mm)刈刃:2タイプ刈刃:片刃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)945×252×190刈り幅(mm)448乾燥質量(kg)4.3ブレード長さ(mm)580燃料タンク容量(L)0.39排気量(cm3)21.2
手持エンジン式ヘッジトリマー HT6001W共立6日以内出荷
厚さ(mm)刈刃:2タイプ刈刃:両刃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1063×272×190刈り幅(mm)484乾燥質量(kg)4.7ブレード長さ(mm)580燃料タンク容量(L)0.39排気量(cm3)21.2
『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります
エンジン式刈払機EARTH POWER税込¥43,978¥39,980