特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源タイプ」から絞り込む
エンジン式(4)
世界最軽量は伊達じゃない!取り回しのラクなショートタイプです。 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm)2.0 全長×全幅W×全高(mm)900×230×190 乾燥質量(kg)4.0 ブレード長さ(mm)575 燃料タンク容量(L)0.48 ブレード片刃復動式 始動方式リコイルスタート 排気量(m3)21.7 電源タイプエンジン式 刃高(mm)23 刃ピッチ(mm)37
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比400g減。一気に刈り込む爽快感!! 人気の1mヘッジトリマ。
乾燥質量(kg)4.5 全長(cm)129 ブレード長さ(mm)966 燃料タンク容量(L)0.48 全高(cm)19 全幅(cm)23 排気量(cm3)21.7
1台
85,980 税込94,578
4日以内出荷

プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比400g減。厚いブレードでハードに使うプロに最適、ハードタイプ。
乾燥質量(kg)4.2 全長(cm)103.5 ブレード長さ(mm)710 燃料タンク容量(L)0.48 全高(cm)19 全幅(cm)23 排気量(cm3)21.7
1台
78,980 税込86,878
4日以内出荷

プロ向けクラス世界最軽量。ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。刃長1mで、ブレードを厚さが2.5mmのタイプです。独自設計のブレードは刃が開きにくく、先端チップガードも搭載しています。耐久性を求めるハードプロに適した商品です。
乾燥質量(kg)4.6 全長(cm)129 ブレード長さ(mm)966 燃料タンク容量(L)0.48 スパークプラグチャンピオン RCJ6Y 全高(cm)19 全幅(cm)23 排気量(cm3)21.7
1台
86,980 税込95,678
4日以内出荷

プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比300g減。プロの定番750mmのスタンダードタイプ。
乾燥質量(kg)4.1 全長(cm)103.5 ブレード長さ(mm)710 燃料タンク容量(L)0.48 スパークプラグチャンピオン RCJ6Y 全高(cm)19 全幅(cm)23 排気量(cm3)21.7
1台
78,980 税込86,878
4日以内出荷

プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比100g減。リヤハンドルが左右に回転、両刃タイプ。
乾燥質量(kg)4.2 全長(cm)102.5 ブレード長さ(mm)575 燃料タンク容量(L)0.48 スパークプラグチャンピオン RCJ6Y 全高(cm)19 全幅(cm)24 排気量(cm3)21.7
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷

超ロングブレードで奥行きのある植栽の刈り込みもラクラク!高さのある植栽でも大活躍! 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm)2.0 全長×全幅W×全高(mm)1290×230×190 乾燥質量(kg)4.5 ブレード長さ(mm)966 燃料タンク容量(L)0.48 ブレード片刃復動式 始動方式リコイルスタート 排気量(m3)21.7 電源タイプエンジン式 刃高(mm)23 刃ピッチ(mm)37
1台
91,980 税込101,178
翌々日出荷

刃厚2.5mm!厚いブレードのハードタイプです。 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm)2.5 全長×全幅W×全高(mm)1035×230×190 乾燥質量(kg)4.2 ブレード長さ(mm)710 燃料タンク容量(L)0.48 ブレード片刃復動式 始動方式リコイルスタート 排気量(m3)21.7 電源タイプエンジン式 刃高(mm)23 刃ピッチ(mm)37
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

リヤハンドル(右手ハンドル)が左右に回転!使い勝手の良い両刃タイプです。 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm)2.0 全長×全幅W×全高(mm)1025×240×190 乾燥質量(kg)4.2 ブレード長さ(mm)575 燃料タンク容量(L)0.48 ブレード両刃復動式 始動方式リコイルスタート 排気量(m3)21.7 電源タイプエンジン式 刃高(mm)23 刃ピッチ(mm)37
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷

『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります