6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源タイプ」から絞り込む
エンジン式(4)
充電式(1)
世界最軽量は伊達じゃない!取り回しのラクなショートタイプです。 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm)2.0 全長×全幅W×全高(mm)900×230×190 乾燥質量(kg)4.0 ブレード長さ(mm)575 燃料タンク容量(L)0.48 ブレード片刃復動式 始動方式リコイルスタート 排気量(m3)21.7 電源タイプエンジン式 刃高(mm)23 刃ピッチ(mm)37
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

刃厚2.5mm!厚いブレードのハードタイプです。 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm)2.5 全長×全幅W×全高(mm)1035×230×190 乾燥質量(kg)4.2 ブレード長さ(mm)710 燃料タンク容量(L)0.48 ブレード片刃復動式 始動方式リコイルスタート 排気量(m3)21.7 電源タイプエンジン式 刃高(mm)23 刃ピッチ(mm)37
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

リヤハンドル(右手ハンドル)が左右に回転!使い勝手の良い両刃タイプです。 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm)2.0 全長×全幅W×全高(mm)1025×240×190 乾燥質量(kg)4.2 ブレード長さ(mm)575 燃料タンク容量(L)0.48 ブレード両刃復動式 始動方式リコイルスタート 排気量(m3)21.7 電源タイプエンジン式 刃高(mm)23 刃ピッチ(mm)37
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷

超ロングブレードで奥行きのある植栽の刈り込みもラクラク!高さのある植栽でも大活躍! 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm)2.0 全長×全幅W×全高(mm)1290×230×190 乾燥質量(kg)4.5 ブレード長さ(mm)966 燃料タンク容量(L)0.48 ブレード片刃復動式 始動方式リコイルスタート 排気量(m3)21.7 電源タイプエンジン式 刃高(mm)23 刃ピッチ(mm)37
1台
91,980 税込101,178
翌々日出荷

ゼノアバッテリーヘッジトリマBHT250PD60のブレードスピードは4000min-1、エンジン式のヘッジトリマと同等の性能。ボールベアリング入りの高耐久ギアケース、三面研磨ブレードなど、プロユーザー向けのハードな作業に耐える仕様で、快適にスピーディに刈り込みができます。また、独自のsavE(セーブ・イー)モードは無駄な電力の消費を抑え、バッテリーを長持ちさせます。savE(セーブ・イー)を使うと、BLi200ZRバッテリー満充電で、約2時間の軽作業が可能です。さらに、製品は60cmの両刃ブレードですが、葉受板を取り付けると片刃として使用できます。葉受板は同梱されており、ハンドルは5段階の角度可変式です。
質量(kg)3.8(バッテリーを除いた) 高さ(mm)ブレード:32 モータータイプPMDC (4-brush) 全長(cm)117 ブレード長さ(mm)600 全高(cm)18 バッテリー電圧(V)36(最大:40) 切削速度(m/min)4000 全幅(cm)28
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

ゼノアバッテリーヘッジトリマBHT250PD60のブレードスピードは4000min-1、エンジン式のヘッジトリマと同等の性能。ボールベアリング入りの高耐久ギアケース、三面研磨ブレードなど、プロユーザー向けのハードな作業に耐える仕様で、快適にスピーディに刈り込みができます。 また、独自のsavE(セーブ・イー)モードは無駄な電力の消費を抑え、バッテリーを長持ちさせます。savE(セーブ・イー)を使うと、BLi200ZRバッテリー満充電で、約2時間の軽作業が可能です。 さらに、製品は60cmの両刃ブレードですが、葉受板を取り付けると片刃として使用できます。葉受板は同梱されており、ハンドルは5段階の角度可変式です。バッテリーBLi200ZRと、充電器QC330ZRは別売りです。
質量(kg)3.8(バッテリー除く) モータータイプBLDC(ブラシレス)36V ブレード長さ(mm)600 電源タイプ充電式 モードSaveモード:3200 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)117×28×18
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります