バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体 :「充電式チェーンソー」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「電源タイプ」から絞り込む
高所の枝払いを軽快にこなす30mLエンジン式以上の作業能率
質量(kg)8.3
電源(V)直流18+18=36
刃長(mm)250
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2.779~4011×155×191
電源タイプ充電式
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]
チェーン形式25AP-60
ガイドバー種類スプロケットノーズ
1充電当たりの作業量杉角材 100mm×100mm 約210本(BL1860B(2個))
充電式ポールチェーンソー SPS-180T-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SPS-180T-AAA-0
関連資料部品展開図(0.4MB)
充電式ポールチェーンソー SPS-180T-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SPS-180T-AAA-0
関連資料部品展開図(0.4MB)
充電式伸縮ポールチェンソー SPS-1820-AAA-2 部品
用途部品の交換に
適合品番SPS-1820-AAA-2
関連資料部品展開図(0.9MB)
最長2.3mまで無段階に伸縮調整可能。
しなりの少ないアルミパイプを採用。
楽々メンテナンス、オイル注入スタンド付き。
工具不要でチェーン調整・交換が簡単
用途木・枝の切り落としに
本体質量(kg)3.3
ガイドバー長さ(mm)200
充電式伸縮ポールチェンソー SPS-18N-AAA-2 部品
用途部品の交換に
適合品番SPS-18N-AAA-2
関連資料部品展開図(0.9MB)
20cm長の刃と伸縮式ハンドルにより、最大4メートル高さの枝に到達。バッテリーの充電レベルを常に確認できるLEDインジケーター。はしごを使わずに樹冠に届き、地面の枝も身体に負担をかけずにカット。バッテリー稼働時間最大50分。直径5cmで最大200本の枝を剪定。カッティングヘッドの角度調整が可能。使用しないときには2つのパーツに分解して保管。18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応。本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途高枝の剪定・刈り込みに。園芸 庭 庭園 造園 公園 緑地 ガーデニング ガーデン 植物 電動のこぎり ノコギリ 高枝切り 切断 軽量 コンパクト 長時間 コードレス 高枝 太枝 高所
質量(kg)3.1
保証期間最大3年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×13.8×239
運転時間(分)約50
刃渡り(cm)20
1個
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
18V共通バッテリーシリーズ 高い枝でも、中間ポールを抜いて低い枝でも剪定可能。伸縮ポール最大約3mの長さで、高い枝もラクラク剪定。中間ポールを抜いて使用もできて低い枝も剪定可能。
用途切断や伐採などに。庭木 剪定 生垣 刈り込み 電気チェンソー 切断 枝払い 枝木 剪定 丸太 伐採 薪割り 庭木の伐採 丸太切り 電気のこぎり
付属品着脱式伸縮延長ポール、肩掛けバンド、チェーンカバー、チェンソーオイル、保護メガネ、取扱説明書
電圧(V)直流18
本体質量(kg)1.3
チェーンスピード(m/s)約6
電源タイプ充電式
最大切断能力(mm)約180
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.5×57×12
標準作業時間目安:約20分(バッテリーYBP-1825の場合)
『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミオプション
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。