バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体 :「電動ハサミ」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「電源タイプ」から絞り込む
用途電気の力で手軽に剪定。力いらずで連続作業も楽々!剪定した”かさばる枝”を捨てやすいサイズに小さくカット。
定格出力電圧(V)DC3.6
容量1300mAh
最大切断径(Φmm)(枝)12
充電時間(分)約60
電源(V)(充電器)AC100(50/60Hz)
電圧(V)DC3.6(リチウムイオン電池)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×52×98
付属品ブレード(刃)、ブレードカバー、充電器
質量(kg)(本体)0.6、(充電器)0.1
トラスコ品番439-9960
バッテリー電圧(V)3.6
電源タイプ充電式
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
かるくて使いやすい。
充電式のコードレス電動剪定ばさみ。
果実・庭木の剪定作業。
専用ケース入り。
付属品バッテリー×2 充電器×1 ホルダー×1 工具一式セット 専用ケース付
寸法(mm)25(せん断)
定格出力(W)150
定格電流(A)10
質量(kg)0.9
電源タイプ充電式
1式
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
トリガ連動+素早い切断+パワー。思いのままにせん定。最大切断径をワンタッチ切替。
優れたトリガ連動。トリガの動きに合わせて刃物が追従。思いの通りのせん定を実現します。
日本製鍛造刃。硬く、しなやかな刃物用特殊鋼採用。柄だが密集していても狙いやすい刃先形状。
防じん・防滴「アプト」。クラス最高峰の防滴・防じん性を実現。
スリムボディ・軽量0.8kg(ハサミ部のみ)。オートパワーオフ。
お手持ちの18Vがつながる、使える。Li-ion18Vシリーズ全106モデル対応(2015年8月現在)。
バッテリー電圧(V)18×2本
最大切断径(Φmm)33
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×43×106(ハサミ部)
質量(kg)0.8(ハサミ部)、3.7(ハーネス部・バッテリ含む)
Vine(バイン)P32exは、従来のP32novaよりもモーター能力の向上とトリガーと刃の連動性を向上。さらに自動半開調整機能は任意の位置で設定可能。消費電力の効率も高めています。バッテリーや基本設計はP32novaと同様のため、多くのオプションはそのまま流用利用が可能となっています。革新的な電動剪定デバイス。コードもエアーも不要なデバイス。わずか1030gの超軽量LCD画面で切断回数や電池残量を一発確認できます。1~1.5時間の充電でおよそ3~4時間の作業が可能になりました。32mの開口径を誇り、太枝もラクラク切断できます。手ばさみの腱鞘炎とは無縁です。
用途果樹剪定作業に最適
付属品バッテリー2個、充電器(急速充電機能付き)、専用工具3種、オイル差し、専用ケース
質量(g)1030(バッテリー含む)
開口寸法(mm)32
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)14.4
充電時間(時間)1~1.5(バッテリー1個あたり)
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)30
使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水IPX4(生活防水)
1個
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
用途果樹剪定作業に最適
付属品バッテリー2個、充電器(急速充電機能付き)、専用工具3種、オイル差し、専用ケース
質量(g)1030(バッテリー含む)
開口寸法(mm)32
充電時間1~1.5時間(バッテリー1個あたり)
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)14.4
電源タイプ充電式
入数1個
最大切断径(Φmm)30
使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水IPX4(生活防水)
1個
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
軽量880gでパワフルな高速切断を実現します。高速切断機能で作業効率がアップします。刃とトリガーが連動する追従機能付きです。刃の開き幅の2段階切替機能付きです。電池残量LED表示機能付きです。
用途枝の剪定作業、伐採作業。
材質刃:刃物鋼
電圧(V)DC14.8
本体質量(g)880
切断能力(mm)直径25(生木の場合)
1台
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
【軽量設計で疲れにくく、32ミリの枝も楽々・連続切断!! コンパクト・軽量の あんたが職人 ポータブル電動剪定鋏 PG LePo】。超軽量設計の重量約940g(バッテリー装着時)!。最大32mmの枝も楽々、連続切断!。バッテリー装着のコードレス式なので、枝に引っ掛かることなくストレスフリー。バッテリーは3個セットで、長時間の作業でも充電時間を気にせず連続使用が可能。液晶画面でバッテリーの残量が確認できるので、連続使用時の交換時期が一目で確認できます。充電器は3個同時に連続充電が可能で、1個ずつ充電する必要はありません。刃の開き幅を最大幅と約半分の幅の2通りを選べるので、枝の太さに合わせて変更可能です。指でトリガーを引くだけで、最大32mmまでの枝を切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断/再開ができます。
用途果樹剪定や生木剪定に。
仕様本体
付属品本体、バッテリー、充電器、リチウムイオンバッテリー16.8V(容量:2.5Ah)×2個、リチウムイオンバッテリー16.8V(容量:2.0Ah)×1個、ツールキット(スパナ×1、六角レンチ×2)、取扱説明書
使用方法(1)バッテリーをハサミ本体の電源ソケットに接続してください。(2)電源ソケット横にある電源スイッチを3秒間押して、ピープ音と共に液晶画面が点灯することを確認してください。(3)トリガーを2回連続して引いて下さい。「ピピピッ」と電子音と共に可動刃が自動的に開きます。(4)トリガーを引き離しすると、合わせて可動刃が開閉します。(5)トリガーを引いた状態で3秒間待つとピープ音が1回鳴り、トリガーを離すと可動刃の開き幅が変わります。また、同じ手順で元の幅に戻ります。※最大幅と約半分の幅の2通りです。※出荷時は最大幅に設定されています。(6)可動刃は、開いている状態でトリガーを6秒間引き続けると、ピープ音が2回鳴り、可動刃が閉じた状態になります。電源をオフにする際は、可動刃が閉じた状態でお切りください。※電源がオンの状態で約3分間放置されますと、自動で電源がオフになります。
質量(g)940
電圧(V)16.8
使用温度(℃)-10~60
バッテリー容量(Ah)2.5×2、2.0×1
バッテリー電圧(V)16.8(容量2.5×2)、16.8(容量2.0×1)
充電電圧(V)AC110~220
充電時間(時間)1.5~2
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)32
稼働時間(時間)3~4
最大電流(W)500
1台
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
電動剪定ハサミ枝切っ太郎 ASH-30M専用の替え刃です。
セット内容上刃・下刃
電源タイプ充電式
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
電動剪定ハサミ枝切っ太郎 ASH-30M専用の充電池です。
電源タイプ充電式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
電動剪定ハサミ枝切っ太郎 ASH-25M専用の替え刃です。
セット内容上刃・下刃
電源タイプ充電式
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
電動剪定ハサミ枝切っ太郎 ASH-25M専用の充電器です。
電源タイプ充電式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
電動剪定ハサミ枝切っ太郎 ASH-25M専用の充電器です。
電源タイプ充電式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
電動剪定ハサミ枝切っ太郎 ASH-25M専用の充電池です。
電源タイプ充電式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
生け垣の高さや使用場所に応じて、本体のヘッジ144度の角度調節が可能。
下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることができる。
AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。もちろん、10m延長コードも付属。
着脱式伸縮延長ポールの着脱、伸縮によって生け垣の高さに合わせて高さ調節が可能。(約234.5cmから約300cm)
切込み幅約30cmとワイドで効率よく広い面を一度に刈り取ることができる。
両面駆動でヘッジトリマー先端ブレードはあらゆる方向で刈り込可能。
用途庭などの剪定作業に。高枝切りばさみ 電動ノコギリ 太枝切りバサミとして。高枝ヘッジトリマー コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。
セット内容本体一式、延長コード10m×1、ブレード刃(本体取付済)×1、ブレードカバー(ブレード刃に取付済)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、コードストラップ ×1、ベルトフック ×1、取扱説明書
質量(kg)2.7
色ホワイト
電流(A)1.5
消費電力(W)150
電源AC100V(50/60Hz)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約1500
刈込み幅(mm)約300
角度調整範囲9段階(毎段18度)
絶縁方式回二重絶縁
材質(刃)特殊鋼/クロムコーティング
定格時間30分
電源タイプAC電源式
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)2345~3000×85×130
1台
¥14,880
税込¥16,368
当日出荷
電源を気にせず、どこでも高枝切りができるLi-ionバッテリー2.5Ah式。切断する枝の高さに合わせて着脱ポールの接続本数を変更することで3段階の高さ調節が可能。高さ調節は「伸長タイプ」ではなく「ポール継ぎタイプ」のため、先端に重量負担が掛かりにくい構造。
約2kgの軽量タイプなので作業も快適。太枝最大約80mmの硬い枝で約26本の枝切りが可能。※枝の種類、使用環境などで異なります。
付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。
木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能。枝切り刃は安心の日本製。
用途電動式の高枝切りバサミ、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。
定格電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)2.5
充電時間(時間)約2
切断能力(mm)80
材質ポール部:アルミ、本体:ナイロン6
質量(kg)2
連続使用時間(分)(無負荷)約50
全長×全幅W×全高(mm)2570-540×66×185
バッテリーリチウム電池
バッテリー電圧(V)10.8
保証期間お買い上げ日より1年
電源タイプ充電式
10.8V充電式ガーデントリマー&ガーデンソー。着脱ポールで長さ調節2段階。高枝ポールソー、高枝トリマー、ハンディソー、ハンディトリマーの4WAY。
用途ガーデニング、庭、園芸、目立て、粗大ごみ、チェーンソーアート、切断、枝払い、丸太、伐採、薪割り草刈り、芝刈に。 電気チェーンソー、高枝チェーンソー、電動ノコギリ、高枝切鋏、太枝切鋏、剪定バサミとして。
刈込み幅(mm)300
切断能力(mm)80
バッテリー2.5Ah リチウム電池
バッテリー電圧(V)10.8
電源タイプ充電式
ストローク数(min)トリマー:1200、ソー:0~2500
●電動式でラクにスパッと切れるプロにオススメの剪定はさみ●小型、軽量で長時間作業でも疲れにくい!●刃はアンビル式、バイパス式の2機種類がございます。アンビル式:太い・硬い枝に威力を発揮 バイパス式:際切りがしやすい刃の形状 ●バッテリー保護バック付き、保温効果で冬場の性能低下を防ぎます。
用途果樹の剪定に
付属品急速充電器、バッテリー、バッテリーホルダー、ベルト、接続コード、携行ケース、潤滑油、工具セット
タイプ充電器・バッテリー1個付き
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×100×36
本体質量(kg)1.4
モーターブラシレスモーター
ハンドルリチウムイオン DC18V 2.5Ah
作業量(目安)標準モードΦ15mm×1500本(白木にてバッテリー1個あたり)
充電時間(分)約75
電源タイプ充電式
アズワン品番65-0599-93
最大切断径(Φmm)15、25
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
28.8Vハイパワーモーター搭載で35mmの太枝もらくらくカット!セパレート式大容量バッテリー&専用ハサミケース付。トリガー操作で、 切断径を35mm/25mmに切替できます。ブラシレスモーターの寿命は驚異の5000時間以上!安定した性能を長くご使用いただけます。専用ハードケース・メンテナンス工具(潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ)付き。
付属品バッテリー、充電器、電源コード、アームバンド、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ、ハサミケース、ハードケース
質量(g)890
コード長さ(m)1.3
本体寸法(mm)340×115×50
最大切断径(Φmm)35
1セット
¥65,980
税込¥72,578
翌日出荷
28.8Vハイパワーモーター搭載で35mmの太枝もらくらくカット!セパレート式大容量バッテリー&専用ハサミケース付。トリガー操作で、 切断径を35mm/25mmに切替できます。ブラシレスモーターの寿命は驚異の5000時間以上!安定した性能を長くご使用いただけます。専用ハードケース・メンテナンス工具(潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ)付き。
付属品電源コード、アームバンド、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ、ハサミケース、ハードケース
質量(g)890
本体寸法(mm)340×115×50
最大切断径(Φmm)35
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
驚くほどバリバリ切れる!バッテリーでどこでも使える!「高速バリカン充電式」が新登場!
ハイパワーモーター採用で生木約15mmまでかる~く切断できます。
さらにスリムボディによる取り回しの良さで抜群の作業効率を実現しました。
またハサミ式カットによるキレイな切断面で樹木を痛めません。
用途植木、垣根の剪定用。
刈込み幅(mm)300
最大切断径(Φmm)15(樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります)
付属品刃カバー、N-902-1充電池、N-902-3 充電器
連続使用時間(分)約60
角度調整範囲上下:30度
ストローク数(min-1[回/分])1270
モーター電圧(V)DC14.4
電源タイプ充電式
駆動方式片刃ハサミ式
電動式でラクにスパッと切れるプロにオススメの剪定はさみ
小型、軽量で長時間作業でも疲れにくい!
刃はアンビル式、バイパス式の2機種類がございます。アンビル式:太い・硬い枝に威力を発揮 バイパス式:際切りがしやすい刃の形状
バッテリー保護バック付き、保温効果で冬場の性能低下を防ぎます。
用途果樹の剪定に
付属品急速充電器・バッテリー・バッテリーホルダー・ベルト・接続コード・携行ケース・潤滑油・工具セット
タイプバイパス刃
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×100×36
本体質量(kg)1.4
モーターブラシレスモーター
機能切断モード時:1分放置で待機モードに自動変更(刃の変化なし)、待機モードジ時:3分報知で電源自動オフ(刃の変化なし)
バッテリーリチウムイオンン
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)DC18
作業量(目安)標準モードΦ15mm×1500本(白木にてバッテリー1個あたり)
材質(刃)刃物鋼(SK-85)
充電時間(分)約75
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)15・25
関連資料(1.04MB)
取扱説明書(4.19MB)
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができる10.8V 充電式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット。電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー。肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート。【ガーデンソー仕様】。高い枝の切断には167~231cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適。付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。低い木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能。【ヘッジトリマー仕様】。生け垣の高さに合わせて180~243cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適。下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能。126度のヘッジ角度調節が可能なため、状況に応じて調整してください。刈込幅約300mmとワイドで効率の良い剪定が可能
用途枝の剪定に、草木の刈り込みに。高枝ヘッジトリマー 高枝チェーンソー 生垣バリカン 高枝切り 剪定 枝切 竹切 高枝切りばさみ 高枝ばさみ
セット内容【共通】本体一式、2.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type C-Type C)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書【ガーデンソー】枝切刃210mm×1、枝キャッチャー×1【ヘッジトリマー】ブレードカバー(本体に取付け済)×1、ブレード(本体に取付け済)×1、ドライバー×1
定格電圧(V)10.8
本体質量(kg)【ガーデンソー】2.4【ヘッジトリマー】2.56
刈込み幅(mm)【ヘッジトリマー】約300
連続使用時間(分)【無負荷】40
バッテリー2.5Ah リチウム電池
充電時間約120分
充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W)
最大切断能力(mm)【ガーデンソー】庭木約80【ヘッジトリマー】約6
ストローク長(mm)【ガーデンソー】約20
ストローク数(min-1)【ガーデンソー】2500【ヘッジトリマー】1200
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【ガーデンソー】167-231×6.8×11.8【ヘッジトリマー】180-243×8×11.5
1セット
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
【超寿命&ハイパワー ブラシレスモーター搭載! 太枝を瞬間切断! 充電式太枝切鋏 太丸充電プロ!】。 生木40mmを1秒で切断可能なパワータイプ!(※刃の戻りも含めた1サイクルは2秒となります。)。7.0Ahバッテリー満充電で、40mmの太枝なら約900本、15mmの枝なら約2000本切断できます。 トリガーを引くだけ!太枝・高枝を瞬間切断!。トリガーを引くだけで、最大40mmの太枝を1秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。 高級刃物鋼+フッ素樹脂加工!。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いフッ素樹脂加工仕上げ。替刃の交換も可能です。(別売)。 ブラシレスモーター搭載!。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能長くご使用いただけます。 セパレート式バッテリー&肩掛けベルト付き!。腰に装着するセパレート式バッテリーで取り回しらくらく。疲労を軽減する肩掛けベルト付。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。
付属品本体 / バッテリー(N-902-1) / 充電器(N-902-3)
材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金
定格消費電力(W)(モーター)240
コード長さ(mm)1300
モーター電圧(V)DC14.4
電源タイプ充電式
適合替刃N-912-1
切断速度(1サイクル)約2秒
最大切断径(Φmm)生木:約40
高速バリカンminiを発売して10年。超軽量、ハイパワーで人気の高速バリカンの能力を継承しパワーアップ。モーターはアウトライナモーターを採用。よりパワフルな切れ味を実現。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。またモーターの寿命は驚異の5000時間以上(従来品100時間)。安定した性能を長くご使用いただけます。ボディは軽量化。スリムなストレートデザインに加え、セパレート式バッテリーのため長時間の作業による疲労を軽減します。
ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)
電源タイプ充電式
高速バリカンminiを発売して10年。超軽量、ハイパワーで人気の高速バリカンの能力を継承しパワーアップ。モーターはアウトライナモーターを採用。よりパワフルな切れ味を実現。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。またモーターの寿命は驚異の5000時間以上(従来品100時間)。安定した性能を長くご使用いただけます。ボディは軽量化。スリムなストレートデザインに加え、セパレート式バッテリーのため長時間の作業による疲労を軽減します。
ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)
電源タイプ充電式
超軽量、ハイパワーの高速バリカン。人気のニシガキ高速バリカンの能力を継承しつつパワーアップして新登場。モーターはアウトライナモーターを採用。よりパワフルな切れ味を実現。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式工藤と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。またモーターの寿命は驚異の5000時間以上(従来品100時間)。安定した性能を長くご使用いただけます。ボディは軽量化。スリムなストレートデザインに加え、セパレート式バッテリーのため長時間の作業による疲労を軽減します。
刃は従来の10枚刃(330mm)から12枚刃(400mm)に変更。より広範囲の刈込が可能で作業効率もアップ。
刈込み幅(mm)400
電源タイプ充電式
【超寿命&ハイパワー ブラシレスモーター搭載! 効率重視のスピード切断! 充電式太枝切鋏 太丸充電プロS!】。 生木27mmを0.5秒で切断可能なスピードタイプ!(※刃の戻りも含めた1サイクルは1秒となります。)。7.0Ahバッテリー満充電で、27mmの枝を約6000本切断できます。 トリガーを引くだけ!太枝・高枝を瞬間切断!。トリガーを引くだけで、最大40mmの太枝を1秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。 高級刃物鋼+フッ素樹脂加工!。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いフッ素樹脂加工仕上げ。替刃の交換も可能です。(別売)。 ブラシレスモーター搭載!。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能長くご使用いただけます。 セパレート式バッテリー&肩掛けベルト付き!。腰に装着するセパレート式バッテリーで取り回しらくらく。疲労を軽減する肩掛けベルト付。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。
付属品本体 / バッテリー(N-902-1) / 充電器(N-902-3)
材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金
定格消費電力(W)(モーター)240
コード長さ(mm)1300
モーター電圧(V)DC14.4
電源タイプ充電式
適合替刃N-940-1
切断速度(1サイクル)約1秒
最大切断径(Φmm)生木:約27
超軽量、ハイパワーの高速バリカン。人気のニシガキ高速バリカンの能力を継承しつつパワーアップして新登場。モーターはアウトライナモーターを採用。よりパワフルな切れ味を実現。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。またモーターの寿命は驚異の5000時間以上(従来品100時間)。安定した性能を長くご使用いただけます。ボディは軽量化。スリムなストレートデザインに加え、セパレート式バッテリーのため長時間の作業による疲労を軽減します。
刃は従来の10枚刃(330mm)から12枚刃(400mm)に変更。より広範囲の刈込が可能で作業効率もアップ。
ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)。
付属品充電器付き
刈込み幅(mm)400
バッテリーLi-Ion 14.4V 7.0AH
電源タイプ充電式
【軽さ・スピード・切れ味 極まる! 超軽量&コンパクト! 充電式剪定鋏の決定版!】。超軽量&コンパクト! 疲れ知らずで楽々剪定! 超軽量670g!。女性の方でも扱いやすいスリムな形状で、長時間の作業による腕の痛みや疲労を大幅に軽減します。7.0Ahバッテリー満充電で、25mmの枝なら約2000本、15mmの枝なら約6000本切断できます。国内最軽量:。本体の重さは、25mm切断可能クラスとしては国内最軽量の670g!。(※2020年4月1日現在 ニシガキ工業調べ)。静音・スリム・コンパクト:。操作音を軽減した静音設計。また、グリップ周りはスリム&コンパクト。周囲115mmのスリムボディで、女性にも扱いやすい形状です。0.2秒でΦ25mmの枝を切断:。指でトリガーを引くだけで、最大25mmまでの枝を0.2秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。高級刃物鋼+こだわりのメッキ仕上げ:。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いメッキ仕上げ(上刃:無電解ニッケルメッキ、下刃:クロムメッキ)。替刃の交換も可能です(別売)。収納に便利なハードケース付き:。すべての付属品を収納できるハードケース付き。ブラシレスモーター搭載:。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能を長くご使用いただけます。セパレート式バッテリー&専用鋏ケース付き:。バッテリーは腰に装着するセパレート式。本体を極限まで軽くすることで、作業効率を向上させています。また、ベルトに装着できる専用のハサミケース付き。使用しないときは本体を収納することができ、作業間の移動も安全です。
用途果樹剪定や生木剪定に。電動式の為、剪定作業の時間削減、省力化を促進。
本体寸法(mm)290×100×50(本体のみ)
本体質量(g)670
コード長さ(mm)1300
モーター電圧(V)DC14.4
定格消費電力(W)(モーター)80
最大切断径(Φmm)生木:約25
切断速度(秒)約0.4/1サイクル
最大切断本数(本)(満充電時)切断枝径 生木25mm:約2000本切断枝径 生木15mm:約6000本
適合バッテリーN-902-1
電源タイプ充電式
『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミオプション
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。