絞り込み
ブランド
  • 中部コーポレーション
  • ダイケン(38)
  • サンポール(17)
  • Bulls(ブルズ)(7)
  • カネソウ(6)
  • 四国化成(5)
  • テラモト(2)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(2)
  • TOSTEM(LIXIL)(2)
  • ヨドコウ(1)
  • 南榮工業(1)
  • サン・ハーベスト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cyjet専用レンチ 中部コーポレーションCyjet専用レンチ中部コーポレーション
999税込1,099
1個
4日以内出荷
Cyjet取り付け専用レンチです。
サイクルスタンド Cyjet 中部コーポレーションサイクルスタンド Cyjet中部コーポレーション
35,980税込39,578
1台
9日以内出荷
係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。 ベースを打ち込む際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。 インターロッキングブロックが敷設されている場所へ設置する場合、インターロッキングブロックを1枚取り抜き、ベースをそのまま設置することができます。 自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。 本体とベースは盗難防止用セキュリティービスで固定してますので、安心してご使用いただけます。
質量(kg)8材質(本体)SS400材質(ベース)FCD500-7適合タイヤサイズ20~27インチ
サイクルスタンド Cyjet 中部コーポレーションサイクルスタンド Cyjet中部コーポレーション
42,980税込47,278
1台
9日以内出荷
係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。 ベースを打ち込む際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。 インターロッキングブロックが敷設されている場所へ設置する場合、インターロッキングブロックを1枚取り抜き、ベースをそのまま設置することができます。 本体とベースは盗難防止用セキュリティービスで固定してますので、安心してご使用いただけます。
適合タイヤサイズ20~27インチ質量(kg)9材質(本体)SS400材質(ベース)FCD500-7
サイクルスタンド Cyjet 中部コーポレーションサイクルスタンド Cyjet中部コーポレーション
19,980税込21,978
1台
9日以内出荷
係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。 係留可能なタイヤの幅は60mm以下です。 固定の際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。 自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。
質量(kg)4.3材質(本体)STKR400適合タイヤ幅(mm)60以下適合タイヤサイズ20~27インチ
サイクルスタンド Cyjet 中部コーポレーションサイクルスタンド Cyjet中部コーポレーション
21,980税込24,178
1台
9日以内出荷
係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。 係留可能なタイヤの幅は60mm以下です。 固定の際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。 自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。
適合タイヤ幅(mm)60以下適合タイヤサイズ20~27インチ質量(kg)3.3材質(本体)STK400
サイクルスタンド Cyjet 中部コーポレーションサイクルスタンド Cyjet中部コーポレーション(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
9日以内出荷
係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。 係留可能なタイヤの幅は60mm以下です。 ベースを打ち込む際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。 インターロッキングブロックが敷設されている場所へ設置する場合、インターロッキングブロックを1枚取り抜き、ベースをそのまま設置することができます。 自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。 本体とベースは盗難防止用セキュリティービスで固定してますので、安心してご使用いただけます。
適合タイヤ幅(mm)60以下適合タイヤサイズ20~27インチ質量(kg)(本体)1.5、(ベース)1.3材質(本体)SS400材質(ベース)FCD500-7
サイクルスタンド Cyjet 中部コーポレーションサイクルスタンド Cyjet中部コーポレーション
16,980税込18,678
1台
9日以内出荷
係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。 係留可能なタイヤの幅は60mm以下です。 インターロッキングブロックが敷設されている場所へ設置する場合、インターロッキングブロックを1枚取り抜き、ベースをそのまま設置することができます。 本体とベースは盗難防止用セキュリティービスで固定してますので、安心してご使用いただけます。 自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。 ベースを打ち込む際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。
適合タイヤ幅(mm)60以下適合タイヤサイズ20~27インチ質量(kg)(本体)1.3、(ベース)1.3材質(本体)SS400材質(ベース)FCD500-7
サイクルスタンド Cyjet 中部コーポレーションサイクルスタンド Cyjet中部コーポレーション
17,980税込19,778
1台
9日以内出荷
係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。 係留可能なタイヤの幅は60mm以下です。 インターロッキングブロックが敷設されている場所へ設置する場合、インターロッキングブロックを1枚取り抜き、ベースをそのまま設置することができます。 本体とベースは盗難防止用セキュリティービスで固定してますので、安心してご使用いただけます。 自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。 ベースを打ち込む際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。
適合タイヤ幅(mm)60以下適合タイヤサイズ20~27インチ質量(kg)(本体)1.8、(ベース)1.3材質(本体)SS400材質(ベース)FCD500-7
サイクルスタンド Cyjet 中部コーポレーションサイクルスタンド Cyjet中部コーポレーション
27,980税込30,778
1台
9日以内出荷
係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。 係留可能なタイヤの幅は60mm以下です。 インターロッキングブロックが敷設されている場所へ設置する場合、インターロッキングブロックを1枚取り抜き、ベースをそのまま設置することができます。 本体とベースは盗難防止用セキュリティービスで固定してますので、安心してご使用いただけます。 自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。 ベースを打ち込む際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。
適合タイヤ幅(mm)60以下適合タイヤサイズ20~27インチ質量(kg)(本体)3.2、(ベース)1.3材質(本体)SS400材質(ベース)FCD500-7

車庫まわり』には他にこんなカテゴリがあります

バイク/自転車置き場