絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(12)
  • 花岡車輌(3)
  • サカエ(2)
  • 石川製作所(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • ヨドノ(1)
耐荷重(kg)
  • 150(3)
  • 200(4)
  • 300(14)
特性
  • その他(11)
  • スタッキング可(1)
  • ストッパー付(2)
  • ブレーキ付(5)
  • 帯電防止・導電(2)
  • 軽量(4)
  • 静か(7)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 800
  • 600(20)
  • 710(18)
  • 711(6)
  • 716(8)
  • 718(8)
  • 720(20)
  • 730(9)
  • 740(57)
  • 750(8)
  • 755(7)
  • 780(10)
  • 810(8)
  • 825(14)
  • 900(67)
  • 910(23)
  • 915(31)
  • 920(10)
  • 1200(8)
  • 1240(7)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 450(1)
  • 480(2)
  • 500(7)
  • 505(2)
  • 535(8)
材質
  • スチール(3)
  • 樹脂(1)
スチール・樹脂
キャスター径(Φmm)
  • 100(8)
  • 125(9)
  • 130(4)
100・125・130
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(8)
  • その他(1)
4輪(自在×2、固定×2)・その他
  • 色グリーン(4)
  • 色ブルー(2)
グリーン・ブルー
床面高さ(mm)
  • 143(1)
  • 145(2)
  • 154(2)
  • 172(1)
  • 180(1)
  • 186(1)
  • 218(4)
  • 220(5)
  • 223(3)
  • 225(1)
143・145・154・172・180・186・218・220・223・225
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
150(3)
200(4)
300(14)
樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCO樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付)TRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
種別完成品材質(本体)再生ポリプロピレン樹脂材質(車輪)ゴムタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個、ストッパー付ブレーキ有無あり材質(キャスター)スチール表面処理(ハンドル)粉体塗装使用キャスター4輪(自在×2、固定×2)ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチール特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
折りたたみメッシュ台車 石川製作所折りたたみメッシュ台車石川製作所(17件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
軽いから持ち運びがらくらく。
材質(車輪)ゴムタイプメッシュキャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性軽量材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCO樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ)TRUSCO
23,980税込26,378
1台
当日出荷から翌日出荷
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別完成品材質(車輪)ゴム表面処理(ハンドル)粉体塗装騒音値(dB)-材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
導電性グランカート 折りたたみ TRUSCO導電性グランカート 折りたたみTRUSCO
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
表面抵抗値1011Ω~1012Ωで帯電を嫌う、精密測定装置などの運搬用に大変便利です。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別完成品材質(車輪)導電性ゴム表面処理(ハンドル)粉体塗装材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性導電性材質(荷台)導電性PP樹脂ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
樹脂製折り畳み式運搬車 コンビニエントボギー 200kg積 PROMOTE(プロモート)樹脂製折り畳み式運搬車 コンビニエントボギー 200kg積PROMOTE(プロモート)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
軽くて丈夫、800x500サイズの樹脂製台車、最大積載荷重は200kgです。前面コーナーにローラーバンパーを取り付けることで、接触面の保護とスムーズな進行を実現しております。ローラーバンパーにより立てたまま転がして横移動が可能です。騒音対策に静音キャスターを使用しております。折り畳みハンドル仕様です。
寸法(mm)車体:800×500車輪径(Φmm)100高さ(mm)押手:915荷台寸法(幅)(mm)500荷台寸法(奥行)(mm)800騒音対策静音キャスター
樹脂製運搬車グランカート サイレント(折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCO樹脂製運搬車グランカート サイレント(折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付)TRUSCO
45,980税込50,578
1台
当日出荷から翌日出荷
用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別完成品材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり表面処理(ハンドル)粉体塗装騒音値(dB)-ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具樹脂特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ダンディスチール ホープ(UDH) 花岡車輌ダンディスチール ホープ(UDH)花岡車輌(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
環境庁騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。
種別折畳み片袖材質折りたたみ・ハンドル形状:ユニバーサルデザインハンドル、ハンドル加工:クロームメッキ仕上げ車輪径(Φmm)125材質(本体)スチール材質(車輪)グレーゴムキャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)500最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)951外装ユニクロメッキ、全周ゴム、マット貼りキャスター金具スチール特性耐久性、防錆、全周ゴム付、マット張り、騒音環境基準値(40db)以下荷台寸法(奥行)(mm)800騒音対策サイレント仕様材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ダンディスチール Dシリーズ サイレント 花岡車輌ダンディスチール Dシリーズ サイレント花岡車輌(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
人間工学に基づいたユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。ぐらつかないハンドル。 横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。 サイレントキャスター(-GS)は環境省騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。
種別折畳み片袖材質【外装】ユニクロメッキ/全周ゴム/マット貼り材質(本体)スチール材質(車輪)グレーゴムキャスター自在×2個、固定×2個外装ユニクロメッキ・全周ゴム・マット張りキャスター金具スチール特性サイレント、耐久性、防錆、全周ゴム付、マット張り騒音対策サイレント仕様材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
メッシュ運搬車(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCOメッシュ運搬車(折りたたみハンドルタイプ)TRUSCO
12,980税込14,278
1台
当日出荷
軽くて・安いエコノミーハンドトラックです。
用途事務所などの荷物の移動に最適です仕様自在キャスター、固定キャスター各2個材質(車輪)ゴムタイプメッシュキャスター金具スチール特性軽量、安いエコノミー、メッシュ材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ・ウレタンキャスター) TRUSCO樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ・ウレタンキャスター)TRUSCO
26,980税込29,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。 耐油性に優れているため油の多い路面に最適です。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別完成品材質(車輪)ウレタン表面処理(ハンドル)粉体塗装騒音値(dB)-材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性耐油性、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
樹脂製運搬車グランカート サイレント(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCO樹脂製運搬車グランカート サイレント(折りたたみハンドルタイプ)TRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷から翌日出荷
樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。 地下などの音が共鳴しやすい場所での荷物の集配作業に大変便利です。
用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別完成品材質(車輪)ゴム表面処理(ハンドル)粉体塗装材質(ハンドル)スチールキャスター金具樹脂特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音騒音対策あり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
アルミ台車アルパカート省音(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCOアルミ台車アルパカート省音(折りたたみハンドルタイプ)TRUSCO
52,980税込58,278
1台
7日以内出荷から14日以内出荷
スチール製運搬車に比べて非常に軽量なアルミ製運搬車です。 キャスターに省音キャスターを採用しているため、静かな走行が特徴です。 コーナー部は4か所とも樹脂製バンパー付です。
適合取り替えキャスター(固定):SR-100SEL、取り替えキャスター(自在):SFHG-100SELキャスター4輪(自在×2、固定×2)均等荷重(kg)200キャスター金具スチール特性軽量、省音ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
樹脂ハンドカー(折りたたみハンドルタイプ)) サカエ樹脂ハンドカー(折りたたみハンドルタイプ))サカエ
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
本体が樹脂製のため軽くて使い易い台車です。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場に材質(車輪)ゴム材質(ハンドル)スチール(クロムメッキ仕上)キャスター金具スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(荷台)ポリプロピレン
ホープ(DH) 花岡車輌ホープ(DH)花岡車輌
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 ハンドル(押手)も独自の構造で強度が抜群。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 高品質キャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。リベット止めされた全周ゴム取付で安全です。 塗装・メッキとも高品質で、錆に強く長期間の使用に十分耐えられます。 ハンドル折りたたみ式
種別折畳み片袖車輪径(Φmm)125材質(本体)スチール材質(車輪)グレーゴムキャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)500最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)951外装ユニクロメッキ・全周ゴム・マット張りキャスター金具スチール特性耐久性、防錆、全周ゴム付、マット張り荷台寸法(奥行)(mm)800材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ライトメッシュカー ヨドノライトメッシュカーヨドノ
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
・キャスターにグレーゴム採用で、床面に跡が付きにくい・台車が自立する・天面に2度の傾斜が付いているので、荷物の落下事故軽減・ハンドルが本体に固定出来る・前面コーナーバンパー採用で、立てたまま移動可能
積載荷重(kg)200床面高さ(mm)180押手高さ(mm)915荷台寸法(幅)(mm)500使用車輪(Φmm)100関連資料(0.24MB)荷台寸法(奥行)(mm)800
アルミ台車アルパカート省音(折りたたみハンドルタイプ) ストッパー付 TRUSCOアルミ台車アルパカート省音(折りたたみハンドルタイプ) ストッパー付TRUSCO
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷
スチール製運搬車に比べて非常に軽量なアルミ製運搬車です。 キャスターに省音キャスターを採用しているため、静かな走行が特徴です。 コーナー部は4カ所とも樹脂製バンパー付です。
適合取り替えキャスター(固定):SR-100SEL、取り替えキャスター(自在):SFHG-100SEL車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマーゴムブレーキ有無ありキャスター4輪(自在×2、固定×2)均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)869ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)アルミキャスター金具スチール特性省音、軽量材質(荷台)アルミハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
鋼鉄製運搬車(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCO鋼鉄製運搬車(折りたたみハンドルタイプ)TRUSCO
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
収納に便利な折りたたみタイプです。積み重ねができます。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
材質(車輪)ゴムハンドル高さ(mm)880材質(ハンドル)スチール特性積み重ね可材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
樹脂ハンドカー(折りたたみハンドルタイプ) サカエ樹脂ハンドカー(折りたたみハンドルタイプ)サカエ(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
環境省騒音基準値をクリアした40dBの静かさです。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場に材質(車輪)ゴム材質(ハンドル)スチール(クロムメッキ仕上)キャスター金具スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(荷台)ポリプロピレン
グランカート 折畳 4輪リングストッパー付 TRUSCOグランカート 折畳 4輪リングストッパー付TRUSCO
44,980税込49,478
1台
当日出荷から7日以内出荷
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
グリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり表面処理ハンドル:粉体塗装ブレーキ種類4輪リングストッパー材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性2018年トラスコ掲載ページ8 0956材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
帯電防止性グランカート TRUSCO帯電防止性グランカートTRUSCO
44,980税込49,478
1台
14日以内出荷
表面抵抗値1011Ω~1012Ωで帯電を嫌う、精密測定装置などの運搬用に大変便利です。
仕様折りたたみハンドルタイプ、完成品材質(車輪)帯電防止性ウレタンキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個特性帯電防止材質(荷台)帯電防止性PP樹脂ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
折りたたみハンドル式